- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 換気 フード カバーのおすすめ人気ランキング
換気 フード カバーのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新253件の「換気 フード カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウェザーカバー 薄型」、「外部 換気 フード」、「外部 フード」などの商品も取り扱っております。
材質
プラスチック製
付属品
木ねじ10本付
色
ベージュ
接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあり、風鳴りが少ない。
極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。
材質
ポリプロピレン樹脂
着脱網取付可能形・組立式
材質
亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
1
色
アイボリー
寸法H(mm)
305
寸法A(mm)
340
寸法F(mm)
13
寸法D(mm)
254
寸法E(mm)
340
寸法B(mm)
320
寸法C(mm)
320
板厚(mm)
天板/0.5、側板/0.8
寸法J(mm)
304
寸法G(mm)
17
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
色
アイボリー
材質
PP樹脂
材質/仕上
ステンレス(SUS430)/鏡面仕上
厚さ(mm)
0.4
耐候性を向上させるためにAES樹脂を採用しました。
薄型形状で住宅の外観をみだしません。
外壁面に先付け、後付け共に使用できます。
外壁面に後付けした場合にフランジ部が目立たない形状です。
製品外周部のリブ形状の工夫により、外壁面とのコーキングの耐久性を向上させます。(PAT.P)
取付穴径(Φmm)
4
取付穴ピッチ(mm)
H178×W228
有効換気面積(cm2)
54
雨、風が吹き付けるのを防ぐため排気ダクトの屋外に取付けます。
付属品
丸木ねじ 5個、取付板 1個
適合機種
VFR-36P1、VFR-37P1、VFR-36Y、VFR-37Y、VAR-36Y、VFR-36YP、VFR-37YP、VFR-36YM1
材質
(ウェザーカバー)ポリプロピレン、(取付板)鋼板t0.8
表面処理
(取付板)メラミン塗装
色調
(ウェザーカバー)マンセル2.5Y9/0.5、(取付板)マンセル2.5Y9/0.5
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
耐食性ステンレス(フード部:SUS30。ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式。粉体塗装仕上げ〈フード部〉
質量(kg)
0.6
1台
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
換気扇を雨や風のトラブルから守り、外観の美しさを保ちます。
材質
樹脂(ポリプロピレン)
どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。鳥の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はパンチング10角抜き加工です。水切り付き。
材質/仕上
(フード本体)SUS430 2B、(防鳥部品)SUS304 2B
仕様
低層階用
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。
自然給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質
(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
厚さ(mm)
(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29
メッシュ
(金網)12M
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類
丸型フード付ガラリ
金網
14メッシュ
接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあるため、風鳴りが少ない製品です。
材質
SUS304
仕上
BA
ステンレス網(16メッシュ)は取外し可能です。
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
ステンレス網付(取外し可能)
仕上
バフ研磨