- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- 換気 口 防音 フードのおすすめ人気ランキング
換気 口 防音 フードのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新168件の「換気 口 防音 フード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「遮音 換気口」、「パイプファン 防音」、「防音フード」などの商品も取り扱っております。
種類
M型フード付ガラリ
材質
本体・フード・水切板・時金網板・金網板取付ビス・組立ビス/SUS304、防音材/ポリエチレンフォーム
仕様
【金網(メッシュ)】10
RoHS指令(10物質対応)
対応
吸音材内蔵
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
防音性能は製品仕様書を御覧ください。
防虫網は着脱可能(防虫網付機種)
仕様
耐塩害、ガラリ付
表面仕上げ
シルバーメタリック粉体焼付塗装
寸法A(mm)
191.5
寸法B(mm)
176
寸法C(mm)
195
寸法D(mm)
97
寸法E(mm)
96
寸法F(mm)
87.5
寸法G(mm)
8.5
寸法H(mm)
47
寸法J(mm)
69
寸法K(mm)
120
寸法L(mm)
62
寸法M(mm)
68
寸法N(mm)
167
Φ100、Φ150共に防音フード単体でサッシ遮音等級T-2相当の防音性能を実現しました。
高い防音性ながらより多くの空気を取り込むことが可能になりました。
壁汚れ防止構造。
さびに強いスーパーステンレス採用。
仕上
アクリル焼付塗装
ロスナイ本体と組合わせたときの防音効果は約40dB(VL-10タイプ組合せ時)。耐蝕性ステンレス(SU304)。粉体塗装仕上げ。吸音材は吸音フォーム。壁掛1パイプ取付ロスナイ専用。防虫網付
質量(kg)
1
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
223×210×116
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
屋内外から配管内に伝わり侵入するノイズを軽減させる消音材です。
スポンジ状(発泡ポリウレタン)の柔らかい素材でワンタッチ施工です。
グリル部脱着可能な換気孔キャップなら、設置後の取替えも可能です。
材質
発泡ウレタン
色
グレー
サッシ遮音等級T-2相当の防音効果(P-13VSSQ3-AF 併用時)。シャッター開口面積調節(5段階)。過給気防止機構付(風圧シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約 82%(カテキン入り))。交換用フィルター:P-06JF。室内にマッチしたフラットパネル。壁取付
材質
プラスチック製
質量(kg)
0.3
適合パイプ径(Φmm)
Φ100
通過風量(m3/h)
30
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
消音効果100タイプ:500Hz域にて約34dB/150タイプ:500Hz域にて約30dB 色調:グレー 材質:合成樹脂
用途中間接続用
材質
樹脂
タイプ
ダクト挿入用
種類
M型フード付ガラリ
仕様
【金網(メッシュ)】10
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理
(本体)電着塗装、(ガラリ)アクリル塗装
色調
(本体)黒(マンセルN-1)、(ガラリ)シルバーメタリック
防音効果 500Hz域にて約26~29dB フード部脱着可 網部脱着可(フード部脱着後) 消音材はグラスウール(台所・浴室対応可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用
材質
ステンレス
仕様
網10メッシュ、防火ダンパーなし
形状
横ギャラリ
タイプ
不燃・耐湿、ワイド水切
防音効果 500Hz域にて約30~34dB フード部脱着可 消音材はウレタンフォーム 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用
材質
ステンレス
仕様
網10メッシュ、防火ダンパーなし、給排気:排気専用
水切板付。給排用2台1組。壁掛2パイプ・ダクト用ロスナイ専用フード。ロスナイ本体と組合せた時の防音効果は約36dB(VL-16U2タイプ組合せ時)。吸音材は吸音フォーム。Φ65・Φ75mmパイプのロスナイ専用
質量(kg)
0.3
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
198×198×109
1組(2台)
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
無機質のグラスウール及び表面特殊処理により、水分や光によって劣化しません。
材質
グラスウール
色
黄
発泡ウレンタン製で柔らかいため、パイプ内への取り付けが簡単です。
吸音をイメージしたデザインです。
材質
発泡ウレタン
色
グレー
パイプの先端に取り付けるだけで騒音を小さくするレンコン型サイレンサーです。
耐久性に優れたステンレス製です。
用途蒸気と水を直接加熱する時に発生する騒音の防止に。
材質(本体)
ステンレス鋼
接続方式
JIS Rc
適合流体
蒸気
発音限界温度(℃)
90
適合圧力(MPa)
0.05~0.7
屋外騒音対策用としてお選びください。
サイズ100~150のフード部はビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の
清掃等のメンテナンス作業が楽に行えます。
サイズ175以上はルーバーのみを取り外すタイプですので網の清掃が簡単に行えます。
ビス1本で簡単・確実に取り外し可能。
色
シルバーメタリックライト
材質
本体部:SUS304/吸音材:ウレタンフォーム
仕様
取付穴付
メッシュ
なし
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
タイプ
水切り付/フード・ルーバー脱着式
種類
U型フード付ガラリ
無機質のグラスウール及び表面特殊処理により、
水分や光によって劣化しません。
材質
グラスウール
色
黄
鋼板製。ロスナイ本体と組合せた時の防音効果は約35dB。吸音材は吸音フォーム。寒冷地でも使用いただけます。
質量(kg)
2.8
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
365×345×315
1台
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。
さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。
厚さ(mm)
1.5
長さ(mm)
400
幅(mm)
300
寸法(mm)
300×400×厚1.5
1箱(5枚)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷