換気センサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
239件の「換気センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「co2データロガー」、「co2 センサー 日本製」、「co2 検知 器」などの商品も取り扱っております。
二酸化炭素濃度、温湿度を1つの画面上に表示、換気のタイミングの目安となるアラーム設定できます。 最高、最低値表示、過去のCO2濃度がグラフ表示できるので非常に便利です。 NDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサー搭載しているため、高精度で長期間使用でも測定誤差が起きにくいです。 【NDIR(非分散型赤外線吸収方式)デュアルビームセンサーとは】 NDIR(非分散型赤外線吸収方式)は単光源、単波長と2波長(デュアルビームセンサー)に分かれます。 単波長は、吸収波長で測定する方式で長期にわたるドリフト(出力の変動幅)が大きいデメリットがあります。 2波長(デュアルビームセンサー)は、吸収波長だけでなく、吸収の影響を受けにくい参照波長を使用し、 ドリフトを補正しており、長期間使用する際、測定誤差が起きにくい高精度なセンサーとなります。
用途オフィス、学校、店舗、病院、工場、イベント等の人の集まる場所の二酸化濃度管理。ビニールハウスや温室でのCO2濃度管理に使用するCO2濃度計として。 付属品 取扱説明書、USBケーブル(USB miniB) 材質 ケース:ABS樹脂、パネル:アクリル樹脂 測定範囲 CO2濃度:0~5,000ppm、温度:0~90℃、湿度:5~95%RH 質量(g) 170 電源 DC5V/500mA(USB miniB) 測定方式 NDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサー 測定精度 0~3,000ppm:±50ppmあるいは計測値の±5%のどちらか大きい方、。3,000ppm以上:計測値の±7% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×90×35 表示桁数 (最小)CO2濃度:1ppm、温度:0.1℃、湿度:1%RH 表示LED 1000ppm未満(緑色)、1000ppm以上~1499ppm(黄色)、1500ppm以上(赤色)(設定値変更可) 使用環境温度(℃) 0~50(結露なきこと) 設置方法 卓上用(背面スタンド)壁掛け可能 検知対象ガス 二酸化炭素 取扱説明書 (8.6MB) アラーム 1000ppm以上で発報※設定値変更可、ミュート機能有
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

周囲環境のCO2レベルを大型LCDでモニター。 アラーム表示とアラーム音により周囲環境の喚起を促します。 周囲環境レベルをGOOD、NORMAL、POORの3段階で表示。 カレンダー、時計、温度、湿度表示も同一画面で確認。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途環境対策、周囲環境改善の必需品。 適度な喚起を促し、適正な周囲環境で効率のよい作業を。 仕様 (表示応答レスポンス)CO2:>2秒、温度:>2秒、湿度:>10秒 付属品 取扱説明書 トラスコ品番 365-1738 測定範囲 CO2:0~9999ppm、温度:0~+50℃、湿度:10~90%RH 質量(g) 約210 電源 ACアダプター(付属) 測定精度 CO2:50ppm±5%rdg、温度:±1℃、湿度:±7%RH(25℃、10~90%RH(但し、結露のない事) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×100×95 分解能 CO2:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×95×120 使用温湿度範囲 0~+50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲 -20~+60℃、5~90%RH以下(但し、結露のないこと) アラーム内容 >1000ppm(任意に設定可能) アラーム表示 GOOD:<700ppm(初期値)、NORMAL:700~1000ppm(初期値)、POOR:>700ppm 検知方式 NDIR式 測定範囲(ppm) 0~9999 RoHS指令(10物質対応) 対応 補正機能
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

高精度センサーNDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサーを採用(厚生労働省推奨) NDIR方式の中でも経年劣化による誤差が生じにくいセンサーを採用した、高精度CO2モニター(二酸化炭素計測器) アラーム機能付き:1000ppmを超えると換気を促すアラームが鳴ります。(ミュート機能有) 1台で100m2程度の居室のCO2(二酸化炭素)濃度・温度・湿度を計測します。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途家庭・店舗・事務所などの換気の目安に 仕様 データロガー無し 質量(g) 195 電源 DC5V Mini USBケーブル・ACアダプター付属 表示 CO2濃度ppm・温度℃・湿度% 測定精度 ±80ppm(0~2000ppm) 幅W×厚さ×高さH(mm) 137×99×28 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 137×99×28 測定ガス 二酸化炭素 表示LED 緑:800ppm未満・黄:800~999ppm・赤・1000ppm以上 設置方法 卓上用(背面スタンド)壁掛け可能 検知方式 NDIR式 測定範囲(ppm) 0~5000 使用条件 温度:0~50℃・湿度95%RH以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 補正機能 アラーム 有り パネル セミワイド3.9インチ(85×50mm)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

CO2モニタで室内空気の質を管理。オフィスなどの室内空気の質を管理。ビル管理法では、室内CO2濃度を1000ppm以下にするよう義務付けられています。NDIRセンサ搭載、CO2と温度を同時表示、データロガー機能搭載です。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
測定対象 CO2、温度、換気率 測定範囲(ppm) 0~3000 付属品 取扱説明書、ACアダプタ 質量(g) 181(電池を含む) 電源 単3 1.5V×4本または、ACアダプタ(6V160mA) 反応時間 2分以内(63%応答) 精度 ±50ppm又は、5%rdg 表示 LCD(CO2現在濃度と温度を同時表示) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 165×80×22 分解能 CO2:0-1000ppm(1ppm)、1000-2000ppm(5ppm)、2000-3000ppm(10ppm) 分解能(℃) (温度)0.1 校正 外気を使った簡易校正 使用温湿度範囲 0~50℃、0~90%RH(0℃~35℃) 検知方式 NDIR式 アズワン品番 1-9176-01 補正機能
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

アズワン品番 1-9822-01 付属品 温湿度センサ (TR-3100)×1。単3アルカリ電池 (LR6), USB通信ケーブル (US-15C), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式 質量(g) 約62(電池含む) 電源 単3アルカリ電池 (LR6)×1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 55×78×18 本体質量(g) 約40 センサータイプ サーミスタ、高分子膜抵抗式、大気圧センサ 温度測定範囲(℃) 0~50 湿度測定範囲(%) 10~95RH インターフェース USB通信/USB 2.0 (Mini-B コネクタ )、シリアル通信 (別途公開の通信プロトコルを使用し、お客様ご自身でソフトウェアを作成していただければシリアル通信が可能となります。その場合、オプションのシリアル通信ケーブルTR-07Cが必要です。) 測定範囲(hPa) 750~1100 動作環境 温度: -10~60℃ 。湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと) 電池寿命 約10ヶ月 液晶表示 測定値 (巡回表示 / 固定表示), 電池寿命警告, その他 RoHS指令(10物質対応) 対応 応答性 温度・湿度:90%応答/約7分。大気圧:4秒または40秒(記録間隔10秒以上は40秒) 記録モード エンドレス (記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録)。ワンタイム (記録容量がいっぱいになると記録を停止) データ記録件数 8000個×3ch 記録間隔 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 秒 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 分 (15通りから選択) 測定分解能 温度:0.1℃、湿度:1%RH、大気圧:0.1hPa
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
仕様 レスポンタイム(初回電源ON時にデータが安定するまでの時間)/CO2:約2分、温度:約20分。データ更新/CO2:15秒毎、温度:5秒毎 付属品 取扱説明書、USBケーブル 測定範囲 CO2:0~3000ppm、温度:0~+50℃ 質量(g) 約70 電源 USBから供給(5V、300mA) 測定精度 CO2:±100ppmまたは7%rdgの大きい方(0~2000ppm)・±10%rdg(2000ppm~)、温度:±1.5℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 169×42×24 分解能 CO2:1ppm(0~1000ppm)・10ppm(1001~3000ppm)、温度:0.1℃ 校正 可(温度のみ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 169×24×42 使用温湿度範囲 0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲 -10~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 検知方式 NDIR式 LED 緑:<800ppm、黄:800~1200ppm、赤:>1200ppm(全て出荷時設定・変更可) 測定範囲(ppm) 0~3000 RoHS指令(10物質対応) 対応 補正機能
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

3R(スリーアール)CO2モニター
CO2モニターが換気のタイミングをリアルタイムでお知らせ。感染対策と快適な環境を両立させるサポートを行います。 一目でわかりやすい4カラーの表示方法を採用し、濃度が高い状態ではアラートでお知らせします。 CO2モニターの設置により施設利用者や顧客、従業員の感染リスクを抑え、快適な環境を提供することができます。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
付属品 USBケーブル 寸法(mm) 136×78×86 質量(g) 約220 入力電圧(V) DC5 温度測定範囲(℃) 約-10~60 湿度測定範囲(%) 約5~99 測定ガス 二酸化炭素 充電時間(時間) 約4~5 検知方式 NDIR式 測定範囲(ppm) 約400~5000(CO2濃度) バッテリー容量(mAh) 2000mAhリチウムイオン電池 充電方式 microUSB モニタ LCDモニター 使用時間(時間) 約9 補正機能
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

温度・湿度・CO2濃度の3項目を同時に測定・記録します。USB接続タイプのデータロガーです。記録データをUSB接続でパソコンに吸い上げ、付属ソフトウェアでグラフ表示、データ一覧表示が可能です。
付属品 単3アルカリ電池 (LR6)×4, ACアダプタ (AD-06A1), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 温湿度センサ (THA-3001), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式 種別 CO2濃度・温度・湿度データロガー 測定範囲 CO2:0~9999ppm、。温湿度:0~55℃、10~95%RH 電源 単3アルカリ×4、ACアダプタ 測定項目 CO2、温湿度 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 96×66×46 精度 CO2:±50ppm±読み値の5%、。。温湿度:±0.5℃,±5%RH (at 25℃, 50%RH) 表示 測定値、電池残量、その他 通信方式 USB通信、シリアル通信、赤外線通信 動作環境 温度:0~45℃、。湿度:90%RH以下 (結露しないこと) 記憶容量 8000×3ch 警報出力 外部接点出力 アズワン品番 61-8493-83 RoHS指令(10物質対応) 対応 記録モード エンドレス/ワンタイム 防水性 なし 記録間隔 15通り(1秒~60分) 商品タイプ レンタル品はこちら
1個
53,980 税込59,378
当日出荷

高精度センサーNDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサーを採用(厚生労働省推奨) NDIR方式の中でも経年劣化による誤差が生じにくいセンサーを採用した、高精度CO2モニター(二酸化炭素計測機) アラーム機能付き:1000ppmを超えると換気を促すアラームが鳴ります。(ミュート機能有) 1台で100m2程度の居室のCO2(二酸化炭素)濃度・温度・湿度を計測します。 データロガー内蔵型:計測したCO2濃度・温度・湿度のデータの記録・分析を可能にしたデータロガー内蔵モデル。(時刻設定・データ編集用の専用ソフトウェア付き。対応OS Windouwsのみ) 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途家庭・店舗・事務所などの換気の目安に 仕様 データロガー有り 質量(g) 195 電源 DC5V Mini USBケーブル・ACアダプター付属 表示 CO2濃度ppm・温度℃・湿度% 測定精度 ±80ppm(0~2000ppm) 幅W×厚さ×高さH(mm) 137×99×28 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 137×99×28 測定ガス 二酸化炭素 表示LED 緑:800ppm未満・黄:800~999ppm・赤・1000ppm以上 設置方法 卓上用(背面スタンド)壁掛け可能 検知方式 NDIR式 測定範囲(ppm) 0~5000 使用条件 温度:0~50℃・湿度95%RH以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 補正機能 アラーム 有り パネル セミワイド3.9インチ(85×50mm)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

親機・子機で数カ所の温度・湿度の管理が可能。
用途部屋間の温度差をなくし、ヒートショック予防に特価した商品 仕様 【簡易熱中症注意レベル】3段階(警戒、厳重警戒、危険)各設置場所に対して表示、【インフルエンザ注意レベル】季節性インフルエンザの注意レベルを各設置場所に対して表示 材質 親機:ABS,PMMA、子機:ABS、ABS+PC 寸法(mm) 親機:幅162×高さ125×奥行40 子機:幅73×高さ107×奥行31 アイボリー 材質(本体) 親機:ABS,PMMA、子機:ABS、ABS+PC 質量(g) 約330(乾電池含まず) 使用温度範囲(℃) (親機)-10.0~60.0、(子機)-30.0~60.0 電源(V) 親機:DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本、子機:DC4.5V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×3本 電源 親機:DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本、子機:DC4.5V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×3本 測定範囲(℃) (温度)親機:-10.0~60.0 子機:-30.0~60.0 (湿度)0.0~100.0% 温度範囲(℃) (親機) -10.0~60.0(0.1単位)、-10.0未満:Lo表示、60.0超過:Hi表示、(子機) -30.0~60.0(0.1単位) 表示 (温度差)各設置場所の温度差をイラスト表示、0~23時59分までの最高温度・湿度、最低温度・湿度表示 各設置場所に対して表示 精度(℃) 温度:10.0~50.0℃ ±1.0℃ それ以外±2.0℃、湿度:10.0~90.0% ±5.0% それ以外±10.0% 湿度測定範囲(%) 0.0~100.0 通信方式 特定小電力無線 使用湿度範囲 (親機)0.0~100.0%、(子機)0.0~100.0% 湿度範囲 0.0~100.0%(0.1%単位) 最小目盛 0.1 ℃ 最小目盛(℃) 0.1 表示範囲(℃) 親機:-10.0~60.0 子機:-30.0~60.0 保証期間 1年 防塵防水性能 IP65(子機のみ) 電池寿命 約1年(機器の使用状況や環境などによる) 時計機能 24時間表示。電波受信による自国修正を行わない場合、平均月差±30秒以内 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 親機:幅162×高さ125×奥行40 子機:幅73×高さ107×奥行31 カレンダー 月日・曜日表示 通信距離(m) 最大約50
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

キングジム卓上CO2モニター
室内のCO2濃度・温度・湿度を数値化 インテリアに馴染みやすいシンプルデザイン 選べる2WAY電源USB給電・単4形アルカリ乾電池 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途人が集まるところの感染症予防や室内の環境整備に オフィスの会議室、学校の教室、飲食店、リビングルーム セット内容 CD10本体/USBケーブル/取扱説明書(保証書付) 質量(g) 約78(電池含まず) 電源 単4形アルカリ乾電池×3本(別売)またはUSB給電(5V/500mA) 温度範囲(℃) 検出:-10~50 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約86×48×49 測定ガス CO2 電池寿命 約7時間 保存温度範囲(℃) -10~55 検知方式 NDIR式 温度表示精度 誤差 : ±1℃(10℃~40℃)、±2℃(-10℃~10℃&40℃~50℃) 保存湿度(%) 5~80 湿度表示精度 誤差 : ±5%(30%~95%)、±8%(20%~30%) 補正機能 誤差 CO2表示:±(5%+50ppm) 検出範囲 CO2:400-5000ppm 分解能(ppm) CO2検出:1 湿度範囲(%) 検出:20~95
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

サンワサプライCO2測定器
CO2(二酸化炭素)、温度、湿度を測定し表示する、CO2二酸化炭素測定器です。家庭内の居間・子供部屋、会社の事務所・会議室、図書館などの公共施設、ホテルの部屋、農園温室、車などの空気の環境を見守ります。CO2(二酸化炭素)の濃度状態が高くなると、音と光で知らせてくれます。 内蔵バッテリーで稼働することもできます。電池残量アイコンが表示されていますので、充電の目安がわかります。充電はUSB充電ケーブルで簡単に充電ができます。※ACアダプタは付属していませんので、別途準備してください。
仕様 CO2センサータイプ:非分散型赤外線(NDIR)ガスセンサー LEDアラーム(CO2):緑色(400~1000ppm)、黄色(1000~2000ppm)、赤色(2000ppm~) セット:本体、USB充電ケーブル1m(USBType-C-USBA)、取扱説明書(保証書) データ更新:1s以内 ブザーアラーム(CO2):無(400~1000ppm)、1回/2秒置き(1000~2000ppm)、2回/1秒置き(2000ppm~) 充電ポート:USBType-C(DC5V1A用) 重量:約198g 測定範囲及び 寸法(mm) W91.8×D36×H97.8 電源 3.7Vリチウムイオン電池(内蔵) 2000mAh 精度 CO2/±50ppm+5%ofreading(400~5000ppm)、温度/±1.5℃、湿度/0%~80%RH±5%RHその他±10%RH 分解能 CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/1%RH 使用環境 -10~50℃、85%RH以下(結露なきこと)※本体の温度測定表示については-20~50℃表示されますが、他の部品も含めて使用環境が-10~50℃です。 保管環境 -20~60℃、90%RH以下(結露なきこと)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

プロトメックスPTH-9RはCO・CO2・温度・湿度を同時に表示できる便利で安心な空気環境モニターです。一酸化炭素、二酸化炭素それぞれの測定値を数字とカラーステータスバーでわかりやすく表示。しきい値を変更できるカスタムアラート機能を搭載しているので、家庭やオフィス、店舗、家庭、車内、テントなど設置環境に合わせたアラーム設定が可能です。CO/COを同時測定。画面上段に一酸化炭素、下段に二酸化炭素の測定値を表示。それぞれに色分けされたステータスバーがあり現在の空気環境状態をお知らせします。2種類のガス濃度を同時に測定できるので、一酸化炭素濃度の上昇による事故の予防や室内の換気を適切なタイミングで行うことができます。カスタムアラート機能。PTH-9Rは音アラームのしきい値を自由に設定できるカスタムアラート機能を備えています。本体上部のファンクションキーをダブルクリックして、しきい値を任意で選択するだけの簡単設定。一酸化炭素アラーム設定範囲:150~500ppm。二酸化炭素アラーム設定範囲:1500~5000ppm。それぞれ1ppm単位で設定可能。省電力モード。内蔵式2000mAhリチウムバッテリーはUSB Type-Cケーブルから充電でき、急速充電にも対応しています。また5分間操作がなかった場合、バックライトが消灯しバッテリーの消費を抑える省電力モードに移行し、最長80時間の連続稼働が可能です。スクエアデザイン。安定感のあるスクエアデザインを採用。背面にはフックホールがあるので、据え置き/壁掛けのどちらもOK!
付属品 本体、USBType-Cケーブル(充電用)、日本語取扱説明書×各1 寸法(mm) 98×90×40 質量(g) 192 電源 内蔵式ポリマーリチウムイオンバッテリー(3.7V、2000mAh) センサー 【一酸化炭素検知器】電気化学式COセンサー、【二酸化炭素検知器】NDIRセンサー 温度測定範囲(℃) 0~50 機能 バックライト、カスタムアラート(音アラーム)、省電力モード 対象ガス 一酸化炭素、二酸化炭素 設定範囲 【一酸化炭素音アラーム】150~500ppm、【二酸化炭素音アラーム】1500~5000ppm 充電時間(時間) 6(急速充電6W1.5時間) 入力電源 USBType-C/DC5V~DC24V(最大急速充電プロトコル対応10~65W) 測定範囲(ppm) 【一酸化炭素】10~500、【二酸化炭素】400~5000 稼働時間(時間) 最大80 検出対象 一酸化炭素、二酸化炭素、温度、湿度 湿度測定範囲(%RH) 20~80
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

密を避けて安全、濃度が上がれば換気しましょう。高精度CO2センサー:測定にはNDIR(非分散赤外線)採用。シンプルデザインの小型サイズ。カラーゾーン表示で状態が一目でわかる(CO2濃度に応じて、液晶画面の円が【緑→黄→橙→赤】と色がついて警告します)。内蔵リチウムイオン電池で約7時間使用(1500mAH)、USB電源で連続使用が可能(USBコード 1m付属)。温度計・湿度計付き。密をさけて安全・快適で健康な環境づくりに。品質重視の全品国内検査商品です。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
付属品 USB電源コード 材質 本体:ABS樹脂 寸法(mm) 70×90×35 質量(g) 約140 測定範囲(℃) -10~50(精度±2) 測定範囲(%RH) 20~95(精度:±10) 自動校正方法 CO2:約24時間自動校正 連続使用可能時間 満充電時:約7時間 充電時間(時間) 3~4 検知方式 NDIR式 測定範囲(ppm) CO2:400~6000 入力電流(mA) 500 充電方式 MicroUSB 検知対象ガス 二酸化炭素 補正機能 入力電源(V) DC5
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

A-Gas Japan(FUSO)ハンディCO2モニタ
1台でCO2、温度、相対湿度、露点温度、湿球温度の測定が可能です。 CO2、温度相対湿度、露点温度または湿球温度を同時表示。 NDIRセンサでCO2の濃度変化を確認し、CO2濃度アラーム設定が可能。 連続測定で15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)の測定も可能。 暗い所でも安心のバックライト機能付。
付属品 ハードケース×1、単3アルカリ電池×4、取扱説明書、保証書 測定範囲 CO2:0~9999ppm(5001ppm以上は参考値)、温度:-10~+60℃、湿度:5~95%RH 質量(g) 約275(電池含む) 電源 単3アルカリ電池×4(約24時間:アルカリ電池にて)またはACアダプタ(別売) 反応時間 約30秒以内(変化値の63%) 測定方法 NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ 機能 CO2濃度アラーム設定、CO2外気校正、データホールド、Max.Min、15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)、オートパワーオフ、バックライト 測定対象 CO2、温度、相対湿度、露点温度、湿球温度 インターフェース RS-232C 校正 外気による簡易校正 使用環境 0~50℃、95%RH以下(結露のないこと) 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 210×70×57
1個
84,980 税込93,478
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]充電式二酸化炭素濃度測定器(NDIR方式)
二酸化炭素の濃度に応じて画面が4段階に変化約1秒毎にリアルタイム更新
セット内容 本体×1、USBコード×1 材質 ABS 包装形態 白箱 本体寸法(mm) 70×90×40 測定範囲(ppm) 二酸化炭素:400~5000 温度測定範囲(℃) 約0~50 湿度測定範囲(%) 0~99 入力電圧(V) DC5 充電時間(時間) 約3 連続使用時間(時間) 約6 付属品 ケーブル付(USB A-C 長さ約100cm) アズワン品番 65-1825-12
1個
8,600 税込9,460
当日出荷

SDカードに記録可能なデジタル温湿度・CO2計です。
測定範囲 温度:0~50℃、湿度:10~90%RH、CO2:0~4000ppm 付属品 SDカード4GB、壁面取付ユニット、電池、ACアダプタ、取説 質量(g) 約285 電源 単4電池×6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×132×32 分解能(℃) 0.1 データ出力 SDカード、USB出力 測定間隔 5秒/回 時計機能 内蔵(年/月/日/時/分/秒) 温度表示方式 デジタル 分解能(ppm) 1 分解能(%RH) 0.1
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CO2 アラーム設定。測定中アラーム設定値を超えた場合ブザー音で警告します。データホールド(DH)・最大(Max)/最小(Min)表示機能。温度・湿度測定可能。RS-232Cシリアルインターフェース機能搭載。
測定範囲 CO2/0~4000ppm。温度/0~50℃。湿度/10%~95% 付属品 CO2プローブ×1本。単4電池×6個。ハードケース。取扱説明書 質量(g) 約470(電池含む) 電源 単4電池×6個、ACアダプター(別売) 分解能 CO2/1ppm。温度/0.1℃。湿度/0.1% 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 68×42×178 応答時間 2分以内に63%応答 インターフェース USB/RS-232Cインターフェース対応(別売) 測定機能 CO2・温度・湿度 校正 外気を使った校正 使用温湿度範囲 0~50℃、0~80%RH 検知方式 NDIR式 補正機能
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二酸化炭素濃度を、液晶ディスプレイの表示カラーと数値でお知らせします。 1日の二酸化炭素濃度変化をグラフで表示することができます。 二酸化炭素濃度・時刻・温度・湿度・二酸化炭素濃度グラフを同時に表示できます。 二酸化炭素以外のガスに反応しない光学式センサーを採用しました。 精度に不安を感じたらすぐに直せる補正機能付です。
用途家庭、オフィス、飲食店などの室内の換気の目安に。 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 86 電源 USB DC 5V 300mA以上 本体寸法(mm) 55×105×33 精度 0~3000ppm:±100ppm または±7%のいずれか大きい方 3000ppm以上:±10%/精度±1℃/精度20~80%±5℃ その他:±10% 温度測定範囲(℃) 0~50 湿度測定範囲(%) 0~99 使用温湿度範囲 0~50℃、0~95%(結露がない時:0~99%) 測定範囲(ppm) 二酸化炭素濃度:0~9999
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

二酸化炭素(CO2)、温度、相対湿度、空気品質などが同時に表示し、換気のタイミングが一目でわかりやすい大型LCDディスプレイです。 コンパクト設計の二酸化炭素(CO2)濃度測定器で空港、学校、レストラン、インターネットカフェ、工場、コンビニエンスストア、ホテルなど、さまざまな場所に適しています。 温度、湿度、二酸化炭素、濃度値などがすべて表示 温度と湿度の二重検出、寒さと暖かさ、乾いたものと湿ったものが一目でわかります
仕様 二酸化炭素測定範囲:400~5000 ppm、電源モード:内蔵18650リチウム電池、リチウム電池容量(代表値):2400mAh、充電:Type-C(DC5V 1A) 付属品 PTH-9C×1、製品マニュアル×1、USBケーブル×1 寸法(mm) 98×90×40 温度測定範囲(℃) -10~40 湿度測定範囲(%RH) 0~99
1台
9,998 税込10,998
当日出荷