- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- 換気ダクトフードのおすすめ人気ランキング
換気ダクトフードのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新175件の「換気ダクトフード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「換気口カバー外」、「ベントキャップ 換気口」、「換気ダクト」などの商品も取り扱っております。
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類
丸型フード付ガラリ
金網
14メッシュ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!ビス固定もできます。
脱着可能な防虫ネット付。シックな壁紙やサッシに調和します。
付属品
防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュ。ボディーと同色ビス付
材質
SUS304
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。
ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
丸型フード付ガラリ
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。
自然給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質
(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
厚さ(mm)
(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29
メッシュ
(金網)12M
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類
丸型フード付ガラリ
金網
14メッシュ
SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。
種類
丸型フード付ガラリ
内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
丸型ガラリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
金網
12M
強制給排気スタンダードタイプです。
種類
丸型フード付ガラリ
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
HL(ヘアーライン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
自然給排気口を被う深型フードです。強風時の雨水の浸入を軽減します。
種類
U型フード付ガラリ
材質
(本体・ガラリ・水切板・フード・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72
厚さ(mm)
(本体・ガラリ・水切板・フード)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3
メッシュ
(金網)12M
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス網は16メッシュです。
種類
深型フード付ガラリ
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
フード付、ステンレス網付
色
シルバー
仕上
アクリル樹脂焼付塗装
オールステンレス製でサビにくい丸型フード付の換気口です。止水板付きです。
材質
ステンレス(SUS304)
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト
材質
アルミニウム
長さ(m)
3(収縮時750mm)
最高使用温度(℃)
140
強制給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
丸型ガラリのスタンダードタイプです。
屋根のあるテラス・バルコニーの設置に最適です。
防虫網付(ステンレス製)の丸型ガラリです。
材質
ステンレス(SUS304)
金網
12M
種類
丸型ガラリ
種類
U型フード付ガラリ
材質
本体・水切板・フード・ダンパー羽根・金網板・トラスビス/SUS304、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
フードの開口部を大きくすることにより換気性能が向上しています。又、フードの高さを低くすることにより風の吹き込みを軽減します。
種類
M型フード付ガラリ
材質
(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
水切付の為、雨垂れによる外壁の汚れを軽減します。
種類
M型フード付ガラリ
材質
(本体・ガラリ・フード・水切板・金網)SUS304
オールステンレス製でさびにくく、特定防火設備該当品防火ダンパー付です。
ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。
材質
(本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス)SUS304、(フード)SUS316、(温度ヒューズ)銅製
種類
丸型フード付ガラリ
用途換気・送風
種類
丸型フード付ガラリ
材質
アルミニウム
仕様
ガラリ付
仕上
アルマイト加工(無着色)
グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。
防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。
フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
色
シルバーグレー