換気パネルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
534件の「換気パネル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「通気パネル」、「窓 換気」、「pci ファン」などの商品も取り扱っております。
再生可能なフィルタ付
規格 JIS 表面処理 アルマイト 外形寸法W(mm) 480 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 アルミ シルバー 仕上 アルマイトクリア ビスの呼び 【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
979 税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類 角型ガラリ 材質 アルミ 仕様 扉用 シルバー 仕上 アルマイト処理
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 アルミ 寸法(cm) 【切り欠き】420×210 仕上 アルマイトクリア ビスの呼び 【M4×14サラ小ネジ】+SUS:4本付 開口面積(cm2) 【外部ガラリ】180
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

付属品 木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm) 仕様 外壁用 材質 (ガラリ)SUS304 種類 角型ガラリ 寸法A(mm) 196 寸法D(mm) 198 寸法E(mm) 4 寸法B(mm) 246 寸法C(mm) 149 RoHS指令(10物質対応) 対応 有効換気面積(cm2) 51.8 切込寸法(mm) 155×205
1枚
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビス付なので現場で即取付け可能 使い勝手の高いサイズ
付属品 ビス:8個 材質 アルミA6063 シルバー 表面処理 T5 換気量率(%) 30
1組
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

換気扇(120角)を3個まで収納可能(RD45-121・122、PF-121L・121L-2) 再生可能なフィルタが付いています。
外形寸法W(mm) 480 外形寸法H(mm) 149
1個
7,388 税込8,127
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

打込式の空気孔です。
形状 角型 材質 アルミ合金 外形寸法D(mm) 80 取付け方法 掘込 取付穴径d(Φmm) 64
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類 角型床下換気口 材質 (本体・スライド板・金網)SUS304 寸法A(mm) 150 寸法F(mm) 6 寸法D(mm) 272 寸法E(mm) 14 寸法B(mm) 300 寸法C(mm) 122 寸法(縦×横)(mm) 150×300 仕上 ステンレスBA材 RoHS指令(10物質対応) 対応 有効換気面積(cm2) 90.9
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

日東工業換気パネル
自然換気用に。 フィルタのない簡易タイプです。
材質 鉄t1 塗装色 ブラック 外形寸法D(mm) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズいろいろ床下換気孔パネル
用途自然換気孔 ブラック 材質 PP+タルク 寸法D(mm) 9 種類 角型ガラリ
1個ほか
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

洋室を快適空間に。 シンプルでスリムなデザインが好評です。
種類 角型換気口 材質 スチロール樹脂 付属品 ビス付 有効換気面積(cm2) 100
1枚
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類 角型レジスター 材質 ABS樹脂 仕様 開閉/上下レバー式 シルバーホワイト
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィルターは水洗いで再利用可能です。 (ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)
仕様 屋内用 付属品 取付ねじ付 材質 本体:鉄 規格 IP4X 板厚(mm) 1.6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1枚
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

主に背面側フレーム上部に取付けて、排熱用としてご利用ください。 背面板の上部スリット位置にも取付け可能です。
材質 パネル鉄t1.0 塗装色 ブラック 仕様 AC100V(電源プラグコード付)。□120換気扇・低騒音タイプ×3コ 外形寸法D(mm) 59 外形寸法H(mm) 149 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製なので美しい仕上がりです。
用途立上がり基礎コンクリートの外周部に設ける床下換気口です。 材質 JIS G 4305 SUS304(18-8)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)