- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- 換気フード ホワイトのおすすめ人気ランキング
換気フード ホワイトのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新372件の「換気フード ホワイト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「換気扇 ダクト カバー」、「排気カバー」、「ホスクリーン 川口技研」などの商品も取り扱っております。
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!
ビス固定の場合でも、ビスが露出しません。
耐外風性能を向上させているので、風や雨の浸入を減少させます。
壁汚れ防止構造で、雨だれ等による外壁の汚れを減少させます。
胴部内に雨水浸入を軽減させる止水りング付です。
用途超薄型のフードですので住宅の景観を崩しません。
材質
AES樹脂
適合パイプ
SU100(内径Φ100)
有効換気面積(cm2)
39
丸型フードの付いたタイプです。
標準で網が付いています。
用途給気用フードとして
メッシュ
10M
色
N-93(半ツヤ)
材質
SUS304
関連資料
図面(0.17MB)
耐候性に優れたASA樹脂を使用し、防虫網も取り外し簡単でメンテナンスも楽です。
ASA樹脂で耐候性良く、カラーも多いです。
用途室内の換気のために
材質
本体:ASA樹脂、防虫網:ステンレス(SUS304)
超薄型のフードですので住宅の景観を崩しません。
耐外風性能を向上させているので、風や雨の侵入を減少させます。
壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受けカラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。
止水板付です。
サビに強いスーパーステンレス採用。
標準で網が付いており、フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途給気用フードとして
メッシュ
10M
色
N-93(半ツヤ)
材質
SUS304
関連資料
図面(0.16MB)
フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途排気用フードとして
色
N-93(半ツヤ)
材質
SUS304
関連資料
図面(0.15MB)
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!ビス固定もできます。
脱着可能な防虫ネット付。シックな壁紙やサッシに調和します。
付属品
防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュ。ボディーと同色ビス付
材質
SUS304
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。
自然給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質
(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
厚さ(mm)
(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29
メッシュ
(金網)12M
丸型フードの付いたタイプです。
用途排気用フードとして
材質
SUS304
色
N-93(半ツヤ)
関連資料
図面(0.16MB)
材質
プラスチック製
付属品
木ねじ10本付
色
ベージュ
金網
10M
材質
本体/NSS442M3。ガラリ板、フード、金網、組立ビス/SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。
ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
丸型フード付ガラリ
網付きです。
種類
丸型フード付ガラリ
材質
ABS樹脂
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類
丸型フード付ガラリ
金網
14メッシュ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
丸型フードの付いたタイプです。
標準で網が付いています。
用途給気用フードとして
材質
SUS304
色
N-93(半ツヤ)
メッシュ
10M
関連資料
図面(0.18MB)
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類
丸型フード付ガラリ
金網
14メッシュ
プラスチック製。適用パイプ:Φ100mm
材質
プラスチック製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
150×170×164.50
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途換気・送風
種類
丸型フード付ガラリ
材質
アルミニウム
仕様
ガラリ付
仕上
アルマイト加工(無着色)