換気フード 屋外のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
196件の「換気フード 屋外」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外フード」、「パイプファンフード」、「300角 フード」などの商品も取り扱っております。

極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。
材質 ポリプロピレン樹脂
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

着脱網取付可能形・組立式
材質 亜鉛メッキ鋼板 質量(kg) 1 アイボリー 寸法H(mm) 305 寸法A(mm) 340 寸法F(mm) 13 寸法D(mm) 254 寸法E(mm) 340 寸法B(mm) 320 寸法C(mm) 320 板厚(mm) 天板/0.5、側板/0.8 寸法J(mm) 304 寸法G(mm) 17
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

防鳥網付(ステンレス3メッシュ、防鳥網はフード本体にねじ止めされています。)
材質 ステンレス(SUS304) 仕上 BA 吹出し口 ステンレス網付
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。鳥の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はパンチング10角抜き加工です。水切り付き。
材質/仕上 (フード本体)SUS430 2B、(防鳥部品)SUS304 2B 仕様 低層階用
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐候性を向上させるためにAES樹脂を採用しました。 薄型形状で住宅の外観をみだしません。 外壁面に先付け、後付け共に使用できます。 外壁面に後付けした場合にフランジ部が目立たない形状です。 製品外周部のリブ形状の工夫により、外壁面とのコーキングの耐久性を向上させます。(PAT.P)
取付穴径(Φmm) 4 取付穴ピッチ(mm) H178×W228 有効換気面積(cm2) 54
1個
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあり、風鳴りが少ない。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。 自然給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質 (本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304 厚さ(mm) (本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29 メッシュ (金網)12M
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)屋外フード アルミ製
材質 耐食アルミニウム天板t=0.5,側板t=0.8 寸法F(mm) 13 寸法G(mm) 17
1台
2,498 税込2,748
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質 ステンレス(SUS304) 厚さ(mm) 0.5 (本体、ガラリ板、フード) 種類 丸型フード付ガラリ 金網 14メッシュ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス網(16メッシュ)は取外し可能です。
材質 ステンレス(SUS304) 仕様 ステンレス網付(取外し可能) 仕上 バフ研磨
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


換気扇を雨や風のトラブルから守り、外観の美しさを保ちます。
材質 樹脂(ポリプロピレン)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

換気扇とフードが共付けできます。 取付けに際しては、着脱網のメンテナンスが可能な場所に取付けてください。 別売の着脱網(FY-NXL201、251、301)が取付けできます。
材質 ステンレス(SUS304)t0.5mm
1台
7,298 税込8,028
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製のレジスターガラリセット(内外壁用)となります。角型換気口、自然給排気口用部品、内壁用の角型レジスターと外壁用の角型ガラリのセット品となります。
付属品 ステン+皿木ネジ 3.8×25mm 材質 (本体・長穴板)SUS304 種類 角型フード 寸法A(mm) 196 寸法D(mm) 199 寸法E(mm) 102 寸法B(mm) 246 寸法C(mm) 150 仕上 ブラック焼付塗装 RoHS指令(10物質対応) 対応 有効換気面積(cm2) 85.57 切込寸法(mm) 155×199
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

1個
9,120 税込10,032
翌日出荷

材質 ステンレス(SUS304) 仕上 #400研磨 寸法(高さH×幅W)(mm) 200×250 有効換気面積(cm2) 64
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

Panasonic(パナソニック)屋外フード 鋼板製
材質 亜鉛メッキ鋼板天板t=0.5,側板t=0.8 寸法F(mm) 13 表面処理 粉体塗装 寸法G(mm) 17
1台
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)