- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 換気フード 防虫網のおすすめ人気ランキング
換気フード 防虫網のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新275件の「換気フード 防虫網」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「換気扇防虫網」、「換気口 防虫網」、「防虫フィルタ」などの商品も取り扱っております。
どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。害虫の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はステンレス16メッシュです
材質/仕上
(フード本体)SUS304 BA、(防虫部品)SUS304 2B
材質
(防鳥網)ステンレス鋼板、(枠A)ステンレス鋼板、(枠B)ステンレス鋼板、(枠)ステンレス鋼板
付属品
M4×L8(4本)(ステンレス製)
材質
ステンレス(SUS304)
適合機種
FY-HDX20・25・30、FY-HDS20・25・30、FY-HDP20・25・30
材質
ステンレス(SUS304)
●スクエアデザイン。
●壁汚れ軽減仕様。
●サイドアップ水切板付。
●着脱防虫網付。
●雨水浸入を大幅に軽減
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
(枠)SUS304、(金網)SUS304
付属品
付属ねじΦ5×12L(ステンレス製) 1本
寸法H(mm)
15
寸法G(mm)
15
材質
アルミ製
適合機種
FY-HDA20・25・30、FY-HDP20・25・30
耐食性ステンレス(フード部:SUS304。防虫網は10メッシュ。防虫網着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)
質量(kg)
0.4
適合パイプ径(Φmm)
Φ100
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ダクト挿入型の網です。ダクトに挿入するだけで取り付けることが可能です。
用途ダクト挿入型網として
材質
SUS304
表面処理
脱脂
関連資料
(0.05MB) (0.14MB)
取扱説明書
(0.14MB) (0.14MB)
換気扇を雨や風のトラブルから守り、外観の美しさを保ちます。
材質
樹脂(ポリプロピレン)
オールステンレス製でサビにくい丸型フード付の換気口です。止水板付きです。
材質
ステンレス(SUS304)
どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。鳥の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はパンチング10角抜き加工です。水切り付き。
材質/仕上
(フード本体)SUS430 2B、(防鳥部品)SUS304 2B
仕様
低層階用
材質
(ネット枠)SUS304、(網枠)SUS304、(防虫網)SUS304
付属品
バインド小ねじ M4×8mm(ステンレス製) 4本
厚さ(mm)
10
どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。害虫の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はステンレス16メッシュです。
材質/仕上
(フード本体)SUS430 2B、(防虫部品)SUS304 2B
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!ビス固定もできます。
脱着可能な防虫ネット付。シックな壁紙やサッシに調和します。
付属品
防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュ。ボディーと同色ビス付
材質
SUS304
用途この製品は、屋外フード スーパースリムフード KS-8820PH専用の防虫網です。
ご使用の室内側換気口やパイプ内の状態により、ご使用になれない場合がありますのでご確認ください。
材質
AES樹脂
色
シルバーグレー
1枚
¥479
税込¥527
当日出荷
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。
自然給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質
(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
厚さ(mm)
(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29
メッシュ
(金網)12M