- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- 換気口 カバー 丸のおすすめ人気ランキング
換気口 カバー 丸のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新119件の「換気口 カバー 丸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「換気口 180」、「吸気口 カバー」、「丸型 吸気口」などの商品も取り扱っております。
グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。
防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。
フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
色
シルバーグレー
外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・プラスチック製防虫網を標準装備しています。レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。
種類
丸型レジスター
呼び径(Φmm)
150
材質
ABS樹脂
仕様
フィルター付
色
シルバーホワイト
適合パイプ
LP-150特(150×158)
有効換気面積(cm2)
27
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
用途自然換気用としてご使用ください。
施工位置が低い場合の安全性を考慮した内向き羽根構造です。
薄型で壁からの出っ張りをおさえました。
防虫網付(ステンレス16メッシュ)
ねじを外すとガラリ・網が取外し可能です。
種類
丸型ガラリ
タイプ
薄型グリルタイプ
仕上
アクリル焼付塗装
色(本体)
メタリックライトグレー
種類
丸型ガラリ
材質
本体/NSS442M3、ガラリ板・金網/SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス網は16メッシュです。
種類
丸型ガラリ
材質
ABS樹脂
仕様
ステンレス網付
色
シルバーホワイト
内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
丸型ガラリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
金網
12M
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。
防虫網付(ABS樹脂成形網)
前面パネルが取り外せますので、内部の清掃が容易です。
フード・ガラリ部にキョーワナスタ 製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
種類
丸型レジスター
材質
ABS樹脂
色
シルバーグレー
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類
丸型フード付ガラリ
金網
14メッシュ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
戸建住宅やアパートなどで使用できる換気孔です。
用途換気孔
仕様
前後つまみ式
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
種類
丸型レジスター
寸法D(mm)
6.5
寸法C(mm)
50
網付の内壁用・丸型レジスターです。
材質
SUS304
色
ヘアーライン(HL)
種類
丸型レジスター
RoHS指令(10物質対応)
対応
網タイプのステンレス鋼製空気孔です。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
色
シルバー
仕上
ヘアライン仕上
取付け方法
掘込
レジスターのグリル部は、室内側より容易に取りはずすことができますので、清掃しやすくなっています。
種類
丸型レジスター
呼び径(Φmm)
150
材質
ABS樹脂
仕様
プラスチック成型網付
色
シルバーホワイト
適合パイプ
LP-150特(150×158)
有効換気面積(cm2)
27
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
表面グリル部分は取り外し可能な構造です。ステンレス網は16メッシュです。
種類
丸型レジスター
材質
ABS樹脂
仕様
ステンレス網付
色
シルバーホワイト
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。
防虫網付。(ABS樹脂形成網)
前面パネルが取り外せますので、スクリーン部分など内部の清掃が容易です。
種類
角型レジスター
材質
ABS
色
シルバーグレー
タイプ
-
レジスターの羽根(開閉)部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。
防虫網付。(AES樹脂成形網)
材質
AES樹脂
仕様
防虫網付(AES樹脂成形網)
色
シルバーグレー
適合パイプ
SU75(内径Φ75)
有効換気面積(cm2)
11
通気量(m3/h)
(9.8Pa時)15.2
グリル部は取外し可能。クーラー等配管時にも使用可能
種類
丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)
材質
ABS樹脂
色
シルバーホワイト
外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・ステンレス製防虫網を標準装備しています。レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。
種類
丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)
呼び径(Φmm)
100
材質
ABS樹脂
仕様
クーラーキャップ兼用フィルター付
色
シルバーホワイト
適合パイプ
SU-100特(100×106)
有効換気面積(cm2)
27
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
レジスターの羽根(開閉)部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。
防虫網付。(AES樹脂成形網)
フード・ガラリ部にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
種類
丸型レジスター
呼び径(Φmm)
100
材質
AES樹脂
色
シルバーグレー
適合パイプ径(Φmm)
SU100(内径Φ100)
有効換気面積(cm2)
26
通気量(m3/h)
(9.8Pa時)33.5
1個
¥849
税込¥934
当日出荷