- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- 換気口 ガラリのおすすめ人気ランキング
換気口 ガラリのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新999件の「換気口 ガラリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型ルーバー」、「室内ガラリ」、「壁 換気 ガラリ」などの商品も取り扱っております。
材質
アルミ
色
シルバー
仕上
アルマイトクリア
ビスの呼び
【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付
こもりがちな和室の換気に。伝統的な風格あるデザインが好評です。
種類
角型換気口
材質
スチロール樹脂
付属品
ビス付
有効換気面積(cm2)
132.5
種類
角型ガラリ
材質
アルミ
仕様
扉用
色
シルバー
仕上
アルマイト処理
種類
角型レジスター
材質
ABS樹脂
仕様
開閉/上下レバー式
色
シルバーホワイト
ステンレス網は16メッシュです。
種類
角型ガラリ
材質
ABS樹脂
仕様
ステンレス網付、水切付
色
シルバーホワイト
グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。
防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。
フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
色
シルバーグレー
色
ライトグレー
材質
ABS樹脂
丸型ガラリのスタンダードタイプです。
屋根のあるテラス・バルコニーの設置に最適です。
防虫網付(ステンレス製)の丸型ガラリです。
材質
ステンレス(SUS304)
金網
12M
種類
丸型ガラリ
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。
自然給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質
(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
厚さ(mm)
(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29
メッシュ
(金網)12M
薄型デザインで壁にぴったりフィットします。
フィルターセット(KS-PF40-SG)をセットできます。
種類
角型レジスター
材質
ハイインパクトスチロール
仕様
防虫網付(ハイインパクトスチロール樹脂成形網)、開閉機能付、(付属ねじ)丸木ねじ(ユニクロ)3.5×32 4本
色
シルバーグレー
開口寸法(mm)
(H×W)170×210(取付)
有効換気面積(cm2)
85
通気量(m3/h)
(9.8Pa時)130.2
外寸法(高さH×幅W)(mm)
200×250
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
ビス付なので現場で即取付け可能
使い勝手の高いサイズ
付属品
ビス:8個
材質
アルミA6063
色
シルバー
表面処理
T5
換気量率(%)
30
付属品
木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)
仕様
外壁用
材質
(ガラリ)SUS304
種類
角型ガラリ
寸法A(mm)
196
寸法D(mm)
198
寸法E(mm)
4
寸法B(mm)
246
寸法C(mm)
149
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効換気面積(cm2)
51.8
切込寸法(mm)
155×205
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類
丸型フード付ガラリ
金網
14メッシュ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
洋室を快適空間に。 シンプルでスリムなデザインが好評です。
種類
角型換気口
材質
スチロール樹脂
付属品
ビス付
有効換気面積(cm2)
100
アルミニウム合金製の大型ベンチレーターです。
材質/仕上
アルミ合金/アルマイト( シルバー)
付属品
十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×32。プラグ
材質
アルミニウム合金
形状
角型
質量(g)
578
外形寸法D(mm)
240
仕上
シルバーアルマイト処理
取付け方法
面付
外形寸法L(mm)
340
アズワン品番
64-6779-62
空気流通面積(mm2)
55000
空気流通面積(cm2)
550
取付穴径d(Φmm)
200
取付穴径l(Φmm)
305
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
打込式の空気孔です。
形状
角型
材質
アルミ合金
外形寸法D(mm)
80
取付け方法
掘込
取付穴径d(Φmm)
64
材質
アルミ
付属品
防虫網付き
仕上
アルマイトクリアー
固定式なのでビスは付属していません
用途使い勝手の高いサイズ
材質
アルミA6063
色
シルバー
表面処理
T5
取付ビス数
8
換気量率(%)
35