- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- 換気口 ステンレスのおすすめ人気ランキング
換気口 ステンレスのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新1,579件の「換気口 ステンレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レンジフード 屋外フード」、「トイレ換気扇フード」、「ブロックガラリ」などの商品も取り扱っております。
材質
(本体・金網)SUS304
種類
角型床下換気口
寸法F(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
丸型ガラリのスタンダードタイプです。
屋根のあるテラス・バルコニーの設置に最適です。
防虫網付(ステンレス製)の丸型ガラリです。
材質
ステンレス(SUS304)
金網
12M
種類
丸型ガラリ
ステンレス製なので美しい仕上がりです。
用途立上がり基礎コンクリートの外周部に設ける床下換気口です。
材質
JIS G 4305 SUS304(18-8)
付属品
木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)
仕様
外壁用
材質
(ガラリ)SUS304
種類
角型ガラリ
寸法A(mm)
196
寸法D(mm)
198
寸法E(mm)
4
寸法B(mm)
246
寸法C(mm)
149
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効換気面積(cm2)
51.8
切込寸法(mm)
155×205
種類
角型床下換気口
材質
(本体・スライド板・金網)SUS304
寸法A(mm)
150
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
272
寸法E(mm)
14
寸法B(mm)
300
寸法C(mm)
122
寸法(縦×横)(mm)
150×300
仕上
ステンレスBA材
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効換気面積(cm2)
90.9
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
リフォーム住宅推奨品です。(後付施工)
材質
(本体・金網)SUS304
種類
角型床下換気口
仕上
ステンレスBA材
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
丸型フード付ガラリ
材質
本体・ガラリ・水切板・金網/SUS304、フード/SUS316
網付の内壁用・丸型レジスターです。
材質
SUS304
色
ヘアーライン(HL)
種類
丸型レジスター
RoHS指令(10物質対応)
対応
内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
丸型ガラリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
金網
12M
鋼製根太にねじ止めするだけの簡単施工です。
床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。
用途体育館などの床下の自然換気用
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
849-3762
セット内容
取付ねじ(Φ3×20):8本、ゴムスペーサー(t3):8個
寸法(mm)
200×900×15
質量(kg)
3.2
ピッチ(mm)
【メインバー】15
開口率(%)
41
適合厚さ(mm)
15または18
換気面積(cm2)
615
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。
ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
丸型フード付ガラリ
SUS316製で錆びにくいベンチレーターです。
材質
ステンレス鋼(SUS316)
形状
角型
質量(g)
89
外形寸法D(mm)
115
仕上
ヘアーライン
取付け方法
面付
空気流通面積(mm2)
1900
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
種類
フラット型フード付ガラリ
材質
本体・ガラリ・フード・水切板・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。
種類
丸型フード付ガラリ
材質
(本体)SUS304
仕上
アクリル塗装
種類
角型軒天換気口
RoHS指令(10物質対応)
対応
網タイプのステンレス鋼製空気孔です。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
色
シルバー
仕上
ヘアライン仕上
取付け方法
掘込
ステンレス網付です。
仕様
ステンレス網付
材質
ステンレス(SUS304)
種類
角型床下換気口
仕上
電解研磨
リフォーム住宅推奨品です。(後付施工)
材質
(本体・スライド板・金網)SUS304
種類
角型床下換気口
寸法E(mm)
6
仕上
ステンレスBA材
RoHS指令(10物質対応)
対応
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。
自然給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質
(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
厚さ(mm)
(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29
メッシュ
(金網)12M
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類
丸型フード付ガラリ
金網
14メッシュ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)