換気口 防虫網のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
210件の「換気口 防虫網」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「通気口 防虫網」、「ガラリ 防虫網」、「フード 防虫網」などの商品も取り扱っております。
ダクト挿入型の網です。ダクトに挿入するだけで取り付けることが可能です。
用途ダクト挿入型網として 材質 SUS304 表面処理 脱脂 関連資料 (0.05MB) (0.14MB) 取扱説明書 (0.14MB) (0.14MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。
仕様 外ネジ式 材質 本体/黄銅、網/#16ステンレス 材質(本体) 本体/黄銅、網/#16ステンレス
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

壁体脚部から通気層へ虫・小動物が浸入するのを防ぎます。
材質 ガルバリウム鋼板 長さ(mm) 1820
1箱(20本)
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途この製品は、屋外フード スーパースリムフード KS-8820PH専用の防虫網です。 ご使用の室内側換気口やパイプ内の状態により、ご使用になれない場合がありますのでご確認ください。 材質 AES樹脂 シルバーグレー
1枚
479 税込527
当日出荷

網タイプのステンレス鋼製空気孔です。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理 ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン シルバー 仕上 ヘアライン仕上 取付け方法 掘込
1個
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

丸型ガラリのスタンダードタイプです。 屋根のあるテラス・バルコニーの設置に最適です。 防虫網付(ステンレス製)の丸型ガラリです。
材質 ステンレス(SUS304) 金網 12M 種類 丸型ガラリ
1個
849 税込934
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1枚
979 税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水通気管(汚水通気管)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 接合部が樹脂なので塩ビ管に接着が出来ます。 本体が樹脂製になっており従来品より軽量化が図られております。
材質 本体/クロムメッキ、アミ/SUS304 メッシュ寸法(mm) 0.4×16 商品タイプ 防虫目皿/接続部あり
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アミ付のキャップです。スパイラルダクト等、管の閉口部に使用します。
寸法l(mm) 60 厚さt(mm) 0.6 メッシュ 16
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

排水構内に異物が入らないようホッパー内に取付ける目皿。
材質 SUS304 仕様 ホッパー用目皿メッシュ 商品タイプ 目皿(通常)/目皿のみ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。 ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質 ステンレス(SUS304) 種類 丸型フード付ガラリ
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。
仕様 内ネジ式 材質 本体/黄銅、網/#16ステンレス 材質(本体) 本体/黄銅、網/#16ステンレス
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質 ステンレス(SUS304) 厚さ(mm) 0.5 (本体、ガラリ板、フード) 種類 丸型フード付ガラリ 金網 14メッシュ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通気口からのゴミ、虫等の侵入を防止します。(16メッシュ)
適合 (通気スイスイ)VVD-40、VVD-50、VVD-65、VVD-4050A、VVD-40S、VVD-50S、VVD-R75H、VVD-R75
1個
219 税込241
翌々日出荷

材質 (防鳥網)ステンレス鋼板、(枠A)ステンレス鋼板、(枠B)ステンレス鋼板、(枠)ステンレス鋼板 付属品 M4×L8(4本)(ステンレス製)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

角型床下換気口に取り付け可能な防虫網付断熱パーツです。 両面テープで貼るだけの簡単取付です。 断熱のフタは取り外し可能です。
材質 ABS樹脂 適合 KS-0311P-13(15)、。KS-0311PN-13(15)用 ライトグレー
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。 防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。 フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
シルバーグレー
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、 ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。アミは塩素ガスに強いPP製です。給水タンク、浄化槽に最適です。
材質 網:NB20、本体:ABS 材質(本体) ABS 材質(網) NB20 商品タイプ 防虫目皿/接続部あり
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●スクエアデザイン。 ●壁汚れ軽減仕様。 ●サイドアップ水切板付。 ●着脱ガラリ・防虫網付。 ●雨水浸入を大幅に軽減
材質 ステンレス RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)