換気口に換気扇のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
138件の「換気口に換気扇」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「通気 口 換気扇」、「換気 口 ファン」、「室内 換気扇」などの商品も取り扱っております。
適合場所 居間 付属品 木ねじ 4本 材質 (本体カバー)PP樹脂、(ケース)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(ダンパー)ABS樹脂、(シャッター)アルミニウム合金板、(ダンパーつまみ)ABS樹脂、(スイッチカバー)ABS樹脂 質量(kg) 1.2 電流(A) 0.07、0.07 消費電力(W) 6、6.5 スイッチ 125V 1A 定格電圧(V) 100 方式 風圧式(同時給排可能) 定格周波数(Hz) 50、60 モーター 2極コンデンサー誘導電動機 騒音値(dB) 28、28.5 電源コード ビニールプラグ付コード 125V 7A 色調 (本体カバー)マンセル5Y9.0/1.0、(ダンパーつまみ)マンセル5Y9.0/1.0、(スイッチカバー)マンセルN-1 風量(m3/h) 115、118
1個
特価
7,898 税込8,688
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強制排気、自然給気の同時給排式 既設の自然換気口(15.5×20.5cm)に直接取付けできます。 給気口はツマミにより開閉ができ、自然換気もできます。
埋め込み寸法(mm) 155×205 仕様 同時給排・風圧式シャッター(排気)・手動式シャッター(給気)、13cm 質量(kg) 1.2 マンセル値(ルーバー)3.2Y8.9/0.6 スイッチ 内蔵:引きひも式(着脱可能) 消費電力(W)(50/60Hz) (同時給排)3.8/4.6 騒音値(dB)(50/60Hz) (同時給排)26.5/27 換気風量(m3/h)(50/60Hz) (同時給排)122/125
1台
9,198 税込10,118
3日以内出荷

強制排気用ターボファン 壁・天井取付可 電源コードプラグ付き
用途居室・洗面室・トイレ用 適合パイプ径(Φmm) 100 材質 樹脂 質量(kg) 0.6 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) 100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 170×170×105 騒音値(dB)(50/60Hz) 31/32 風量(m3/h)(50/60Hz) 52/54 定格入力(W)(50/60Hz) 3.1/3.6
1台
6,098 税込6,708
当日出荷

ワンタッチ3段開閉機構です。軽くプッシュするだけで、風量が3段階順番に調整できます。フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。また、樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
材質 ABS クールホワイト
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)プロペラファン
壁埋込形。引き紐スイッチ付き。強制排気、自然給気の同時給排式。プロペラファン。
埋め込み寸法(mm) 縦155×横205 付属品 取扱説明書、電源プラグ接続説明書、保証書、本体取付用ネジ6個、ドレン板取付用ネジ1個、ドレン板1個、防雨形電源プラグ
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm) 150 仕様 12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、プラグコード付 質量(kg) 1.08 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 6.7/7.9 換気風量(m3/h) 103/103(50/60Hz) 騒音値(dB)(50/60Hz) 31/31 開口面積(cm2) 141(ルーバー) 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 98/98
1台
6,998 税込7,698
当日出荷


材質 (本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(フレキシブルパイプ)PP樹脂、(締付リング)PP樹脂、(パイプフード)PP樹脂、(締付バンド)耐候性ナイロン 質量(kg) 0.8 電流(A) 0.029、0.036 消費電力(W) 2.7、3.1 定格電圧(V) 100 方式 排気式 定格周波数(Hz) 50、60 モーター 2極コンデンサー誘導電動機 電源コード ビニルプラグ付コード 125V 7A 色調 (本体カバー)マンセル5Y8.9/1 風量(m3/h) 【0Pa】48、52、【30Pa】21、26 騒音値(dB)(50/60Hz) 29.5、31.5
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

1台
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形
適合場所 トイレ、洗面所、居間 適合パイプ径(Φmm) 100 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 1.7/1.9 騒音値(dB)(50/60Hz) 20.5/22.0 開口面積(cm2) 105 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 70/74.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 80/85
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強制排気、自然給気の同時給排式
適合場所 浴室 埋め込み寸法(mm) 155×205 仕様 同時給排・風圧式シャッター(排気)・手動式シャッター(給気) 質量(kg) 1.2 (ルーバー)3.2Y8.9/0.6 スイッチ 内蔵:引きひも式(着脱可能) 消費電力(W)(50/60Hz) (排)3.8/4.6 騒音値(dB)(50/60Hz) (排)26.5/27 換気風量(m3/h)(50/60Hz) (排)122/125
1台
9,198 税込10,118
当日出荷

材質 (化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板 質量(kg) 0.9 電流(A) 0.108、0.117 消費電力(W) 10.5、11.5 定格電圧(V) 100 方式 排気式 定格周波数(Hz) 50、60 モーター 2極コンデンサー誘導電動機 騒音値(dB) 38.5、39.5 電源コード ビニルキャプタイヤ丸形コード 0.75mm2 3心 色調 (化粧枠)マンセル5Y9.0/1.0 風量(m3/h) 107、112
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

モーター 2極コンデンサー誘導電動機 方式 排気式 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) 50、60 質量(kg) 0.7
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形
用途常時・局所換気兼用 適合パイプ径(Φmm) 150 色(マンセル値) 3.2Y8.9/0.6
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

質量(kg) 0.5 電圧(V) 100 消費電力(W) (50Hz/60Hz)3.90/4.70 電源 単相 騒音値(dB) (50Hz/60Hz)27.50/31.50 ダクト径(Φmm) (EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 165×160×120 風量(m3/h) (50Hz/60Hz)100/120 羽根径(Φmm) 85 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm) Φ100 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 1.6/1.8 騒音値(dB)(50/60Hz) 22/24 開口面積(cm2) 98 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 60/62.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 69/72
1台
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 (化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板 質量(kg) 0.8 電流(A) 0.039、0.041 消費電力(W) 3.4、3.9 定格電圧(V) 100 方式 排気式 定格周波数(Hz) 50、60 モーター 2極コンデンサー誘導電動機 端子 (SL)AC300V 7A 色調 (化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5 風量(m3/h) 【0Pa】70、72 騒音値(dB)(50/60Hz) 30、32
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。 防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。 フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
シルバーグレー
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

お掃除がしやすい! 分解が容易なワンタッチ着脱の羽根を採用。 壁面の汚れを低減する気密リング付! パナソニック独自の気密リングが排気の逆流を抑えお部屋の壁面の汚れを防ぎます。 壁・天井取付形。 ターボファン採用。
用途局所換気扇用 付属品 プラグコード 適合パイプ呼び径 10cm 埋め込み寸法(mm) Φ100
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類 角型レジスター 材質 ABS樹脂 仕様 開閉/上下レバー式 シルバーホワイト
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)