- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- 換気扇 ガラリのおすすめ人気ランキング
換気扇 ガラリのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新156件の「換気扇 ガラリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「換気 ガラリ 角 型」、「換気フード 屋外」、「エアコン室外機ルーバー」などの商品も取り扱っております。
材質
鋼板(ポリエステル系粉体塗装)
色
マンセル値9YR8.4/0.5
施工位置が低い場合の安全性を考慮した内向き羽根構造です。
薄型で壁からの出っ張りをおさえました。
防虫網付(ステンレス16メッシュ)
ねじを外すとガラリ・網が取外し可能です。
種類
丸型ガラリ
タイプ
薄型グリルタイプ
仕上
アクリル焼付塗装
色(本体)
メタリックライトグレー
材質
ステンレス(SUS304)
種類
角型ガラリ
材質
アルミ
仕様
扉用
色
シルバー
仕上
アルマイト処理
材質
SUS304
仕上
表面:ヘアライン処理、ガラリ板:電解研磨処理
組立方法
溶接組立
ステンレス網は16メッシュです。
種類
丸型ガラリ
材質
ABS樹脂
仕様
ステンレス網付
色
シルバーホワイト
材質
アルミ
色
シルバー
仕上
アルマイトクリア
ビスの呼び
【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類
丸型フード付ガラリ
金網
14メッシュ
種類
角型ガラリ
材質
アルミニウム
仕上
アルマイト処理 (色)アルミニウム素地色
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。
ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
丸型フード付ガラリ
ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類
角型ガラリ
材質
アルミ
仕様
ステンレス網付、水切なし
色
シルバー
仕上
アルマイト処理
種類
丸型ガラリ
材質
本体/NSS442M3、ガラリ板・金網/SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス網は16メッシュです。
種類
角型ガラリ
材質
ABS樹脂
仕様
ステンレス網付、水切付
色
シルバーホワイト
丸型ガラリのスタンダードタイプです。
屋根のあるテラス・バルコニーの設置に最適です。
防虫網付(ステンレス製)の丸型ガラリです。
材質
ステンレス(SUS304)
金網
12M
種類
丸型ガラリ
内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
丸型ガラリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
金網
12M
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。
自然給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質
(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
厚さ(mm)
(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29
メッシュ
(金網)12M