換気扇 外 カバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
138件の「換気扇 外 カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック 換気扇 フード」、「屋外フード」、「換気扇 排気 口 カバー」などの商品も取り扱っております。
極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。
材質 ポリプロピレン樹脂
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排気用。風圧式シャッター内蔵(外風の侵入を防止します)。ギャラリ着脱可能。雨雪浸入防止構造。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)
質量(kg) 0.4 適合パイプ径(Φmm) Φ100
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


換気扇を雨や風のトラブルから守り、外観の美しさを保ちます。
材質 樹脂(ポリプロピレン)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質 ステンレス(SUS304) 厚さ(mm) 0.5 (本体、ガラリ板、フード) 種類 丸型フード付ガラリ 金網 14メッシュ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ご使用中の換気扇が、簡単にフィルター付き換気扇になります。 フィルターがゴムキャップ式なので、換気扇の外枠の寸法が多少違っていても取り付けができます。 ワンタッチでフィルターの交換ができます(かぶせるだけのゴムキャップ式) 交換時期の目安は、約1ヶ月です。 換気扇の側面まで全体をカバーします。
材質(フィルター) 不織布
1セット(3枚)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。鳥の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はパンチング10角抜き加工です。水切り付き。
材質/仕上 (フード本体)SUS430 2B、(防鳥部品)SUS304 2B 仕様 低層階用
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあり、風鳴りが少ない。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

着脱網取付可能形・組立式
材質 亜鉛メッキ鋼板 質量(kg) 1 アイボリー 寸法H(mm) 305 寸法A(mm) 340 寸法F(mm) 13 寸法D(mm) 254 寸法E(mm) 340 寸法B(mm) 320 寸法C(mm) 320 板厚(mm) 天板/0.5、側板/0.8 寸法J(mm) 304 寸法G(mm) 17
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐候性を向上させるためにAES樹脂を採用しました。 薄型形状で住宅の外観をみだしません。 外壁面に先付け、後付け共に使用できます。 外壁面に後付けした場合にフランジ部が目立たない形状です。 製品外周部のリブ形状の工夫により、外壁面とのコーキングの耐久性を向上させます。(PAT.P)
取付穴径(Φmm) 4 取付穴ピッチ(mm) H178×W228 有効換気面積(cm2) 54
1個
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。 ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質 ステンレス(SUS304) 種類 丸型フード付ガラリ
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プラスチック製。適用パイプ:Φ100mm
材質 プラスチック製 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 150×170×164.50
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

材質 (防鳥網)ステンレス鋼板、(枠A)ステンレス鋼板、(枠B)ステンレス鋼板、(枠)ステンレス鋼板 付属品 M4×L8(4本)(ステンレス製)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)屋外フード 鋼板製
材質 亜鉛メッキ鋼板天板t=0.5,側板t=0.8 寸法F(mm) 13 表面処理 粉体塗装 寸法G(mm) 17
1台
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあるため、風鳴りが少ない製品です。
材質 SUS304 仕上 BA
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

排気用。風圧式シャッター内蔵(外風の侵入を防止します)。耐食性ステンレス(フード部:SUS304)。ギャラリ着脱可能。雨雪浸入防止構造。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式。粉体塗装仕上げ(フード部)
質量(kg) 0.5 適合パイプ径(Φmm) Φ100
1台
5,698 税込6,268
6日以内出荷

ステンレス網(16メッシュ)は取外し可能です。
材質 ステンレス(SUS304) 仕様 ステンレス網付(取外し可能) 仕上 バフ研磨
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)