- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- 換気扇 排気口 ダクトのおすすめ人気ランキング
換気扇 排気口 ダクトのおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新210件の「換気扇 排気口 ダクト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レンジフード 排気口」、「換気扇 排気 口 カバー」、「親子換気扇」などの商品も取り扱っております。
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。
ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
丸型フード付ガラリ
左右後排気の場合、ダクトとの接続にご使用ください。レンジフードファン同梱のダクト接続口を取外しのうえアタッチメントを取付けてください。シャッター組込
ダクト径(Φmm)
150
材質
(外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板
質量(kg)
2.9
定格電圧(V)
100
方式
中間形
定格周波数(Hz)
50/60
表面処理
(外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキ
モーター
4極コンデンサー誘導電動機 E種
適合場所
トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
コネクタ
SL端子接続
色調
(外枠)マンセルN-1
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類
丸型フード付ガラリ
金網
14メッシュ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質
プラスチック製
付属品
木ねじ10本付
色
ベージュ
換気扇を雨や風のトラブルから守り、外観の美しさを保ちます。
材質
樹脂(ポリプロピレン)
水切付の為、雨垂れによる外壁の汚れを軽減します。
種類
M型フード付ガラリ
材質
(本体・ガラリ・フード・水切板・金網)SUS304
排気方向を変える場合に使用します。
亜鉛めっき鋼板製。
付属品
木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本
材質
(本体枠)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)鋼板、(本体カバー)鋼板、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(アース端子)銅合金、(吊下金具)鋼板
定格電圧(V)
100
方式
天井用
表面処理
(本体枠)潤滑表面処理、(アース端子)スズメッキ、(吊下金具)三価メッキ
モーター
4極コンデンサー誘導電動機
極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。
材質
ポリプロピレン樹脂
接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあり、風鳴りが少ない。
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類
丸型フード付ガラリ
金網
14メッシュ
羽根着脱が可能
SL端子付
ワンタッチルーバー
カートリッジ式排気口
両吸込シロッコファン
軽量鉄骨に対応
帯電防止ルーバー
テーピング作業が楽な段付排気口
高気密風圧式シャッター付
ダクト接続が全方向7°調整可能
ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。
種類
丸型フード付ガラリ
材質/仕上
ステンレス(SUS430)/鏡面仕上
厚さ(mm)
0.4
管の曲がりに使用する継手です。
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
寸法A(°)
15
モーター
4極コンデンサー誘導電動機
端子
(SL)AC300V 7A
付属品
木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本
方式
天井用
定格電圧(V)
100
適合場所
トイレ、洗面所、浴室
埋め込み寸法(mm)
225角
材質
(本体)金属、(羽根・本体カバー)プラスチック
電圧(V)
単相100
適合ダクト
Φ100mm
色調
(本体カバ-)ムーンホワイト(マンセル2.5GY9.0/0.5)
種類
M型フード付ガラリ
材質
本体・ガラリ・フード・水切板・ダンパー羽根・組立ビス・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)
対応