換気扇 接続パイプのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
328件の「換気扇 接続パイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸窓枠」、「ダクト継手 150」、「換気口 パイプ」などの商品も取り扱っております。
厚さ95~180mmの壁にそのまま取り付けることができます。 厚さ95mm以下の壁には切断して取り付けてください。 180mm以上の壁には外パイプを取りはずして市販のVU管を挿入、切断、テープ貼り等の工事をして下さい。 付属のプラグボルトで石こうボード、合板、ALC、RCにも取り付けできます。 (プラグボルト適合ドリル6mm)
用途壁面取付用
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品 アルミテープ、木ネジ、プラグボルト 材質 (パイプ1)PP樹脂、(パイプ2)PP樹脂、(アルミテープ)アルミテープ、(木ネジ)ステンレス、(プラグボルト)ナイロン 色調 (パイプ1)マンセルN-5
1個
2,198 税込2,418
9日以内出荷

1台
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
579 税込637
当日出荷

1台
1,498 税込1,648
当日出荷

関西マリーン船用マンホール
防錆プライマー塗装
用途主に船体の甲板や隔壁に人が出入りするために設置するカバー付きの鋼板製マンホール。
1枚ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さを0.5mに短縮していますが、直線で2.5mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。 保管や輸送に便利です。
長さ(m) 2.5(圧縮時0.5) 耐熱性 (許容温度)100℃ 融点(℃) Al660
1本
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプに2%の傾斜角(PVC傾斜パイプ)がついているので、雨水を逃がすための施工が容易に行えます。角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
材質 PVC(ポリ塩化ビニル)
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。 壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。
材質 樹脂製(ベージュ色)
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト 材質 アルミニウム 長さ(m) 3(収縮時750mm) 最高使用温度(℃) 140
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS F3410-1999 C形タイプです。 溶接取付けタイプです。 吊りピースとして構造物に取り付けて吊り手としてご使用できます。
用途ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合や、吊りピースとして吊る場合の吊り手などに
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接タイプ
用途ロープの端末、シャックルなどと構造物を固定する場合や、吊ピースとして吊る場合の吊手などに RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

(1)日本海事協会(NK)認定品です。 (2)取付位置などに合わせて「内ふたの有無」、「ガラスの種類(透明ガラス/くもりガラス)」、「左開き・右開き」をお選びいただけます。 (3)ボルト固定式です。取付用ボルト・ナット付属 (4)店舗などの装飾建材としてもご利用ください。
材質 本体:アルミ鋳造製(アルマイト加工)、ガラス:強化安全ガラス 寸法c(mm) 16
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1箱(4本)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

接続パイプΦ100mm。内断熱外壁用。壁埋込タイプ。パイプ用ファン取付用のフランジ。電源引出穴採用(電源線の施工性の向上)。ボルト、ナット形状を採用することにより様々な壁厚に対応可能。雨水の浸入を軽減(パイプは2°の傾斜)
質量(kg) 0.2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 180×180×195
1台
2,198 税込2,418
4日以内出荷

ネジ込方式。壁厚調整可能(80mm~220mm)。簡易取付。シャッター付フードとの併用取付可能。接続パイプΦ100mm
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 130×130×230
1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷

1台
2,198 税込2,418
当日出荷