- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 換気扇 電源コードのおすすめ人気ランキング
換気扇 電源コードのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新288件の「換気扇 電源コード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給気電動シャッター」、「換気扇コンセント」、「換気扇」などの商品も取り扱っております。
速結端子付タイプで室内コンセントを利用して電源をとる方式に変更する場合に使用します。
(強弱付のタイプでは使用できません。ただし、自動運転形では可)
コード長さ(mm)
約700
1台
¥489
税込¥538
当日出荷
付属品
コード止め、コード止め取付ねじ、チューブ
材質
(プラグコード)プラグ付 ビニルコード線0.75mm2
1個
¥649
税込¥714
7日以内出荷
電源はコンセントに差込むだけの換気扇用プラグコード
色
ブラック
外形寸法L(mm)
2250
RoHS指令(10物質対応)
対応
オイルパック付でこの低価格を実現!
スタンダードタイプ
用途台所用・一般用
埋め込み寸法(mm)
350×350(高須産業パッケージ)
仕様
引きひもスイッチ付、電源コードプラグ付
質量(kg)
2.5
定格電圧(V)
100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
400×410×145
消費電力(W)(50/60Hz)
29.5/31.5
シャッター
連動式
騒音値(dB)(50/60Hz)
41/40
風量(m3/h)(50/60Hz)
1000/1000
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
付属品
コード止め 1個、タッピンネジ(Φ4×8L) 1本
材質
(コード線)平形ビニルコード、(コードブッシング)軟質塩ビ、(チューブ)軟質塩ビ
色調
(コード線)グレー、(コードブッシング)グレー、(チューブ)ブラック
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
質量(kg)
0.5
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)3.90/4.70
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)27.50/31.50
ダクト径(Φmm)
(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
165×160×120
風量(m3/h)
(50Hz/60Hz)100/120
羽根径(Φmm)
85
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
スライドフック付きでフィルターが後付けできる換気扇。オイルポット付き。温度ヒューズ搭載。
用途台所用換気扇として。排気 換気 キッチン 引き紐スイッチ 連動式
適合場所
台所
電源コード(m)
1
騒音値(dB)
39
ファン
プロペラファン
付属品
うちわねじ×2、板ナット×2、木ネジ×4
保証期間
1年
色
ホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)
仕様
引きひも連動式シャッター
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)2.50/3.10
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)25.50/28.50
ダクト径(Φmm)
(EA)100.0
風量(m3/h)
(50Hz/60Hz)85/95
羽根径(Φmm)
85
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)
100
電源
単相
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
種類
電源コード
定格電圧(V)
125
芯数(C)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
灰
種類
電源コード
定格電圧(V)
125
芯数(C)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,020
税込¥1,122
当日出荷
2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。
電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。
端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。
プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。
色
黒
電線仕様-種別
S-VCT2c
電線仕様-芯数
2C
RoHS指令(10物質対応)
対応
サーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7485シリーズ)専用コネクタやコンセントバー用電源監視装置に接続するためのコードです。
コネクタに簡単に取付け可能な電源コードです。
プラグ形状
3P(トラッキング火災予防プラグ仕様)
適合機種
15Aサーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7485)
機能
二重被覆・絶縁キャップ付
コード種類
VCTF
定格容量(A)
125V 15(1500Wまで)
付属品
コード止め 1個、タッピンネジ(□4×8L) 1本
材質
(コード線)平形ビニルコード、(コードブッシング)軟質塩ビ、(チューブ)軟質塩ビ
色調
(コード線)グレー、(コードブッシング)グレー、(チューブ)ブラック
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
適合機種
D10VH・G10BYE
長さ(mm)
2600
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
適合機種
FY-DQSA63BLK,FY-DQSA73BLK、FY-DQSF63K,FY-DQSF73K、FY-DQS63BLK,FY-DQS73BLK、a.c.100V20Wまで使用可