換気扇 黒のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
519件の「換気扇 黒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「換気扇 20cm」、「150φ パイプファン」、「換気扇」などの商品も取り扱っております。
質量(kg) 2.4 電圧(V) 100 消費電力(W) (50Hz/60Hz)10.50/12.50 電源 単相 騒音値(dB) (50Hz/60Hz)33/33.50 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 296×296×154 風量(m3/h) (50Hz/60Hz)468/480 羽根径(Φmm) 200 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
9,898 税込10,888
5日以内出荷

湿気に強い樹脂製で幅広い用途に対応できる低騒音形シリーズ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
セット内容 本体FY-32JK8+ルーバーFY-32L85 材質 本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製 質量(kg) 3.3(本体のみ) シティブラック タイプ 格子 適合場所 浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 消費電力(W)(50/60Hz) 強:40、弱:27/強:46、弱:29 適合パイプ径(Φmm) 150 埋め込み寸法(mm) 320角 騒音値(dB)(50/60Hz) 強:37.5、弱:28/強:36、弱:27.5 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) (直管相当長20m)強:360、弱:240/強:345、弱:220、(直管相当長30m)強:340、弱:230/強:320、弱:210 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 強:430、弱:280/強:405、弱:260
1セット
24,980 税込27,478
3日以内出荷

用途居室・洗面室・トイレ用 材質 樹脂製 ブラック 取付 壁・天井取付可 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 2.0/2.8 電源 入切スイッチ付 定格電圧(V) 100 適合場所 居室・洗面室・トイレ用 適合パイプ径(Φmm) 100
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg) 2.8 電圧(V) 100 消費電力(W) (50Hz/60Hz)14.50/17.50 電源 単相 騒音値(dB) (50Hz/60Hz)32/32 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 346×346×150 風量(m3/h) (50Hz/60Hz)690/690 羽根径(Φmm) 250 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途浴室 、トイレ、洗面所 、居間、事務所・店舗
1セットほか
6,798 税込7,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シンプルな格子デザインでインテリアにスッキリフィット 住宅用洗剤で気軽に掃除できるPP樹脂製ルーバー スプリング式ワンタッチル-バーで着脱が容易
シティブラック タイプ 格子 材質 PP樹脂
1台
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類 ACファン 形状 角形 特性 防湿 材質(フレーム) アルミダイカスト 材質(羽根) 鉄製 色(フレーム) 黒色焼付塗装 羽根:黒 使用温度範囲(℃) -40~+50 使用湿度(%RH) 35~95(結露なきこと)
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
9,798 税込10,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

インテリアにあわせてルーバーを選べます。 羽根はワンタッチで着脱可能 壁面からの出っ張りを抑えた薄形設計 換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能
1セットほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

表面処理 (本体カバー)-、(パネル)メラミン塗装 電源コード 7A 125V 定格電圧(V) 100
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

和室や事務所にも合う格子パネルタイプ
電源(V) AC100 適合場所 居間用 電源コード(m) 0.7 接続端子 速結端子接続
1台
5,598 税込6,158
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用 高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用 1~3部屋同時換気 高密閉風圧式シャッター搭載(排気・吸込とも) ドレン抜きエルボ付(呼び径13用〈外径18mm〉の塩ビパイプおよびビニルホース〈内径16mm〉接続可能) テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時) 塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°) 3芯ビニルキャブタイヤコード(有効長約3m)(プラグなし)
羽根径(Φmm) 140 付属品 天吊金具 質量(kg) 3.7 電圧(V) 100 電源 単相 消費電力(W)(50/60Hz) 19/22 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 220×443×414 騒音値(dB)(50/60Hz) 32.5/33 風量(m3/h)(50/60Hz) 195/200 機外静圧(Pa) 0
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗 材質 本体・羽根・ルーパー:樹脂製 方式 ダクト 設置場所 浴室、トイレ、洗面所、居間
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最適なタイミングで納入できるから、保管場所や破損の心配も解消! ホコリのたまりにくいグリル構造。 インテリア格子タイプ。ダクト換気扇別売グリル。
1台
3,198 税込3,518
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)