換気扇 200 150のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
242件の「換気扇 200 150」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「換気口に換気扇」、「給排気ファン」、「換気扇 取り付け 窓」などの商品も取り扱っております。

シンプルなデザイン&低騒音設計。 モーターの軸受にボールベアリングを採用した長寿命モーター。 逆流防止シャッター付適合パイプΦ75継手、又はウェザーカバー。 埋込みスイッチ。電源3芯コード付。
用途ト イレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用 開口寸法(mm) 150×200 質量(kg) 1.5 定格入力 100V
1台
6,698 税込7,368
当日出荷


強制排気、自然給気の同時給排式
適合場所 浴室 埋め込み寸法(mm) 155×205 仕様 同時給排・風圧式シャッター(排気)・手動式シャッター(給気) 質量(kg) 1.2 (ルーバー)3.2Y8.9/0.6 スイッチ 内蔵:引きひも式(着脱可能) 消費電力(W)(50/60Hz) (排)3.8/4.6 騒音値(dB)(50/60Hz) (排)26.5/27 換気風量(m3/h)(50/60Hz) (排)122/125
1台
9,198 税込10,118
当日出荷

適合場所 浴室 埋め込み寸法(mm) 200×250 適合パイプ径(Φmm) 75 仕様 排気 質量(kg) 1.5 消費電力(W)(50/60Hz) (排気)13.0/14.5 騒音値(dB)(50/60Hz) (排気)35/35 換気風量(m3/h)(50/60Hz) (排気)66/66
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

プロペラファン着脱可能。 。お掃除が容易になります。W数の大幅低減。低電力化を実現
仕様 同時給排式 その他 給気シャッター付、風圧式シャッター付 質量(kg) 1 電圧(V) 100 開口寸法(mm) 150×200 消費電力(W)(50/60Hz) 3.8/4.5 騒音値(dB)(50/60Hz) 29/30 風量(m3/h)(50/60Hz) 135/145
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷

用途浴室 羽根(Φmm) 130 適合 (木枠)10BKA 質量(kg) 1.2 適合場所 浴室 消費電力(W)(50/60Hz) 6/6.5 電源電圧(V) 単相100 埋め込み寸法(mm) 155×205 騒音値(dB)(50/60Hz) 28/28.5 風量(m3/h)(50/60Hz) 115/118
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 適合パイプ呼び径 Φ100mm 材質(本体) 樹脂製 タイプ ダクト式 スイッチ FY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売) 材質(ルーバー) 樹脂製 材質(羽根) 樹脂製
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ シロッコファン(同時給排) 電源(V) AC100 スイッチ 引きひもスイッチ付 本体質量(kg) 約1.5 適合場所 居間用 開口寸法(mm) 150×200角 消費電力(W)(50/60Hz) 15/13.7 適合パイプ径(Φmm) 75、※100に接続する場合には別売品(TK-210-AD)が必要です。 シャッター 風圧式 接続端子 速結端子接続 ファン シロッコファン 騒音値(dB)(50/60Hz) 37/34 風量(m3/h)(50/60Hz) 70/64
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

1台
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低騒音設計 モーターの軸受にボールベアリングの採用による長寿命モーター
用途密閉性の高い浴室に適しています 仕様 給気シャッター付(同時給排式) 材質 オールプラスチック製 電源(V) AC100 スイッチ 引き紐スイッチ付 本体質量(kg) 約1.7 適合場所 浴室用 開口寸法(mm) 150×200 消費電力(W)(50/60Hz) 15/14 適合パイプ径(Φmm) 75、又はウェザーカバー シャッター 風圧式 電源コード プラグ式(長さ0.6m) ファン シロッコファン 風量(m3/h)(50/60Hz) 61/68
1台
5,898 税込6,488
3日以内出荷

強制排気、自然給気の同時給排式 既設の自然換気口(15.5×20.5cm)に直接取付けできます。 給気口はツマミにより開閉ができ、自然換気もできます。
埋め込み寸法(mm) 155×205 仕様 同時給排・風圧式シャッター(排気)・手動式シャッター(給気)、13cm 質量(kg) 1.2 マンセル値(ルーバー)3.2Y8.9/0.6 スイッチ 内蔵:引きひも式(着脱可能) 消費電力(W)(50/60Hz) (同時給排)3.8/4.6 騒音値(dB)(50/60Hz) (同時給排)26.5/27 換気風量(m3/h)(50/60Hz) (同時給排)122/125
1台
9,198 税込10,118
3日以内出荷

強制排気と自然給気の同時給排式。 部屋の状況に応じて使い分けできる! 引き紐スイッチ付き
用途浴室用 適合場所 浴室 埋め込み寸法(mm) 155×205 適合パイプ径(Φmm) 100 仕様 同時給排式、風逆流防止シャッター付、シロッコファン 寸法(mm) 254×215×187 質量(kg) 1.8 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) 50/60 電源コード(m) 約2.3 消費電力(W)(50/60Hz) 23/21 騒音値(dB)(50/60Hz) 48/42 風量(m3/h)(50/60Hz) 90/72
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

適合場所 居間 付属品 木ねじ 4本 材質 (本体カバー)PP樹脂、(ケース)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(ダンパー)ABS樹脂、(シャッター)アルミニウム合金板、(ダンパーつまみ)ABS樹脂、(スイッチカバー)ABS樹脂 質量(kg) 1.2 電流(A) 0.07、0.07 消費電力(W) 6、6.5 スイッチ 125V 1A 定格電圧(V) 100 方式 風圧式(同時給排可能) 定格周波数(Hz) 50、60 モーター 2極コンデンサー誘導電動機 騒音値(dB) 28、28.5 電源コード ビニールプラグ付コード 125V 7A 色調 (本体カバー)マンセル5Y9.0/1.0、(ダンパーつまみ)マンセル5Y9.0/1.0、(スイッチカバー)マンセルN-1 風量(m3/h) 115、118
1個
特価
7,898 税込8,688
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
仕様 引きひもスイッチ・電源コードプラグ付 定格電圧(V) 100 コード長さ(m) 0.7
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合場所 浴室 付属品 なべ頭タッピンねじ 4個、ドレンチューブ 1個、プラグ 1個 材質 (化粧枠)PP樹脂、(ケース)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(ダンパー)ABS樹脂、(シャッター)アルミニウム合金板、(ダンパーツマミ)ABS樹脂、(スイッチカバー)ABS樹脂 質量(kg) 1.2 電流(A) (強)0.09・0.11、(弱)0.07・0.07 消費電力(W) (強)9.0・10.9、(弱)6・6.6 定格電圧(V) 100 方式 風圧式(同時給排可能) 定格周波数(Hz) (排気)50・60、(給気)50・60 モーター 2極コンデンサー誘導電動機 E種 ケーブル ビニルキャプタイヤケーブル0.75mm3 3芯 電流ヒューズ 250V 0.5A 色調 (化粧枠)マンセル5Y8.9/1、(ダンパーツマミ)マンセル5Y9.0/1.0、(スイッチカバー)マンセルN-1 風量(m3/h) (強)156・150、(弱)115・118
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

適合場所 浴室 適合パイプ呼び径 Φ150 仕様 12cmターボファン・耐湿形・排気・風圧式シャッター、24時間・局所換気兼用、電源コード付 質量(kg) 1.01 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 6.5/8.2 換気風量(m3/h) 107/107(50/60Hz) 騒音値(dB)(50/60Hz) 35/35 開口面積(cm2) 141(ルーバー) 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 101.5/101.5
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形
適合場所 トイレ、洗面所、居間 適合パイプ径(Φmm) 100 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 1.7/1.9 騒音値(dB)(50/60Hz) 20.5/22.0 開口面積(cm2) 105 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 70/74.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 80/85
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途浴室用 種別 羽根:プロペラファン(排気) 材質 オール樹脂製 取付 壁用 タイプ 連動式シャッター・プロペラファンタイプ 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 13/14 スイッチ 引きひもスイッチ付 定格電圧(V) 100 ハネ径(cm) 15 本体質量(kg) 1.5 適合場所 浴室用 電源コード(m) 0.6(アース線付) 開口寸法(mm) 175×175 騒音値(dB) 39/39 風量(m3/h) 230/230
1台
5,698 税込6,268
3日以内出荷

低騒音、低消費電力設計
適合場所 浴室 適合パイプ径(Φmm) 150 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 3.8/4.6 騒音値(dB)(50/60Hz) 29/29.5 開口面積(cm2) 186.5 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 141.5/143.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 165/169
1台
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)