- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- 換気扇カバー 薄型のおすすめ人気ランキング
換気扇カバー 薄型のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新2件の「換気扇カバー 薄型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「換気扇カバー」、「換気扇カバー 屋外」、「換気扇カバー交換」などの商品も取り扱っております。
超薄型のフードですので住宅の景観を崩しません。
耐外風性能を向上させているので、風や雨の侵入を減少させます。
壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受けカラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。
止水板付です。
サビに強いスーパーステンレス採用。
耐候性を向上させるためにAES樹脂を採用しました。
薄型形状で住宅の外観をみだしません。
外壁面に先付け、後付け共に使用できます。
外壁面に後付けした場合にフランジ部が目立たない形状です。
製品外周部のリブ形状の工夫により、外壁面とのコーキングの耐久性を向上させます。(PAT.P)
取付穴径(Φmm)4取付穴ピッチ(mm)H178×W228有効換気面積(cm2)54
未来工業パイプフード (薄型)
コンパクトで、見た目スッキリな薄型タイプ。
ダクト・パイプへの取り付けワンタッチ。
ビス固定もできます。
脱着可能な防虫ネット(ステンレス10メッシュ)&ルーバー付。
(防虫ネット&ルーバーは個別に取り外しが可能です。)
シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。
錆に強いSUS316製。
材質ステンレス製付属品ボディーと同色ビス付
NASTA(ナスタ)スーパースリムフード 100パイ
耐外風性能を向上させているので、風や雨の浸入を減少させます。
壁汚れ防止構造で、雨だれ等による外壁の汚れを減少させます。
胴部内に雨水浸入を軽減させる止水りング付です。
用途超薄型のフードですので住宅の景観を崩しません。材質AES樹脂適合パイプSU100(内径Φ100)有効換気面積(cm2)39
接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあるため、風鳴りが少ない製品です。
材質SUS304仕上BA
材質プラスチック製付属品木ねじ10本付色ベージュ
どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。鳥の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はパンチング10角抜き加工です。水切り付き。
材質/仕上(フード本体)SUS430 2B、(防鳥部品)SUS304 2B仕様低層階用
材質ステンレス(SUS304)仕上#400研磨寸法(高さH×幅W)(mm)200×250有効換気面積(cm2)64
1個
¥5,698税込¥6,268
当日出荷
NASTA(ナスタ)スーパースリムフード強制換気用
スーパースリムフードの強制換気用です。
耐外風性能を向上させているので、風や雨の浸入を減少させます。
壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受カラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。
止水板付。
防火ダンパー付(バイメタル式72℃)
特定防火設備該当品です。(防火ダンパー付)
さびに強いスーパーステンレス採用。
着脱網取付可能形・組立式
材質亜鉛メッキ鋼板質量(kg)1色アイボリー寸法H(mm)305寸法A(mm)340寸法F(mm)13寸法D(mm)254寸法E(mm)340寸法B(mm)320寸法C(mm)320板厚(mm)天板/0.5、側板/0.8寸法J(mm)304寸法G(mm)17
1台
¥3,198税込¥3,518
当日出荷
種類W型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。
材質ポリプロピレン樹脂
金網10M材質本体/NSS442M3ガラリ板、フード、金網、組立ビス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス網(16メッシュ)は取外し可能です。
材質ステンレス(SUS304)仕様ステンレス網付(取外し可能)仕上バフ研磨
材質ポリプロピレン(耐寒性)適合レジスター/KS-6040P2・44P・6010P(150×200)、KS-6050PFK(137×187)寸法(高さH×幅W)(mm)200×250有効換気面積(cm2)85
種類角型フード材質(本体・長穴板)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応有効換気面積(cm2)85.57切込寸法(mm)155×199