- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 換気扇フード 450のおすすめ人気ランキング
換気扇フード 450のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新119件の「換気扇フード 450」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「換気フード 500」、「換気扇フード 400」、「換気扇フード」などの商品も取り扱っております。
材質
プラスチック製
付属品
木ねじ10本付
色
ベージュ
材質
鋼鈑(ポリエステル系粉体塗装)
付属品
水切板2枚
接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあり、風鳴りが少ない。
着脱網取付可能形・組立式
材質
亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
1
色
アイボリー
寸法H(mm)
305
寸法A(mm)
340
寸法F(mm)
13
寸法D(mm)
254
寸法E(mm)
340
寸法B(mm)
320
寸法C(mm)
320
板厚(mm)
天板/0.5、側板/0.8
寸法J(mm)
304
寸法G(mm)
17
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
40cm用
付属品
水切板2枚
質量(kg)
5.2
寸法L(mm)
6
寸法H(mm)
320
寸法A(mm)
519
寸法F(mm)
71
寸法D(mm)
280
寸法E(mm)
450
寸法B(mm)
485
寸法C(mm)
452
板厚(mm)
(フード)t0.6
寸法J(mm)
484
寸法G(mm)
260
寸法K(mm)
14
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
ステンレス網(16メッシュ)は取外し可能です。
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
ステンレス網付(取外し可能)
仕上
バフ研磨
極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。
材質
ポリプロピレン樹脂
材質/仕上
ステンレス(SUS430)/鏡面仕上
厚さ(mm)
0.4
どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。鳥の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はパンチング10角抜き加工です。水切り付き。
材質/仕上
(フード本体)SUS430 2B、(防鳥部品)SUS304 2B
仕様
低層階用
色調
(ウェザーカバー)マンセル10YR9/1、(コーナー金具)マンセル10YR9/1
材質
本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304)
色
ステンレス地金色(ツヤ消し)
換気扇を雨や風のトラブルから守り、外観の美しさを保ちます。
材質
樹脂(ポリプロピレン)
接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあるため、風鳴りが少ない製品です。
材質
SUS304
仕上
BA