- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 換気扇ロスナイのおすすめ人気ランキング
換気扇ロスナイのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新107件の「換気扇ロスナイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロスナイ」、「リモコン式換気扇」、「電池式 換気扇」などの商品も取り扱っております。
質量(kg)
2.5
電圧(V)
100
電源
単相
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
214×410×182
機外静圧(Pa)
0
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵。
プラグコード付
仕様
気調、給気洗浄フィルター、標準形、急強制同時給排・熱交換気・強・弱・連動式シャッター、24時間・局所換気兼用
質量(kg)
4.9
色
マンセル値ルーバー9YR8.4/0.5、フード2.1Y7.7/1.1
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)21/24、(弱)14/14
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)39/39.5、(弱)25/24
埋込穴(Φmm)
300角
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
(強)52/54、(弱)27/25
換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気
(強)64/66、(弱)34/31
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気
(強)90/92、(弱)46/44
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵
排気用の羽根は着脱可能でお手入れできます。
外風浸入防止シャッター付(電気式)
リレー内蔵複数台運転可
速結端子付
仕様
気調、給気洗浄フィルター、壁埋込スイッチ式、強制同時給排・強・弱・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用
付属品
専用パイプ(2本)・屋外フード(2個)
質量(kg)
7.7
色
マンセル値フレーム・ルーバー:3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)29.5/38、(弱)21.5/20.5
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)40/41、(弱)24/22
埋込穴(Φmm)
Φ80×2
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
(強)84/94、(弱)40/34
換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気
(強)115/121、(弱)49/41
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気
(強)115/121、(弱)49/41
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵
外風浸入防止シャッター付(手動式)
プラグコード付
仕様
気調、給気洗浄フィルター、引きひもスイッチ式、強制同時給排・強・弱・手動式シャッター、24時間・局所換気兼用
付属品
2層パイプ(1本)、パイプフランジ(1個)、屋外フード(1個)、取付板(1枚)
質量(kg)
2.0
色
マンセル値フレーム・ルーバー:9YR8.4/0.5フード2.1Y7.7/1.1
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)11.5/13.5、(弱)6.5/7.5
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)31.5/31.5、(弱)25.0/25.0
埋込穴(Φmm)
Φ65
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
(強)15/15、(弱)10/10
換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気
(強)20/20、(弱)15/15
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気
(強)30/30、(弱)20/20
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
機外静圧(Pa)
0
電圧(V)
100
電源
単相
電圧(V)
100
電源
単相
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
214×410×182
機外静圧(Pa)
0
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵
速結端子付
仕様
気調、給気洗浄フィルター、インテリアパネルタイプ、急速換気付、強制同時給排・熱交換気・強(弱)←→急速換気・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用
質量(kg)
6.5
色
マンセル値フード2.1Y7.7/1.1
消費電力(W)(50/60Hz)
(急速)27/31、(強)22/25、(弱)15/15
騒音値(dB)(50/60Hz)
(急速)39.5/40.5、(強)38/38.5、(弱)24.5/23.5
埋込穴(Φmm)
300角
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
(急速)-/-、(強)50/51、(弱)25/23
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
(急速)131/133、(強)80/81、(弱)38/38
換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気
(急速)66/68、(強)66/68、(弱)36/31
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵
速結端子付
ワイヤレススイッチは、照明器具が近くにあると、感知しない場合があります。
仕様
気調、給気洗浄フィルター、ワイヤレススイッチ形(壁固定式)、急速換気付、強制同時給排・熱交換気・強・弱←→急速換気・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用
質量(kg)
5.8
色
マンセル値ルーバー9YR8.4/0.5、本体部2.1Y7.7/1.1
消費電力(W)(50/60Hz)
(急速)27/31、(強)22/25、(弱)15/15
騒音値(dB)(50/60Hz)
(急速)40/41、(強)39/39.5、(弱)25/24
埋込穴(Φmm)
300角
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
(急速)-/-、(強)52/54、(弱)27/25
換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気
(急速)64/66、(強)64/66、(弱)34/31
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気
(急速)147/150、(強)90/92、(弱)46/44
1台
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵
速結端子付
仕様
気調、給気洗浄フィルター、標準形、急速換気付、強制同時給排・熱交換気・強(弱)←→急速換気・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用
質量(kg)
5.8
色
マンセル値ルーバー9YR8.4/0.5、フード2.1Y7.7/1.1
消費電力(W)(50/60Hz)
(急速)27/31、(強)22/25、(弱)15/15
騒音値(dB)(50/60Hz)
(急速)40/41、(強)39/39.5、(弱)25/24
埋込穴(Φmm)
300角
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
(急速)-/-、(強)52/54、(弱)27/25
換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気
(急速)64/66、(強)64/66、(弱)34/31
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気
(急速)147/150、(強)90/92、(弱)46/44
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵
排気用の羽根は着脱可能でお手入れできます。
外風侵入防止シャッター付(手動式)
引きひも長さ調節可能
プラグコード付
仕様
気調、給気洗浄フィルター、引きひもスイッチ式、強制同時給排・強・弱・手動式シャッター、24時間・局所換気兼用
付属品
専用パイプ(2本)・屋外フード(2個)
質量(kg)
7.5
色
マンセル値フレーム・ルーバー:3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)28.5/37、(弱)20/19.5
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)40/41、(弱)24/22
埋込穴(Φmm)
Φ80×2
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
(強)84/94、(弱)40/34
換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気
(強)115/121、(弱)49/41
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気
(強)115/121、(弱)49/41
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
質量(kg)
2.5
電圧(V)
100
消費電力(W)
強8.50/9.50、弱4/4.50(50/60Hz)
電源
単相
騒音値(dB)
<SPL>強29/29、弱19.50/19.50(50/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
214×410×182
温度交換効率(%)
強75/75、弱83/83(50/60Hz)
機外静圧(Pa)
強0/0、弱0/0(50/60Hz)
処理風量(m3/h)
強21.50/21.50、弱13.50/13.50(50/60Hz)
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵
外風侵入防止シャッター付(手動式)
引きひも長さ調節可能
プラグコード付
仕様
給気洗浄フィルター、引きひもスイッチ式、標準形、強制同時給排・強-弱・手動式シャッター、24時間・局所換気兼用
付属品
屋外フード(樹脂製)、2層パイプ外径Φ61.5×L320mm、本体固定用ねじ(4本)、パイプフランジ(1個)、フード固定用ねじ(2本)、フードカバー固定用ねじ(1本)、パイプ用ハッキン(1本)
質量(kg)
2.0
色
マンセル値フレーム・ルーバー9YR8.4/0.5、フード2.1Y7.7/1.1
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)11.5/13.5、(弱)6.5/7.5
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)31.5/31.5、025/25
埋込穴(Φmm)
Φ65~Φ70
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
(強)13.5/13.5、9.0/9.0
換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気
(強)20/20、15/15
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気
(強)30/30、(弱)20/20
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
熱交換タイプの「J-ファンロスナイ」シリーズだから、24時間換気における冷暖房の省エネ対策に最適!
いつも清潔な抗菌パネルを採用
「天然ハーブ」成分で、お部屋の空気をリフレッシュ!
熱交換(ロスナイ)換気により、冷暖房費の節約に貢献
部屋の広さにあわせて選べる畳数別ラインアップ
フィルターだけのらくらくメンテナンス
仕様
本体コンパクト仕様、紙製全熱交換器、畳数別機種設定、「強」「弱」2段切替、壁据付専用(天井据付不可)、電源スイッチ付(本体右上側面)、強弱切替スイッチ付(本体右上側面)、スライドシャッター搭載(本体背面)〈手動式〉、「寒いとき運転」可能(排気専用モード:給気用シャッターを閉じて排気のみ行います。)、。抗菌仕様(本体パネル部)、カテキン入り外気清浄フィルター搭載、低騒音、低消費電力、サプリメントカートリッジ搭載、ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能、準寒冷地・温暖地仕様
質量(kg)
2.5
電源(単相/V)
100
騒音値(dB)
【強】33.50/33.50(50Hz/60Hz)、【弱】23.50/23.50(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
214×410×182
温度交換効率(%)
【強】70/70(50Hz/60Hz)、【弱】80/80(50Hz/60Hz)
処理風量(m3/h)
【強】25.50/25.50(50Hz/60Hz)、【弱】15.50/15.50(50Hz/60Hz)
機外静圧(Pa)
0
質量(kg)
6
電圧(V)
100
電源
単相
電源(単相/V)
100 50/60Hz
壁スイッチを不要にして、省施工・省コストを実現
メンテナンスは外気清浄フィルターのお手入れだけ
いつも清潔な抗菌パネルを採用
コンパクトボディ
・壁据付専用(天井据付不可)
・畳数別機種設定
・電源スイッチ付(本体下部)
・自然給気(給気用ファンスイッチ「切」)に切換え可能
・排気、給気独立手動シャッター付
・低騒音、低消費電力
・抗菌仕様(パネル・フィルターカバー)
・ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能
・付属品:接続パイプ(250mm)
質量(kg)
2.5
電圧(V)
100
消費電力(W)
3.40(50Hz)、3.60(60Hz)
電源
単相
騒音値(dB)
<SPL>20(50Hz)、21.50(60Hz)
ダクト径(Φmm)
EA:100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
193×390×163
風量(m3/h)
16(50Hz)、18(60Hz)
羽根径(Φmm)
85
機外静圧(Pa)
0(50Hz)、0(60Hz)
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
定格電圧(V)
100
方式
同時給排式(熱交換器組込)
モーター
4極コンデンサー誘導電動機
色調
(本体枠)マンセル5Y8.9/1
機種選定・風量設定・設置がまるごと簡単。壁スイッチを不要にして、省施工・省コストを実現。
メンテナンスは外気清浄フィルターのお手入れだけ。いつも清潔な抗菌パネルを採用。
コンパクトボディ。
羽根径(Φmm)
85
仕様
壁据付専用(天井据付不可)、畳数別機種設定、電源スイッチ付(本体下部)、自然給気(給気用ファンスイッチ「切」)に切換え可能、排気、給気独立手動シャッター付、低騒音、低消費電力、抗菌仕様(パネル・フィルターカバー)、ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能
付属品
接続パイプ250mm
質量(kg)
2.5
電圧(V)
100
電源
単相
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
193×390×163
機外静圧(Pa)
0
本体奥行98mmの薄型設計。給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスタ・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用。Φ110mmの丸穴1つで取り付けできる省施工タイプ。70mm~285mmの壁厚に取付可能。手動式シャッター。壁掛・4パイプ式。速結端子付
用途常時換気
適合パイプ径(Φmm)
110
質量(kg)
2
色
ホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)
7.4/8.1(強)。4.7/4.7(弱)
換気風量(m3/h)
31/31(50/60Hz)(給気)(強)。29/29(50/60Hz)(排気)(強)。20.5/20(50/60Hz)(給気)(弱)。19/18.5(50/60Hz)(排気)(弱)
騒音値(dB)(50/60Hz)
31/31(強)。21.5/21(弱)
有効換気量(m3/h)
27.5/27.5(50/60Hz)(強)。18.5/18(50/60Hz)(弱)
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
表面処理
(本体カバー)-、(パネル)メラミン塗装
電源コード
7A 125V
定格電圧(V)
100