- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 換気扇不燃枠のおすすめ人気ランキング
換気扇不燃枠のおすすめ人気ランキング
2025/12/03更新95件の「換気扇不燃枠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「有圧扇カバー」、「有圧換気扇バックガード」、「ダクト アタッチメント」などの商品も取り扱っております。
不燃認定品:NM-8578
材質
ケイ酸カルシウム
質量(kg)
2.8
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
390×390×160
1台
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
既存プロペラ換気扇(羽根径20cm、25cmタイプ)からのダクト配管接続用部材
材質
亜鉛鋼板
仕様
ガラリ付(雨水浸入対策)
付属品
Φ4×35mmトラスタッピンネジ8本
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
質量(kg)
2.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
290×290×160
1台
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
付属品
釘 Φ2.75×L50 8本、+トラストねじ M5×L6 SUS304 4本、ワッシャ Φ5用 SUS304 4個
材質
(不燃枠)パルプ混入/けい酸カルシウムセメント板、(取付金具)、ステンレス鋼板
色調
(不燃枠)不燃認定材料
再生材の利用で天然資源の保護、さらにリサイクルも可能で環境にも配慮。
使用後もリサイクル可能
組立式(くぎ打ち不要の簡単施工)
壁厚に応じて壁厚130mmまで切断可能(10mmピッチ)
仕様
一般換気扇用
材質
再生PP(ポリプロピレン)+PE(ポリエチレン)樹脂
付属品
取付ねじ SUS(Φ4.2×25L) 4本
材質
(アタッチメント)亜鉛樹脂、(断熱材)発泡ポリエチレン
表面処理
(アタッチメント)メラミン塗装
色調
(アタッチメント)マンセル1Y9.3/0.5
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
標準換気扇を取付ける際、壁穴に組込む木枠です。
組立タイプ
組立用釘付属
25cm用
材質
ラワン
タイプ
25cm用
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
342×342×160
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
標準換気扇を取付ける際、壁穴に組込む木枠です。
組立タイプ
組立用釘付属
30cm用
材質
ラワン
タイプ
30cm用
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
392×392×160
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
組立式
換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個、釘16本付属
壁厚に応じて100~150mmの間で切断して使用可能。
仕様
30cm用
材質
ラワン材
寸法A(mm)
375
寸法D(mm)
210
寸法B(mm)
349
寸法C(mm)
325
板厚(mm)
t=25
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
電動ダンパーの固定および壁面貫通用に使用します。
材質
鋼板製t1.6mm
極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。
材質
ポリプロピレン樹脂