- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 換気扇交換トイレのおすすめ人気ランキング
換気扇交換トイレのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新118件の「換気扇交換トイレ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアパスファン」、「換気 トイレ センサー」、「トイレ換気扇 壁」などの商品も取り扱っております。
低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形。本体に入切、連続-自動切換スイッチ付。人感センサーとマイコンでトイレを自動換気。
用途常時・局所換気兼用
質量(kg)
1.16
羽根形状
ターボファン
色(マンセル値)
3.2Y8.9/0.6
開口面積(cm2)
133
低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形。本体に入切、連続-自動切換スイッチ付。人感センサーとマイコンでトイレを自動換気。
用途常時・局所換気兼用
羽根(Φmm)
80
適合パイプ径(Φmm)
100
羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上
サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計
ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造
気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制
壁面・天井面取付兼用形
適合場所
トイレ、洗面所、居間
適合パイプ径(Φmm)
100
色
マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)
1.7/1.9
騒音値(dB)(50/60Hz)
20.5/22.0
開口面積(cm2)
105
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
70/74.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
80/85
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時)
本体に入切、連続-自動切換スイッチ付
人感センサーでトイレを自動換気
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)
100
仕様
8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、プラグコード付
質量(kg)
0.71
色
マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)
2.4/2.7
騒音値(dB)(50/60Hz)
21/21
開口面積(cm2)
90
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
50/50
1台
¥8,898
税込¥9,788
欠品中
8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付。
本体に入切、強・自動切換スイッチ付。
用途24時間常時換気推奨。
適合パイプ径(Φmm)
100
質量(kg)
0.68
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)2.4/2.7、(弱)1.9/2.0
換気風量(m3/h)
(50/60Hz)(強)49/49、(弱)39/39
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)21/21、(弱)16/16
色(マンセル値)
3.2Y8.9/0.6
開口面積(cm2)
80
有効換気量(m3/h)
(強)44/44、(弱)35/32
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
8cmプロペラファン・排気。
用途局所換気専用
適合パイプ径(Φmm)
100
仕様
連結端子付
質量(kg)
0.6
消費電力(W)(50/60Hz)
1.9/2.2
換気風量(m3/h)
55/55(50/60Hz)
騒音値(dB)(50/60Hz)
21/21
色(マンセル値)
3.2Y8.9/0.6
開口面積(cm2)
90
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時)
本体に入切、連続-自動切換スイッチ付
人感センサーでトイレを自動換気
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)
Φ100
仕様
8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付
質量(kg)
0.67
色
マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)
2.4/2.7
騒音値(dB)(50/60Hz)
21/21
開口面積(cm2)
90
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
50/50
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
本体に入切、連続-自動切換スイッチ付
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時)
人感センサーでトイレを自動換気
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)
Φ150
仕様
12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、局所換気専用、速結端子付
質量(kg)
1.16
色
マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)
7/8.2
騒音値(dB)(50/60Hz)
31/31
開口面積(cm2)
126
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
103/103
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
電圧(V)
100
電源
単相
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
質量(kg)
0.5
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)3.90/4.70
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)27.50/31.50
ダクト径(Φmm)
(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
165×160×120
風量(m3/h)
(50Hz/60Hz)100/120
羽根径(Φmm)
85
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時)
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)
Φ100
仕様
8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付
質量(kg)
0.64
色
マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)
2.1/2.1
騒音値(dB)(50/60Hz)
21/21
開口面積(cm2)
90
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
47/47
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
50/50
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
本体に入切、連続-自動切換スイッチ付
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時)
人感センサーでトイレを自動換気
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)
Φ100
仕様
12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、局所換気専用、速結端子付
質量(kg)
0.61
色
マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)
2.4/2.7
騒音値(dB)(50/60Hz)
21/21
開口面積(cm2)
80
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
-/-
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
49/49
1台
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
質量(kg)
0.9
電圧(V)
100
電源
単相
ダクト径(Φmm)
(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
180×180×114
羽根径(Φmm)
85
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
お掃除がしやすい!
分解が容易なワンタッチ着脱の羽根を採用。
壁面の汚れを低減する気密リング付!
パナソニック独自の気密リングが排気の逆流を抑えお部屋の壁面の汚れを防ぎます。
壁・天井取付形。
ターボファン採用。
用途局所換気扇用
付属品
プラグコード
適合パイプ呼び径
10cm
埋め込み寸法(mm)
Φ100
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時)
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)
150
仕様
12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、プラグコード付
質量(kg)
1.08
色
マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)
6.7/7.9
換気風量(m3/h)
103/103(50/60Hz)
騒音値(dB)(50/60Hz)
31/31
開口面積(cm2)
141(ルーバー)
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
98/98
1台
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
質量(kg)
0.5
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)1.70/2
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)19/22
ダクト径(Φmm)
(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
165×160×103.50
風量(m3/h)
(50Hz/60Hz)75/85
羽根径(Φmm)
85
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形
用途常時・局所換気兼用
適合パイプ径(Φmm)
150
色(マンセル値)
3.2Y8.9/0.6
質量(kg)
0.8
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)3.10/3.30
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)23.50/26.50
ダクト径(Φmm)
(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
180×180×114
風量(m3/h)
(50Hz/60Hz)75/80
羽根径(Φmm)
85
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)
100
電源
単相
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0