- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 洗剤・除去剤
- 洗剤
- 換気扇汚れ防止のおすすめ人気ランキング
換気扇汚れ防止のおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新100件の「換気扇汚れ防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PTFEコーティング」、「換気扇フィルター マジックテープ」、「換気扇 フィルター ロール」などの商品も取り扱っております。
用途レンジ・換気扇などの油汚れ、シンクのヌメリ防止。フライパン、ホットプレートなどの焦げ付き防止。窓ガラス、鏡、その他ほこりや汚れの防止
スプレーして乾かすと、親水コーティング層が完成します。
換気扇の油汚れをブロックします。
たまった油汚れはお湯で落とせます。
お湯に浸けて、こするだけでコーティング層と汚れが一緒にはがれます。
用途レンジフード、換気扇のファン、金属製のレンジフードフィルター、整流板に。
トラスコ品番
239-0022
材質
界面活性剤
色
透明
容量(mL)
280
容量(kg)
0.36
容量(g)
360
希釈倍率
1倍
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
パッと貼るだけ 自由にカットできるフリーサイズの換気扇フィルター
材質
ポリエステル繊維(イミダゾール系抗菌剤配合)
質量(g)
約35(1袋当たり)
1枚の寸法(mm)
約300×300
アズワン品番
65-0452-47
1パック(5枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
耐候性を上げるための塗料で無色透明の塗膜で自然乾燥でも使用できるスプレータイプです。
紫外線に強く樹脂(ポリエチレン、ポリプロピレンは除く)、ゴム製品の劣化防止、鉄、アルミの防食など幅広く使用できる塗料です。
色
透明
容量(mL)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
1缶(300mL)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
レンジフードの油汚れ防止フィルターです。
フィルターは燃え広がらない難燃自己消化性処理。
マジックテープ式でフィルターの付け外しが簡単。
交換サイン・カットライン入りなので、油汚れラインが見えにくくなったのを目安に交換時期が分かります。
また、格子状のラインをガイドにハサミでもまっすぐ切れます。
ロール巻なので、フィルターに折り皺がありません。
材質
フィルター:難燃性不織布、マジックテープ:ナイロン
色
フィルター:白/水色、マジックテープ:白/黄色
寸法(幅Wmm×長さLm)
フィルター:450×6、マジックテープ:1cm×2.5cm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥569
税込¥626
当日出荷
フッ素樹脂のパウダー粒子は平均3μと非常に小さく均一ですので、均一な塗膜を形成し、対象物との密着性にも優れています。優れた非粘着性を持っていますので各種離型剤としても最適です。速乾性で塗膜面はべとつかないので、ゴミやホコリなどは付着しません。
用途ダイヤモンド工具製造時や高温となる個所の離型潤滑剤。
機械部品、自動販売機の機械装置等の潤滑。
トラスコ品番
477-7964
種別
フッソ樹脂パウダースプレー
使用温度範囲(℃)
-60~280
主成分
PTFE
耐熱温度(℃)
280
粘度
乾燥皮膜
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.42L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ふんわりフィルターが油汚れをしっかりキャッチします。
60cm幅に1枚1枚切れているので、取付ラクラクです。
1枚で金属フィルター全面をカバーできます。(幅60cmの深型レンジフードの場合)
カットすれば様々なレンジフードに使えます。
仕様
とりかえ専用(磁石なし)
材質
難燃性不織布
寸法(mm)
約460×600
1袋(10枚)
¥699
税込¥769
当日出荷
お掃除ついでにシュッ!濡れたままスプレーして拭くだけでキレイをキープします。水まわりの超かんたんコーティングスプレー!キレイな状態でお掃除がラクになります!。特殊シリコーンがコーティング層をつくり、汚れの付着をを防ぎます。 。持続目安:約2週間(使用場所と使用頻度により異なります。)
用途ステンレスシンク・洗面台・浴室・トイレ等、家庭内水まわりの撥水・防汚コーティングができます。
仕様
持続目安:約2週間
成分
特殊シリコーン、アルコール、水
液性
弱酸性
使用の目安
1m2あたり約7回噴射
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
容器:190×90×50
取扱説明書
(5.8MB)
商品タイプ
本体
1個(300mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ワックス・コーティングのリンレイから、お掃除の手間軽減のための家庭内コーティングシリーズを発売。第1弾は、キッチンや水まわりのはっ水コート剤。水を強力に弾いて表面に残さない。汚れの原因となる水アカを付きにくくして、日ごろのお手入れの手間を軽減します。ハウスキーピングの新習慣をご提案します。
液性
弱アルカリ性
商品タイプ
本体
1個(500mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
パッと貼るだけで油汚れを防ぎます。
粘着タイプのフィルターなので、取付けがシールのように簡単きれいに行えます。
フィルターが汚れたら取替えサインが浮き出るので、取替え時期が一目でわかります。
落下防止マジックテープ付きだから安心してお使いいただけます。
材質
難燃性不織布
手軽に出来る耐熱フッ素樹脂コーティング。
低温(200℃で20分)焼付硬化させるだけで耐熱性、離型性、潤滑性、対擦傷性、耐薬品性、耐溶剤性に優れたフッ素樹脂の被膜をつくります。
用途潤滑油を使えない高温箇所の潤滑
溶剤や薬品に触れる部分の潤滑
金型表面の離型コーティング
工作機械、印刷機械・繊維機器、包装機器などの滑り性、離型性、非粘着性向上
商品タイプ
フッ素グリース
特性
耐熱性、離型性、潤滑性、対擦傷性、耐薬品性、耐溶剤性
トラスコ品番
477-7948
危険等級
Ⅲ
連続耐熱温度(℃)
270
アズワン品番
8-169-03
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.168L
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
スプレーするだけで優れた潤滑効果が得られます。
速乾性なのでベタつかず、ホコリが付かないため可動部を汚しません。
金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙製の素材にも安心。
有機則規制外商品です。
用途再給油ができない箇所や給油が困難な場所の長期潤滑。
自動車、農具、電動工具の可動部の潤滑。
成分
鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)
-20~70
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
特性
潤滑
危険物の性状
非水溶性
吸着力が高い厚手のフィルターを使用していますので、しっかり油汚れを防ぎ、長くお使いいただけます。
レンジフードの大きさに合わせて必要な幅だけを自由にカットしてご使用できます。
カットの目安になる星型プリント付。星型プリントが目立たなくなったら取替え時です。
折り目がなく、スッキリきれいなロール巻タイプです。
材質
難燃性不織布
幅(mm)
460
長さ(m)
3.6
寸法(cm)
約46×180
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
塗装面の色あせを回復します。看板や銘板がツヤを取り戻し、長時間維持します。
用途・あらゆる塗装面(外壁パネル等)のチョーキングを洗浄および修復します。・黒の艶消しアルミサッシ、手摺りのチョーキングのリフレッシュ。・塩ビシート(玄関扉等)のチョーキングのリフレッシュ。
使用工具
(塗付・研磨)白色のパッド、(拭き上げ)ウエス
主成分
炭酸カルシウム
標準使用量
40~60g/m2
ボトル形状
キャップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(300g)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。
成分
アクリル樹脂(水性)
主な用途
布、木、金属、ガラス
乾燥時間(時間)
20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
多用途の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)乾性皮膜潤滑剤です。乾燥は室温で良く、そのため今まで(PTFE)焼付コーティングでは不可能とされていたものにも使用できます。ほとんどの物質(金属・プラスチック・ゴム・木・布等)に脱脂洗浄するだけで特別な予備処理を要せず、優れた密着性を示します。常温硬化タイプですので、熱に弱い下地(アルミ・銅・プラスチック・ゴム等)へも容易にフッ素樹脂の潤滑被膜を作ることが可能です。被膜は8~18ミクロンのごく薄い被膜で極めて長い摩耗寿命を示します。精密部品などに対しても設計寸法を変更せずに応用でき、組立後も保守を必要としません。被膜の静摩擦係数は0.06~0.09の範囲内であり、動摩擦係数も同じです。
用途機械装置関係(包装機、印刷機、工作機械、事務機、自動販売機、計算機、繊維機械等)・機械部品、工具関係(パッキング、Oリング、軸受、チェーン、バルブ、ロール等)・電気関係(部品類の被膜、テープの滑り面、スイッチ類、碍子等)・自動車関係(ドアー、トランク、座席摺動装置、ブレーキ及びクラッチの連動装置、窓巻上装置等)
色
半透明
使用温度(℃)
(間欠)116
連続使用温度(℃)
82
耐薬品性
良好
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
190mL
摩擦係数
(静)0.06~0.09
RoHS指令(10物質対応)
対応
膜厚
推奨5~18(μ)
関連資料
(0.2MB)
耐溶剤性
アルコール、エステル、ケトン等に弱い
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
Fコートは汚れ除去、素材の保護、金属の変色の修正に最適です。
フッ素樹脂は、汚れをきれいにするだけでなく、保護膜の形成により防汚効果(撥水性、耐磨耗性)及び滑り性を保持します。
弱アルカリ性の洗浄コーティング剤のため、素材にほとんど影響を及ぼさず、安全性に優れています。
用途ステンレス、アルミ、ホーロー、タイル、磁器、硬質プラスチック、クロームメッキ製品などの洗浄コーティング
石材、金属、ガラス等に使用可能
形状
液体
商品タイプ
業務用
膜厚約0.2ミクロンのフッ素樹脂100%皮膜。
水、油はもちろんトルエン、IPA等のあらゆる有機溶剤をはじくので、汚れ付着防止剤として多目的に使用出来ます。
塗料、インク、樹脂などが付着しにくいため機器洗浄時間を大幅に短縮できます。
用途各種プラスチックの表面の汚れ付着防止。
プラスチック容器の内面コート。
プラスチック材料の表面保護。
種別
プラスチック用耐溶剤性汚れ付着防止剤
タイプ
速乾性
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
原液量(mL)
133(20℃)
1本(210g)
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
キッチンのガンコな油汚れをスッキリ落とす「換気扇レンジクリーナー」シリーズ。
換気扇などにこびりついた油汚れをスッキリ落とします!手軽に使えるスプレータイプ。
泡に含まれる「強力分解成分」がこびりついたガンコな油汚れを、溶かして落とします。
オレンジオイル配合で泡が油汚れに浸透し落としやすくします。
スプレーと同時に強力洗浄の泡が油汚れを包み込みます!
使用場所
換気扇まわり、レンジまわり、コンロまわり
商品タイプ
本体
成分
水酸化ナトリウム(2%)、界面活性剤(脂肪酸アルカノールアミド)、溶剤(グリコールエーテル)
1本(330mL)
¥318
税込¥350
当日出荷
汚れを落としながら、コーティングするので次の掃除がラクラク
表面をコーティングして、水アカが付きにくい
業務用として使われている洗剤をそのまま家庭用にしました。
洗浄と同時に汚れをつきにくくするクリーナーです。
台所シンク、洗面台、お風呂、トイレ、タイル、ガラスに。
適合
場所/台所シンク・洗面台・浴室・トイレ・外壁、対象物/プラスチック・陶器・ガラス・ステンレス・タイル・鏡
液性
中性
不適合
塗装済木製品・ステンレス以外の金属・水がしみ込む木・紙・布・コンクリート
寸法(幅W×高さH)(cm)
約6.9×16.5
1個(280mL)
¥799
税込¥879
当日出荷