- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 換気用 塩ビパイプ 100のおすすめ人気ランキング
換気用 塩ビパイプ 100のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新122件の「換気用 塩ビパイプ 100」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビ管 100Φ」、「塩ビ管 ライト管」、「ダクト 壁」などの商品も取り扱っております。
用途換気用その他配管にご使用頂けます。
材質
塩ビ
長さ(mm)
200
軽量で運搬、取扱に便利です。
用途一般冷暖房用
寸法t(mm)
1.5
外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。
壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。
材質
樹脂製(ベージュ色)
硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用
種類
塩ビ管
形状
パイプ
長さ(m)
1
JIS規格
JIS K 6741
材質
塩ビ
用途給水用
種類
塩ビ管
形状
パイプ
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
+5~+35
材質
塩ビ
材質
塩化ビニル樹脂
全長(mm)
2000
外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。
大型フランジにより、防水シート貫通時のテープによる防水処理が簡単にできます。
材質
樹脂製
色
ベージュ
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。
種類
塩ビ管
形状
パイプ
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
2
規格
JIS K 6741
全長(mm)
2000
使用温度範囲(℃)
5~35
寸法L(mm)
2000
角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
用途クーラースリーブ用
材質
ABS樹脂(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)
寸法(mm)
Φ75×57.5-180
内径(Φmm)
76
外径(Φmm)
80
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
パイプに2%の傾斜角(PVC傾斜パイプ)がついているので、雨水を逃がすための施工が容易に行えます。角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
材質
PVC(ポリ塩化ビニル)
種類
塩ビ管
形状
パイプ
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
0.25
規格
JIS K 6741
材質
PVC
形状
ソケット
タイプ
VU
種類
塩ビ管用継手
規格
AS38
使用流体
排水
公差(mm)
±2(寸法Z)
種類
塩ビ管
形状
パイプ
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
0.25
外径許容差(mm)
±0.2
規格
JIS K 6742
用途排水用
材質
PVC
長さ(m)
4
長さ許容差(mm)
±10
JIS規格
JIS K 6741
使用温度範囲(℃)
常温(5~35℃)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色
ホワイト
材質
硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
PVC
長さ(m)
4
使用温度範囲(℃)
常温(5~35℃)
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用
種類
塩ビ管
形状
パイプ
長さ(m)
1
JIS規格
JIS K 6742
材質
硬質ポリ塩化ビニル
半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。
用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など
長さ(m)
4
JIS規格
JIS K6741
材質
硬質ポリ塩化ビニル管
形状
パイプ