- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 換気配管のおすすめ人気ランキング
換気配管のおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新339件の「換気配管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「換気扇 ダクト カバー」、「樹脂ダクト」、「換気ダクト」などの商品も取り扱っております。
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト
材質
アルミニウム
長さ(m)
3(収縮時750mm)
最高使用温度(℃)
140
用途換気用その他配管にご使用頂けます。
材質
塩ビ
長さ(mm)
200
軽量で運搬、取扱に便利です。
用途一般冷暖房用
寸法t(mm)
1.5
外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。
壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。
材質
樹脂製(ベージュ色)
施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。
軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。
現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。
圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。
平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト
材質
アルミニウム
長さ(m)
3(圧縮時:約0.8)
使用温度範囲(℃)
-10~100
外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。
防雨発泡シートは配管キャップに巻きつけるだけの簡単施工。
仕様
GHC-67、GHC-75L(付属配管キャップ)
付属品
配管キャップ2個付、ソケット付
適合
パイプフード(接続部Φ75)
材質
樹脂製
寸法(mm)
壁厚105~153mm
色
ベージュ
適合開口径(mm)
85(屋外)、80(屋内)
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
ダクト用換気扇をダクト配管して給気・排気をする場合に屋外側のダクト先端に取付けて使用
材質
耐食性ステンレス(フード部:SUS304)
仕様
ギャラリ着脱可能
付属品
ワイド水切板、抜け止め金具(スプリング式)
質量(kg)
0.4
仕上
粉体焼付塗装
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
201×206×127
適合パイプ径(Φmm)
100
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
換気パイプの分岐に使用します。
アルミフリーダクトにも使用できます。
難燃性です。
材質
樹脂製
色
ベージュ
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
適合
アルミフリーダクト(サイズ100)。換気パイプ(サイズ100)
材質
樹脂製(ベージュ色)
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。(ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。)1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。また、取付け前の保管スペースも少なくてすみます。
用途温風(80℃以下)の送・排気用。空調用・換気用。機器の排気用など。
長さ(m)
5
材質
ポリプロピレン
色
灰
使用温度範囲(℃)
-20~80
使用流体
空気(送風)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐熱/耐薬/送風
形状
チーズ
種類
塩ビ管用継手
寸法H(mm)
34
寸法L1(mm)
70.5
寸法L2(mm)
67
寸法h(mm)
12
寸法z1(mm)
48.5
寸法z2(mm)
27
1個
¥889
税込¥978
4日以内出荷
スパイラルダクトの差込用継手。管同士の接続時に使用します。
材質
亜鉛鋼板
板厚t(mm)
0.6
寸法L(mm)
130
換気小窓を利用してエアコンの配管を屋外に通します。
配管が先にできる分割パネル。
窓ストッパー付。
質量(kg)
0.15
色
ライトグレー
使用荷重(kg)
0.15
表面処理
AAS製
適合高さ(mm)
小窓/125~149
1台
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
伸縮自在で決めた形状を保持できるため、狭い場所での施工がスムーズに行えます。素材にポリエチレンを使用しておりさび等による腐食、破損(穴あき)が発生しません。
用途換気扇接続用ジョイント
仕様
ステンレスバンド2個付き
適合
塩ビ管用
材質
PE
アズワン品番
64-6507-28
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
屋内外から配管内に伝わり侵入するノイズを軽減させる消音材です。
スポンジ状(発泡ポリウレタン)の柔らかい素材でワンタッチ施工です。
グリル部脱着可能な換気孔キャップなら、設置後の取替えも可能です。
材質
発泡ウレタン
色
グレー
Φ100mmダクト(主管)をΦ100mmダクト(枝管)×2本に分岐します
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
155×303.60×303.20
1台
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。
大型フランジにより、防水シート貫通時のテープによる防水処理が簡単にできます。
材質
樹脂製
色
ベージュ