握り 取っ手のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
718件の「握り 取っ手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レバー、ハンドル、ノブ、取っ手、グリップ、握り玉」、「ポリッシャー ハンドル」、「取っ手」などの商品も取り扱っております。


1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


六角穴による裏側からの取りつけ方式 ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化
ねじ規格 並目
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。
用途OA機器・事務機器・ボックス等 材質 ABS 質量(g) 87 垂直許容荷重(N[kgf]) 294[30] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
529 税込582
当日出荷

MIYOSHI(小西製作所)エンプラ回転握り ER
材質(グリップ) 黒色ポリプロピレン樹脂 使用温度(℃) max80 min-20 材質(ねじ部) 鋼材SUM22・クロムメッキ
1個
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ込み型の鋼製グリップです。
種別 おねじ付 材質(本体) SUM22 タイプ 固定握り、ねじこみ型 表面処理(本体) 硬質クロムメッキ
1個
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



タイプ メネジ 材質(グリップ) ポリプロピレン 材質(メネジ) 黄銅(カドミウム低減材) 色(握り) ブラック
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐塩・絶縁性に優れています。
用途各種機器、設備等。 材質 PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 使用荷重(N) 245
1個
94 税込103
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS 規格に準拠した樹脂製回転握りです。
材質(グリップ) ポリプロピレン 種別 おねじ付 タイプ 回転握り 耐熱温度(℃) 80 色(グリップ) ブラック 表面処理(シャンク) クロムメッキ
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドル樹脂製の回転グリップです。
材質 グリップ:ポリアミド(PA)、ねじ:スチール 耐熱温度(℃) 180℃ 2018年トラスコ掲載ページ 2 0318
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一重絶縁用つば無し
適合機種 G13SPを除く100・125mm全てのディスクグラインダ アズワン品番 64-7054-58
1個
299 税込329
当日出荷



折り曲げ可能な安全タイプです。 折り曲げ方向は360 °任意に設定可能です。
材質(グリップ) ポリアミド タイプ 折り曲げ型、オネジ 耐熱温度(℃) 60 色(グリップ) ブラック 表面処理(シャンク) クロムメッキ
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)