握り帯のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
104件の「握り帯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車 ハンドル 滑り 止め」、「ハンマーグリップ」、「ハンドル滑り止めテープ」などの商品も取り扱っております。
握帯グリップテープDX 土牛ランキング1位
ハンマーをはじめ工具のハンドル部分に後付けできる「すべり止めグリップ」それが、熱収縮ゴムからできたスーパーグリップ。 そして巻きつけるすべり止めテープタイプが「握帯」です。
材質ポリウレタン内函/外函(mm)6/60
1個
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

グリップテープ衝撃吸収タイプ オーエッチ工業ランキング2位
ウェット感のあるポリウレタンテープが優れたグリップ力を発揮します。 振動・衝撃が手に伝わるのを防ぎ、疲労を軽減します。 テープ表面のミクロの穴が汗をすばやく吸収し、滑りを防ぎます。
材質ポリウレタン質量(g)10テープ長さ(mm)1050
1枚
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

熱収縮グリップカバー JTCランキング3位
グリップ部分に通してヒートガンで暖めるとグリップの形状になります。
全長(mm)200適合サイズΦ25収縮温度70℃(最小)使用温度範囲-55℃~105℃RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,298税込3,628
当日出荷

グリップストッパー TRUSCOランキング4位
お使いの工具、操作レバーなどに簡単に巻き付けられ、すべり止め効果を施せます。 厚さが0.5mmと非常に薄いので握った時の違和感を感じさせません。
用途工具のグリップ類、機械操作レバーや運搬台車のハンドルに。付属品巻き付け用エンドテープ質量(g)23
1巻ほか
589税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

熱収縮ラバーグリップ エスコランキング5位
120℃以上加熱すると収縮します。 切って使用して下さい。
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)収縮率(%)約50
1個
1,100税込1,210
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

グリップのすべり止めテープです。
材質ポリウレタン質量(g)8タイプ薄手テープ長さ(mm)1050
1枚
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

優れた吸汗性で滑りを防止。 特殊樹脂加工により使い始めのフィット感が持続し耐久性も抜群。
用途工具・ラケット・自転車のハンドルなどの握るところへ広く使用可能。質量(g)8テープ長さ(mm)1020
1巻
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

耐水性、耐油性に優れたすべり止めテープです。 ハンマーの柄などに貼ることで強い摩擦力を発揮するため、持った時にすべりにくくなります。 グリッピングマテリアルを使用した手袋 X-TGRIP と併用して使用すると嵌合(かんごう)効果でグリップ力がさらに増します。
用途ハンマーの柄などの握る箇所に。材質(柄部)(基材)ナイロン、(粘着剤)アクリル系使用温度範囲(℃)-40~71ブラック全長×幅W×厚さ(mm)870×25×0.8トラスコ品番819-1785幅(mm)25厚さ(mm)0.8全長(mm)870質量(g)15
1個
829税込912
当日出荷

オーエッチ工業グリップテープ
握りやすく手に吸いつくようなグリップテープ
用途ハンマーのグリップ代わりに巻くテープ
1本
519税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

箒やモップに装着することで、作業効率があがります。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)・アクリロニトリルブタジエンラバー(NBR)長さ(mm)170繰り返し・詰め替え対応
1袋(2本)
519税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
材質ポリオレフィン全長(m)1収縮前内径(Φmm)20収縮後内径(Φmm)10
1個
2,280税込2,508
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

優れた吸汗性で滑りを防止。 特殊樹脂加工により使い始めのフィット感が持続し耐久性も抜群。
用途工具・ラケット・自転車のハンドルなどの握るところへ広く使用可能。
1巻
519税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

台車などの取っ手部分に巻き付け、握りやすくするアイテムです。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームS/グリーンフレームG/グリーンフレームL材質ポリウレタン長さ(mm)1020幅(mm)27厚さ(mm)2.5質量(g)8シリーズGF
1個
599税込659
当日出荷

クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。 指にフィットするガイドを施しています。 1セット(左右)
材質EVA長さ(mm)約100穴径(Φmm)約10
1セット
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
材質ポリオレフィン全長(m)1収縮前内径(Φmm)30収縮後内径(Φmm)15
1個
3,760税込4,136
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

コーキング道具のみならず工具などの持ち手に滑り止めを付けるグリップです!! 家庭用ドライヤーや熱風機などの熱を加えることによって収縮する素材を使用しているので、ご自分でカンタンに取り付けることができます。
長さ(m)1
1本
2,298税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

エラストマー樹脂製なのですべりません。
用途台車・カゴ車のグリップやハンドル。手すりのグリップに。パイプの保護。材質エラストマー樹脂
1本
589税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。 耐水性に優れ、屋外で使用できます。 裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用使用温度範囲(℃)-5~50砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム)伸度(%)25主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)58.8耐久性(年)約1~1.5(目安)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

材質と波型の形状による優れたクッション性によりグリップ力が向上できます。冷たいハンドルからくる冷えをシャットアウトします。ハンドル部分のぶつかり事故の衝撃を緩和します。付属の専用両面テープで簡単取り付けできます。
付属品ハンドル取付用両面テープ材質NBR(ニトリルブタジエンラバー)
1個
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

表面が柔らかい素材でできたすべり止めテープです。人の肌が触れる場所や製品のキズを気にする場所のすべり止めに適しています。
用途屋内用。(素足で歩行する場所全般)工具のグリップ、台車荷台のすべり止めに。質量(g)135主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)137
1巻ほか
1,498税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)