- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 握り玉 GOALのおすすめ人気ランキング
握り玉 GOALのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新117件の「握り玉 GOAL」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴール 握り玉」、「握り玉」、「ドアノブ 勝手口」などの商品も取り扱っております。
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
バックセット
100mm
適合扉厚(mm)
25~33
備考
内部レバー・外部握り玉
種類
浴室用
取手
握り玉
ビスピッチ(mm)
80
1組
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
本体がきわめてコンパクト。
アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。
デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。
アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。
また、木製扉への取付も簡単です。
スムーズな作動と優れた耐久性。
ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。
またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。
施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。
デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。
扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。
用途事務所、応接室など
勝手
なし
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
記号
(フロント)GF
適合扉厚(mm)
25~33
バックセット
100mm
操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。
豊富な機種で幅広い用途。
良好な操作性。自動解錠ができるので便利。
施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。
また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。
※品番により動作が異なります※
取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。
非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど
種別
室内側:ノブ、室外側:ノブ
勝手
なし
錠前
空錠
取手
握り玉
米国UL規格の認定品。優れた棒か強度と耐久性は実証済みです。
良好な操作性。自動施錠ができるので便利。
取付が簡単。非常錠としても使用可能。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど
シリーズ
USシリーズ
シリンダー
5本ピン
適合扉厚(mm)
30~45
キー
洋白製、3本付
材質/仕上
ステンレス/ヘアーライン
材質
(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板
バックセット
60/70mm(可変式)
適合扉厚(mm)
35~45
種類
ドアノブ
表面処理
(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ
取手
握り玉
適合穴径(Φmm)
(ハンドル用)54、(ラッチ用)25
取扱説明書
(22.7MB)
操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。
米国UL規格の認定品。
用途事務所、会議室、応接室、トイレなど
勝手
左右共通
取付扉厚(mm)
30~45
シリーズ
USシリーズ
コンパクトな設計。
良好な操作性。
用途玄関など
材質
(レバー・ノブ)ステンレス
仕上
(レバー・ノブ)HL
動作
外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。
シリンダー
6本ピンシリンダー
関連資料
寸法図
適合厚さ(mm)
36~40
ウェハーシリンダーの採用など、経済性を追及した円筒錠の普及品。
室内間仕切りなどの軽量扉に最適。
良好な操作性。自動施錠ができるので便利。
優れた耐久性。
用途事務室、浴室、トイレなど
適合扉厚(mm)
27~37
シリーズ
ULWシリーズ
各メーカーのインテグラルロックタイプに対応。
優れた利便性を発揮するDAC-2型
他社メーカーにも対応する可変取付脚ピッチ
ピッチを44mmと50mmに変換できる可変取付脚機能により、他社メーカーの錠本体にも使用でき、しかもスピーディな取り替えも実現しました。またすべてのバックセットに対応するとともに、アルミ扉、木製扉にも変換できる万能型です。
対応戸厚(mm)
25~42
シリンダー
5本ピンシリンダー キー3本付
材質/仕上
(ノブ)、(ローズ)ステンレス鋼板製/ペーパー(S32P)
適合
(ユーシン・ショウワ)インテグラルロック、(美和)HBZ型式、(ゴール)Gロック型式、UCロック型式、(アルファ)Wロック型式、ミリオンロック型式、(エポー)EXロック型式、CF100型式
種類
ドアノブ
取手
握り玉
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
付属品
キー3本
形状
(フロント)プレート付
記号
(フロント)GF
適合扉厚(mm)
22~27
バックセット
100mm
ビスピッチ(mm)
80
1組
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
デッドボルトを備えたキーインノブタイプの錠です。
優れた耐久性。
扉厚の変更・修正に対応可能。
スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。
勝手の変更も可能。
錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。
ノブのバリエーションは豊富です。
取替用の玉座セットもあります。
表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。
ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。
アンティック錠もあります。
用途事務所、応接室など
仕様
受座:25L
種別
室内側:ノブ、室外側:ノブ
勝手
なし
適合扉厚(mm)
33~43
錠前
空錠
取手
握り玉
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
備考
内部レバー
タイプ
室内錠
記号
(フロント)GF
適合扉厚(mm)
25~33
バックセット
100mm
ビスピッチ(mm)
80
1組
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
本体がきわめてコンパクト。
アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。
デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。
アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。
また、木製扉への取付も簡単です。
スムーズな作動と優れた耐久性。
ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。
またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。
施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。
デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。
扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。
用途事務所、応接室など
種別
室内側:ノブ、室外側:ノブ
勝手
なし
錠前
空錠
取手
握り玉
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状
(フロント)プレート付
記号
(フロント)GF
適合扉厚(mm)
22~34
バックセット
100mm
ビスピッチ(mm)
80
1組
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
シンプルなデザイン。
取付は簡単。
キーインノブですがシリンダーは本体に固定。
左右勝手は共通。
用途玄関など
材質
(レバー・ノブ)ステンレス
仕上
(レバー・ノブ)HL
動作
外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。
シリンダー
6本ピンシリンダー
適合厚さ(mm)
28~44
材質
(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板
仕様
カギなし
セット内容
ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)
(バックセット)60
種類
ドアノブ
仕上
クロームメッキ
機能
空錠
対応戸厚(mm)
28~45
取手
握り玉
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
シリーズ
Wロックシリーズ
形状
ノブ・ローズ/チューリップノブ
型式
ピンシリンダー
色
ステンレスサテン目
バックセット
100mm
本体がコンパクトで、アルミサッシの狭い横框に最適のインテグラル錠です。
優れた耐久性。
扉厚の変更・修正に対応可能。
スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。
勝手の変更も可能。
錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。
ノブのバリエーションは豊富です。
取替用の玉座セットもあります。
表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。
ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。
アンティック錠もあります。
用途事務所、応接室など
勝手
なし
錠前
空錠
取手
握り玉
万能型で国内メーカーのほぼすべてのインテグラル錠に対し取り替え可能です。
用途事務所、工場内ドア。
材質
外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮
取付可能厚(mm)
扉/25~43
仕様
ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付
トラスコ品番
380-3007
質量(g)
810
種類
ドアノブ
径(Φmm)
(丸座)65
質量(g/セット)
810
取付ピッチ(mm)
(ビス)42・44・50
取手
握り玉
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷