- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- 健康器具・機器
- 握力 ハンド グリップのおすすめ人気ランキング
握力 ハンド グリップのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新106件の「握力 ハンド グリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンドクリップ」、「握力 ボール」、「ハンドグリップ」などの商品も取り扱っております。
握るだけで前腕を鍛えられる。
仕様
強化・効果のある部位:手・腕
材質
グリップ:ポリプロピレン(カバー:PVC)、スプリング:バネ鋼(クロムめっき)
寸法(mm)
約94×28×126
バネ圧を調節できて段階的に握力アップ。
調節範囲は10~40kgです。
仕様
強化・効果のある部位:手・腕
材質
本体:ポリエチレン・ABS樹脂、TPR(熱可塑性ゴム)、バネ:バネ鋼(クロムめっき)
寸法(mm)
約116×141×21
色
レッド
質量(g)
約139
強度(kg)
10~40
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
色
オレンジ・ブラック
適合負荷
10kgから40kgまで
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
握るだけで前腕を鍛えられる。
寸法(mm)
約133×101×26
材質
グリップ:アルミニウム、スプリング:バネ鋼(クロムめっき)
仕様
強化・効果のある部位:手・腕
手指のリハビリ・ストレッチや握力アップのトレーニングに使用します。
普通の粘度とは異なり、容器の外に出しておいても固くなったり乾燥しません。
材質
シリコン
容量(g)
85
手の指1本ずつのトレーニングが出来ます。
色別に5種類の硬さがあるので、症状・目的に合わせて選ぶことができます。
手のひらが当たる部分は、クッションラバーなので傷めません。
材質
ABS/スチール/エラストマー
筋力アップや全身のストレッチができるゴム製のエキスパンダー。
運動方法が分かるエクササイズメニュー付き。
材質(本体)
TPE
材質
TPE
使用温度範囲(℃)
0~35
付属品
取扱説明書
色
グリーン
手指の筋力増強に使用するパテで、最弱~最強の6種類の抵抗ごとに色分けされています。
マッサージセラピストの手技のような感覚を再現した特殊構造。
空洞の中芯部は体重負荷を支え安定させる硬いABS樹脂。
耐久性に優れ変形しにくいEVA素材。手軽に持ち運びが出来るコンパクトサイズ。
用途肩こり、肩コリ、ツボ押し、背中、腰、肩に。
材質
PP、PYC
質量(kg)
0.16
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×250×30
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
スタンダードなパテ。
使用頻度の高いご施設には割安な2.3kg入をお勧めします。
身体麻痺や身体機能低下によって拘縮した掌を伸ばすための拘縮手指用リハビリ装具です。
手や指の拘縮を空気圧によって解放することで、血液の回復を促し、爪の食い込みや指間のムレによるトラブルを防ぐ効果が期待できます。
指のループで安定感アップ。湾曲形状で通気性アップ。吸水・速乾性カバー素材でムレ防止。
空気だからヘタらない常に柔らかい触り心地を実現しました。
材質
本体:PU、カバー:ポリエステル100%、ポンプ:ゴム、バルブ:PVC
質量(g)
本体:35、ポンプ:23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×90×120
寸法(幅W×長さL)(mm)
(ポンプ)43×85
1セット
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷