握力測定器のおすすめ人気ランキング

2025/12/08更新
95件の「握力測定器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジタル握力計」、「長座体前屈測定器」、「ツボ押し棒」などの商品も取り扱っております。
1個
339 税込373
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オートパワーオフ機能付。
測定範囲(kg) 5~100(0.1kg単位) 質量(g) 680 電源 単4乾電池×2個(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 154×235×62 アズワン品番 0-7023-01 松吉医科器械コード 02-3770-00
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

測定後に針が最高値で止まるので、ひと目で確認できます。幼健式タイプは力の弱いシニアや児童向けの設計で、ソフトな測定が可能です。
材質 本体/強化樹脂射出成型品、耐力部/金属 質量(g) 490 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:12B3X00030000050 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
10,900 税込11,990
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

明るく読み取りやすいカラーダイヤルパネル。
測定範囲(kg) 0~50(0.5単位) 材質 本体:強化ポリカーボネート、グリップ:金属 質量(g) 520 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 135×50×215
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

測定範囲(kg) 0~100(0.5単位) 材質 本体:強化ポリカーボネート、グリップ:金属 質量(g) 520
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

使いやすいスタンダード握力計
材質 本体:ポリカーボネート、グリップ:アルミダイキャスト、目盛盤:アルミ 質量(g) 540 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 215×145×50 測定方式 スメドレー式 測定範囲(kg) 0~100、0.5kg単位 アズワン品番 65-0543-18
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

アビリティーズ・ケアネットデジフレックス
手の指1本ずつのトレーニングが出来ます。 色別に5種類の硬さがあるので、症状・目的に合わせて選ぶことができます。 手のひらが当たる部分は、クッションラバーなので傷めません。
材質 ABS/スチール/エラストマー
1個
4,698 税込5,168
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

握力の測定のみでなく、回数と強さをカウントするトレーニングにもご使用いただけるほかにない機能を持っています。 握った回数・握力の平均値・最大値計測等を表示できます。 スプリング(赤・緑・青の3種)を交換することで、測定範囲を3段階に変更できます。 パッド付きのグリップ部で快適な握り心地です。
測定範囲 赤/3~20kg、緑/3~40kg、青/3~80kg 付属品 スプリング(赤・緑・青各2本)・ケース 質量(g) 約300 電源 CR2450リチウム電池×1個(テスト用付属) 本体寸法(mm) 220×100×55 表示 LCD(0.8インチ4桁)0.1kg単位 アズワン品番 8-2370-01
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷

トーエイライトデジタル握力計TL2
体力測定手順対応従来のスメドレー式と比較し非常に測定精度が高いロードセル式を採用 5~100kg用
付属品 専用ケース 材質 ポリカーボネート、ABS 質量(g) 約390(電池含む) 方式 ロードセル式 機能 オートパワーオフ機能 電池 単4乾電池2ヶ(約100時間) 測定モード 通常測定モード、平均測定モード(文部科学省体力測定手順対応) 測定範囲(kg) 5~100(表示:0.1kg単位) アズワン品番 65-0543-85
1枚
24,980 税込27,478
当日出荷

5段階のハンドル機能を持つ国際的に信頼されている握力計です。
測定範囲 最大/90kgf以下 質量(g) 700 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 250×130×75
1個
66,980 税込73,678
5日以内出荷

計測針は強化プラスチックで保護されています。
仕様 アナログ表示 サイズ 約154×235×59mm 質量(g) 約620g タイプ 置針式 目盛間隔 0.5kg 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
31,900 税込35,090
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムパッド付きのグリップで握りやすい樹脂ボディタイプ。
測定範囲(kg) 0~100(0.5単位) 仕様 短曲先1本付(7cc) 材質 本体:強化ポリカーボネート、グリップ:金属・ゴム 質量(g) 560 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 146×52×146
1台
16,980 税込18,678
14日以内出荷

手指のリハビリ・ストレッチや握力アップのトレーニングに使用します。 普通の粘度とは異なり、容器の外に出しておいても固くなったり乾燥しません。
材質 シリコン 容量(g) 85
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

床面との摩擦抵抗が少なく、スムーズな測定を実現しました。大きく見やすいデジタル表示で、分解・組立も容易です。
質量(kg) 約1.5 測定範囲(cm) 0.0~99.5 最小表示単位 0.5cm 電源 単4型マンガン乾電池 高さ(cm) 25・30(測定台/2段階切替)
1個
499 税込549
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

握るだけで前腕を鍛えられる。
仕様 強化・効果のある部位:手・腕 材質 グリップ:ポリプロピレン(カバー:PVC)、スプリング:バネ鋼(クロムめっき) 寸法(mm) 約94×28×126
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

約1.5kgと軽量で、検者がいなくても利用者1人で測定できます。
質量(kg) 1.5 電源 単4乾電池×2個(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 530×230×365 測定範囲(cm) 0.0~99.5(0.5cm単位) 松吉医科器械コード 24-2345-00
1個
62,980 税込69,278
当日出荷

適合品番 T.K.K.3364、T.K.K.3365 松吉医科器械コード 24-2086-02
1個
特価
15,280 税込16,808
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一目で設定できるデジタル表示。 汎用一般電池CR2302リチウム電池使用で電源不要。 セットボタンを押すと1分間圧力を表示。 電池式デジタル表示、IP65仕様、コンパクトなボディ、バックライト付き、CEマーキング、RoHs指令適合。
トラスコ品番 758-4032 質量(g) 40 使用温度範囲(℃) [動作時]0~50、[保存時]-10~60(結露および凍結しないこと) 保護構造 IP65(大気解放ポートにエアチューブを差し込んだ際の等級です。) 使用圧力範囲(MPa) 0.0~1.0 精度 [表示器]±2%F.S.±1digit以下(周囲温度25±3℃時) 使用流体 空気 測定表示時間 セットボタンを押してから60秒間 電池 リチウム電池(CR2032)、電池交換可能 サンプリング 2Hz(2回/秒) 使用温湿度範囲 [動作・保存時]35~80%RH(凍結しないこと) 電池寿命 目安1年(5回/1日) 耐圧力(MPa) 1.5 表示圧力範囲(MPa) -0.1~1.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 設定圧力単位 Mpa バックライト
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

付属品 PPX-C2(2mコネクタ付ケーブル)×1本 接続口径 M5めねじ+R(PT)1/8おねじ 質量(g) 約40 保護構造 IP40(IEC) 耐電圧 AC1000V1分間 充電部一括・ケース間 表示 4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期/250ms、1000msキー操作により選択) 接続方式 コネクタ接続 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 応答時間 2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms キー操作により選択 使用周囲温度(℃) -10~+50、保存時/-10~+60 耐振動(耐久) 10~500Hz 複振幅3mm XYZ各方向2時間(パネル取付時/10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間) 耐衝撃(耐久) 100m/S2(約10G) XYZ各方向3回 使用周囲湿度 35~85%RH(但し、結露および凍結しないこと)、保存時/35~85%RH 消費電力(mW) 通常時/840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)。ECOモード/STD時600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)。FULL時/480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下) 短絡保護 装備 配線長 配線延長時、0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は10m未満)まで可能 応差(ヒステリシス) 最小 1digit(可変) 出力動作 NO/NCをキー操作により選択 表示灯 橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯/比較出力ON時点灯) 出力モード EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード 適合流体 空気・非腐食性気体 素子 拡散半導体圧力センサ 絶縁抵抗 DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間
1個
7,721 税込8,493
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2回の測定終了後、自動的に最高値をデジタル表示します。強化プラスティックの使用により、軽量でコンパクトです。
表示 液晶4桁 0.5kg単位 電源 単4乾電池2本 連続使用時間(時間) 約100 寸法(mm) 約315×315×328
1個
729 税込802
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)