携帯湯沸かし器のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
96件の「携帯湯沸かし器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラベルケトル」、「湯沸し 棒」、「湯沸しカップ」などの商品も取り扱っております。
シリコン部を折りたたみできるのでコンパクトに収納できます。 収納時は使用時の約2/3に折りたためます。 電圧切替式(手動)だから、日本国内はもちろん、海外でも使うことができます。 カップラーメンやコーヒーなど、十分湯沸かしできるミニサイズです。 一人使いにも便利なサイズです。 大きなヒートパネルで素早く沸騰。 200mlなら約2分30秒、500mlなら約4分で沸騰します。 ボタンを押すとフタが開きます。 ケトルへの給水時に片手がふさがっていても大丈夫です。 冷めると自動で再沸騰する保温機能搭載。 本製品を収納する際には、シリコン部の溝を押さえるようにするとうまく折りたたむことが可能です。
容量(L) (最大)0.5 材質 シリコン・PPほか 電源(V) AC100~127/220~240(50/60Hz) 規格 PSE 消費電力(W) AC100~127:570~920/220~240:690~890 本体質量(g) 約540 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約129×202×152(突起部除く) 機能 再沸騰機能 保証期間 お買い上げから6ヶ月 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約129×202×100(突起部除く) 沸騰時間目安 500mL:約4分~、200mL:約2分30秒~
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボウエキ(BOUEKI)携帯おかん器
水だけあれば10分であつあつの98℃に。 災害時ミルクなどを温められます。 使用済み発熱剤は土壌改良剤にもなります。
材質 アルミニウム、発熱材 質量(g) 30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×137×65
1個
379 税込417
当日出荷

スタンダードタイプ 特に冬場の作業現場に最適!(大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りetc) 容器に投込み使用できる簡単・便利な湯沸かし器
用途大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りなど 電源コード(m) 2
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミ粉末の反応熱を利用し、火を使わずに水を注ぐだけで簡単にお湯が沸かせます。 BOX本体は耐水・保温性に優れた紙製品(特許申請中)でできた湯わかし器です。 キャップ付きのスパウト袋をご利用いただくと、そのままポットとして保温し、必要な量だけを注ぐことが可能です。 広口のファスナー袋をご利用いただくと、お湯を沸かしながらレトルト食品や缶詰類の温めにもご利用いただけます。 A4サイズのコンパクトサイズですので、防災用避難袋に収納できます。
トラスコ品番 328-3704 セット内容 湯わかしBOX本体×1個、アルミミナフォーム製保温袋×1枚、専用発熱剤×2個、ファスナー袋×1個、キャップ付スパウト袋×1個 質量(g) 240 有効期限 製造後6年
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

お湯が沸くと自動で止まる! オートストップ、空焚き防止機能付! 水量がひと目でわかる透明目盛り!
質量(g) 約550 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約180(H)×190(W)×150(D) 入力電圧(V) DC12V 容量(mL) 1000 最大容量(L) 1 コード長さ(m) 約1.3 沸騰時間目安 約60分(満水時)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

噴流式卓上エッチング装置用投げ込み型ヒーターです。メーカー従来品に比べ、より短い時間で適温になります。自動温度制御機能付きセラミックヒーターです。熱伝導に優れたセラミックヒーター採用で液温を効率よく制御します。エッチング作業時間が短縮され、仕上がりがシャープになります。
種類 その他 外形寸法(mm) 60×35×105 消費電力(W) 200 定格電圧(V) AC100 50/60Hz コード長さ(m) ヒーター用:1.0 ヒーター寸法(mm) Φ16×165 電源コード(m) 1.0 制御温度(℃) 30~45(±2.0)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
仕様 水加熱用 型式 A型 寸法D(mm) 8 プラグの有無
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上質な空間に共感をよぶ佇まい
質量(kg) 0.85 容量(L) 0.8 定格消費電力(W) 1300 寸法(cm) 14.3×25.0×20.4 機能 スピード沸騰、蒸気レス、転倒お湯漏れ防止、本体二重構造、ドリッププロジック構造、ワンタッチ着脱ふた 沸騰時間目安 カップ1杯:45秒、満水:4分
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

投込み湯沸器 冷たい水を、すぐお湯に!! いつでも、どこでも手軽に温水がつくれます。 汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。 S-JET認証製品(第三者認証製品)です。
用途水の加熱用 規格 S-JET認証製品(第三者認証製品) 定格電流(A) 10 温度調節範囲(℃) 0~80 アズワン品番 1-5447-01 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

IC制御により30℃~100℃の間でお好みの温度を的確に設定ができます。(温度を下げる機能はありません)。強靭で腐食に強いステンレスカートリッジヒーターを使用しています。空炊き記憶回路により、一定時間の空焚きでヒーターへの通電を止め、万一の空焚きによる火災など未然に防ぎます。また、リセット操作で機能が復帰します。空炊き防止機能により、万一記憶回路が故障しても、ヒーターへの通電を物理的に止めます。(この機能が作動すると再使用はできません)。耐ノイズ設計で誤動作を防止します。トラッキング防止プラグを使用しています。
用途工事現場、手洗い・洗浄、市場の作業、まな板などの洗浄、洗車・ガーデニング、調理現場での皿洗い・掃除等。 カバー あり 質量(g) 約850 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 66×120×462(突起物を除く) ヒーター(W) 1000 電源コード(m) 1.8(アース線付きトラッキング防止プラグ使用) 温度調節範囲(℃) 30~100 材質(カバー) ステンレス 材質(先ゴム) EPT合成ゴム
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

お湯が沸くと自動で止まる! オートストップ、空焚き防止機能付! 水量がひと目でわかる透明目盛り!
用途カーケトル 材質(本体) ポリプロピレン 質量(g) 約550 コード長さ(m) 約1.3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約180(H)×190(W)×150(D) 入力電圧(V) DC24 消費電流(A) 10 最大容量(L) 1
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

トライ・カンパニー湯わかしBOX 専用発熱剤
用途湯わかしBOX専用発熱剤スペアパーツ。 トラスコ品番 328-3674 厚さ(mm) 20 質量(g) 135 寸法(幅W×高さH)(mm) 110×200 質量(g/個) 70 有効期限 製造後6年
1袋(2個)
859 税込945
当日出荷

グレー 質量(g) 【本体】468【全体】612 容量(L) 1.0 定格電圧 AC100V(50/60Hz) コード長さ(m) 0.7 本体寸法(mm) 206×183×151(ベース含む) 定格消費電力(W) 800 最大容量(L) 1
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

発熱剤を使用し、火や電気のない場所でも少量の水さえあれば手軽にお湯を沸かすことができます。 紙製なので軽量で、折り畳んで保管ができ、スペースも取りません。災害時やアウトドアにも使うことができます。
容量(mL) 500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 117×60×148
1セット
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

火を使わず水を注ぐだけでアルファ米や缶詰など食材を温める!災害時にあると便利なアイテム。アウトドアでもご活用いただける商品です。
材質 加熱袋:PET樹脂、発熱剤:アルミニウム 寸法(mm) 加熱袋M:280×230、発熱剤:165×90 質量(g) 121
1セット
899 税込989
当日出荷

お湯が沸くと自動で止まるオートストップ機能、空焚き防止機能、透明目盛付。 車の中でお湯が沸かせ、ホットドリンクやカップ麺などが作れます。
容量(L) 1 エスコ品番 EA763AR-51A 材質 ポリカーボネート 寸法(mm) 190×180×150 質量(g) 550 電源(V) DC12 電源コード(m) 1.3 機能 自動電源オフ、空焚き防止 消費電流(A) 12
1個
4,760 税込5,236
当日出荷

モーリアンヒートパックは火や電気を使わずいつでもどこでも水を注ぐだけで高温の蒸気を発生させることができ、15~20分維持する高温の蒸気で飲食物を簡単に加熱することができます。 使用する水は水道水や井戸水、ミネラルウォーターはもちろん、川や池の水、雨水でもOKです。
1セット
349 税込384
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

飲みたいときにワンタッチレバーですぐにお湯が沸く。レバー式のスイッチでだれでも簡単操作。沸騰したら自動で電源がオフになる安全機能。フタは完全に取り外せて給水も簡単、中身も見えて安心。フタ、フィルターは取り外し可能でお手入れもらくらく。ベーシックな見た目とシンプルな機能性。空焚き防止機能、着脱式フタ付き。
用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、やかんとして。一人暮らしに。 質量(g) 830 容量(L) 1 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1200 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 215×150×185
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 ステンレス、シリコン、PPほか 質量(g) 約608(本体のみ) 消費電力(W) AC100~127V:570~920/220~240V:680~820 電源 AC100~127V/220~240V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 使用時:約196×130×180、収納時:約135×130×98 電源コード(m) 約1(コンセント Aプラグ) 沸騰時間目安 800ml:約9~10分、200ml:約3~4分(100V時)
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)折り畳み式トラベルマルチクッカー
シリコン製で折りたたみができて、持ち運びに便利です。 1台で5役(沸かす・蒸す・炊く・煮込む・茹でる)ケトル&ポットです。
付属品 ふた・蒸し器・電源コードプラグ(約75cm Aプラグ)・専用ポーチ 材質 シリコン、PP、PC ホワイト 質量(g) 約660 (付属品を含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 使用時:約175×170×175、収納時:約175×95×175 周波数 50/60Hz アズワン品番 65-0530-15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷