携帯用カイロのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
124件の「携帯用カイロ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイルライター用オイル」、「白金カイロ」、「ホッカイロ」などの商品も取り扱っております。
電気を使わないオイルタイプで、市販のライターオイルでOK、電力不足の心配なく、いつでも使えて安心。 コンパクトで持ち運び簡単。 災害時に暖をとったり、ゴルフ、フィッシング、工場などの作業時にも最適。
材質 (本体)スチール、(バーナー)真鍮、(計量注油カップ)、ポリエチレン、(ポーチ)ポリエステル 質量(g) 97 使用燃料 カイロ用ベンジンまたはライターオイル 長さL×幅W×厚さ(mm) 100×70×8 平均温度(℃) (表面)約42~50 使用時間(時間) 約5~6(オイル10cc)、約10~12時間(オイル20cc) オイル量(mL) (タンク許容)10~13
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【平均53℃】【10個 30個 60個 120個】片面に粘着剤が付いている、衣類に貼る薄型カイロです。最高63℃、平均53℃。40℃以上の暖かさが12時間持続する長持ちタイプです。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。 最高温度(℃) 63 平均温度(℃) 53
1パック(10個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【平均52℃】【10個 30個 60個 120個】冬期の防寒や屋外での作業、さらにスポーツやレジャーなどで最適な、貼れないタイプのカイロです。最高68℃、平均52℃。40℃以上の暖かさが16 時間持続する長持ちタイプです。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。 タイプ 貼れないタイプ 関連資料 アイリスオーヤマ_カイロ_ラインナップ表(0.81MB) アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)
1パック(10個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ZIPPOオイルを注入 バーナーをオイルであぶります。最大12時間発熱。
用途オイルを注油して使用するので、使い捨てカイロのように廃棄物が発生せず繰り返し使用できます。 タイプ 貼らない 連続使用時間(時間) 12
1個
4,190 税込4,609
当日出荷

手のひらであたたかさが広がる貼らないタイプです。通勤・通学、レジャーやスポーツ観戦など手が悴みやすい時におすすめです。持続時間20時間。
タイプ 貼らないタイプ 成分 鉄粉、水、活性炭、塩類、バーミキュライト、吸水性樹脂、木粉 最高温度(℃) 68 温度持続時間 20時間 平均温度(℃) 54
1袋(10枚)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通勤・通学にいつでも手軽にぽっかぽか。 衣類に貼らないタイプのホッカイロです。 適正温度が安定的に持続します。
タイプ 貼らないタイプ 温度持続時間 約20時間
1セット(10枚)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腰や肩などに、衣類の上から貼ってもズレない便利な貼るタイプ。衣類の上に貼っているので、屋外だけでなく寒い室内でもあたたかくお過ごしいただけます。持続時間12時間。
タイプ 貼るタイプ 成分 鉄粉、水、活性炭、塩類、バーミキュライト、吸水性樹脂、木粉 最高温度(℃) 64 温度持続時間 12時間 平均温度(℃) 53
1袋(10枚)ほか
599 税込659
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハクキンカイロカイロ mini
ベンジンの気化ガスがプラチナと接触して発熱する、化学原理によるハイテクカイロです。熱量(カロリー)は使い捨てカイロの約13倍で、発熱温度も一定していますので、寒冷地や冬のアウトドア時に非常に威力を発揮します。付属カップ1.5杯(18.75cc)のべンジンで最大約18時間保温できる燃費の低さです。点火にマッチかライターを使用するタイプです。
付属品 注油カップ、フリース袋、取扱説明書 トラスコ品番 662-6863 材質 カイロ本体:真鍮、火口:真鍮、ガラス繊維、プラチナ、中綿:脱脂綿 幅(mm) 58 高さ(mm) 88 最高温度(℃) 75 標準持続時間(h) 18 平均温度(℃) 60
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷

1セット(133mL)
819 税込901
当日出荷


【平均34℃】【5個 15個 30個】くつ下に貼るタイプのカイロです。平均34℃で足先からじんわりと体を温めます。末端冷え性の対策にも。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。 質量(g) 28.8 タイプ 貼るタイプ 最高温度(℃) 41 寸法(縦×横)(mm) 90×70 主要材質 鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂 温度持続時間 5時間 関連資料 アイリスオーヤマ_カイロ_ラインナップ表(0.81MB) アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)
1セット(5枚)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 煙突トップ:耐熱鋼板(溶融アルミメッキ鋼板)。タンク:PP樹脂 タンク容量(L) 4 使用の目安 約10坪(33m2)/1台 点火方式 マッチ点火 発熱量(kcal/h) 660 燃焼持続時間(h) 50~60
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷


ベンジンの気化ガスがプラチナと接触して発熱する、化学原理によるハイテクカイロです。熱量(カロリー)は使い捨てカイロの約13倍で、発熱温度も一定していますので、寒冷地や冬のアウトドア時に非常に威力を発揮します。付属カップ2杯(25cc)のべンジンで最大約24時間保温できる燃費の低さです。点火にマッチかライターを使用するタイプです。
付属品 注油カップ、フリース袋、取扱説明書 トラスコ品番 662-6864 材質 カイロ本体:真鍮、火口:真鍮、ガラス繊維、プラチナ、中綿:脱脂綿 幅(mm) 68 高さ(mm) 101 最高温度(℃) 75 標準持続時間(h) 24 平均温度(℃) 60
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

ボウエキ(BOUEKI)携帯おかん器
水だけあれば10分であつあつの98℃に。 災害時ミルクなどを温められます。 使用済み発熱剤は土壌改良剤にもなります。
材質 アルミニウム、発熱材 質量(g) 30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×137×65
1個
379 税込417
当日出荷

1セット(10個)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハクキンカイロに最適な品質です
用途カイロ用ベンジン トラスコ品番 554-8194 材質 石油系炭化水素 質量(g) 420 容量(L) 0.5
1個(0.5L)
949 税込1,044
当日出荷

約15分の蓄電で約10時間使用可能! 保温カバーはマジックテープ式! 腕も入れれます!
セット内容 本体、保温カバー、蓄電プラグコード、取扱説明書 材質 ポリエステル、PC、PVC、ABS 寸法(mm) 湯たんぽ:約270×180×50、カバー:約320×210×10 質量(g) 約1310(カバー含む) 消費電力(W) 270 定格周波数(Hz) 50/60 電源コード(m) 約0.7 電源電圧(V) AC100 充電時間(分) 約5~15 温度設定 約65℃ 保温時間(h) 連続:約2~10(使用環境による)
1個
2,780 税込3,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通勤・通学にいつでも手軽にぽっかぽか。 くつ下用タイプのホッカイロです。 適正温度が安定的に持続します。
温度持続時間 約5時間 質量(g) 130 最高温度(℃) 41 縦(mm) 70 横(mm) 90 平均温度(℃) 35
1セット(15足)
799 税込879
当日出荷

アルコールランプなどに使用する燃料用アルコールの業務用サイズです。
用途アルコールランプなどに使用する燃料用アルコール 名称 燃料用アルコール 成分 メタノール90%、イソプロピルアルコール10% 化学組成 CH3OH 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 17.7L 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 危険物の性状 水溶性
1缶(13.5kg)
5,498 税込6,048
当日出荷