携帯用ビデのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
52件の「携帯用ビデ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポータブルウォシュレット」、「潤滑ゼリー」、「ペットボトルシャワー」などの商品も取り扱っております。
旅行や出張など、外出先で気軽に使える携帯用おしり洗浄器。 コンパクトに持ち運べ、簡単操作で快適なおしり洗浄ができます。 電源は乾電池仕様なので、海外へのお出かけにも最適です。 旅先でもお手軽・清潔におしり洗浄を行っていただけます。
寸法(mm) 携帯時:67×46×130、使用時:67×46×298 ホワイト 質量(g) 250(乾電池1個含む) 電源 単3形アルカリ乾電池1個 タンク容量(mL) 約180(連続吐水3穴23秒、5穴20秒) 電池寿命 外気温20℃で使用した場合約50回(アルカリ乾電池使用、吐水量約5mL/秒まで) 吐水量(mL/s) 3穴/約8、5穴約9(アルカリ乾電池新品時)
1個ほか
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯用ビデ
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:230ABBZX00068000 医薬品医療機器等法 家庭用管理医療機器
1個(120mL)
249 税込274
翌日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「しっかりケアして自分で守る。自分を清潔に保つ。」 生理の終わりかけ、入浴できない時やスポーツの後など、広範囲に使えるケア商品としてきれい好きな女性たちの間で、大きな注目を集めています。 大多数の女性が「できればない方がよい」「早く終わってほしい」と感じている生理。 洗浄シャワートイレのビデ機能と異なり、膣内部をしっかり洗浄できる「使い切りビデ」は、生理の時に多く使われています。 膣内に残っている経血や異物を取り除きます。
1本(4本)
769 税込846
翌日出荷

ノズル部がジャバラ構造なので角度を変えられます。 洗髪やオムツ交換の際の洗浄に適しています。 先端のキャップをひねるだけで出水と止水の切り替えができます。
仕様 (消毒方法)薬液洗浄、ベッドパンウォッシャー(90℃)可 材質 本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン) サイズ 本体/300×78×51mm 容量(mL) 450 質量(g) 60
1個
931 税込1,024
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用のボトル、ノズルが付、ボトルの握り具合により水流・水量が調整できます。
材質 (ボトル本体)EVA樹脂、(ノズル部)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 パンフレット(0.4MB)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ライフリ-おしり洗浄液のスキンケアサポート製品です。300ml容量のシャワーボトルです。適量のお湯(40℃前後)にライフリーおしり洗浄液Neoポンプを溶かしてご使用ください。
容量(mL) 300
1本
159 税込175
当日出荷

日本国にて、市販されているペットボトル(28mm口径)に取付けられます。輸入物のペットボトル(インチの口径)には、適合しません。 500mLの炭酸系飲料のペットボトルが比較的、柔らかくおすすめです(ファルウォッシュ本体とは口径が違うため、兼用はできません) 使い方は、ファルウォッシュ同様、先端のノズルをボトルに取付逆さまにして、ボトルを握ることにより、水が出ます。
材質 (ノズル部)ポリプロピレン 口径(mm) 28(市販ペットボトルに適合) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
599 税込659
当日出荷

やさしくむりなく洗浄、注入。ポンプの加減で洗浄力が調節可能。 チューブとコネクターを付けることで延長することも可能。 ポンプの洗浄や弁の取替が楽に。
用途医療用鼻洗浄、膣洗浄、浣腸 材質 (本体)天然ゴム、(ノズル)ポリプロピレン、(弁・コネクター)ポリプロピレン、ゴム 全長(mm) 760 質量(g) 92 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00103000007 吸水量(mL) 65(ゴム球) 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
3,450 税込3,795
当日出荷

口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。 ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。 シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。 オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質 シリコーン 全長(mm) 108 高さ(mm) (突起部)42 内径(Φmm) 21 耐熱温度(℃) 180
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジャバラ付きノズルで角度が自由自在です。 強い水圧で洗浄できる「ストレート」とソフトにやさしく洗浄できる「シャワー」の使い分けができます。 止水機能付きで携帯にも便利。
容量(mL) 450 材質 ポリプロピレン 耐熱温度(℃) 90
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほどよい角度のノズルで、ねらった所をラクラク洗浄! おむつ交換、ポータブルトイレ使用時に便利です。 ノズルが上向きなので、水を入れたまま置いても、噴射口から水がこぼれません。 安定性があるので、立てて置くこともできます。横置きでも転がりにくい形状です。
材質 ポリプロピレン 寸法(mm) 70×83×271 グリーン 容量(mL) 450 質量(g) 64 耐熱温度(℃) 100 アズワン品番 0-6685-24 TKG品番 9-2479-0501 TKG品番(2017) 6-2259-0601
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

付属品 本体、取扱説明書兼保証書 材質 ABS 寸法(mm) 約Φ47×156 ホワイト 質量(g) 約215 電源 単四形乾電池×2 ノズル長(mm) 約100 タンク容量(mL) 約140 防水性 IPX6相当 作動音(dB) ≦約65 吐水量(mL/s) 強モード時:約5ml/秒(約25秒程度)、弱モード時:約2.4ml/秒(約55秒程度)
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

更にコンパクトで持ち運びがラクラク市販のペットボトル用アダプターで、ヘビーユーザーへも対応新ポンプ採用で低騒音化を実現
電源 アルカリ乾電池付(単4×2個) 容量(mL) 130 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×45×380 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×45×154 本体質量(g) 230(電池込み) 付属品 ストラップ、ソフトノズル付(7穴)同梱、ペットボトルアダプタ ピンク 仕様 【シャワー時間(HI時)】20秒(アルカリ乾電池新品時)、【シャワー量】HI時/約350mL/分・LO時/約230mL/分 アズワン品番 63-1282-16
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

手動式ですので、噴出の強弱が自由で、水量も少なく電池も不要です。 キャップがワンタッチ式でノズルの着脱も簡単。抗菌仕様で清潔です。
材質 (本体・キャップ)ポリエチレン、(ノズル)ABS 寸法(mm) 53×36×151 松吉医科器械コード 06-2291-00
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

スタンダードタイプ。全身用潤滑ローション。使いやすいボトルタイプ。 無香料・無着色のクリアタイプ。弱アルカリ性。
香り 無香料
1個(200mL)
999 税込1,099
当日出荷

履き心地の良い不織布製のショーツとパンツです。
ホワイト 材質 不織布 サイズ フリー 松吉医科器械コード 23-7443-00
1式(100袋)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

無臭、無色透明の潤滑ゼリー。 水溶性ですので水またはぬるま湯で簡単に洗い落とせます。 皮膚アレルギーテスト済。 殺菌処理済。
アズワン品番 0-6681-01 松吉医科器械コード 23-7390-00
1本(55g)
869 税込956
当日出荷

鏡付きのパネルには500mL用洗眼瓶がセットになっています。 瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。 洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。 注文コード09890237は24865-000交換用ボトルになります。
材質 ボトル:LDPE(低密度ポリエチレン)
1台
4,490 税込4,939
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸引物が確認できる透明性とソフトな肌触りを実現した鼻水吸引用のオリーブ管です。 煮沸消毒可能。
材質 (先端部)シリコン、(ジョイント部)ポリカーボネート 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B1X00023000016 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)