携帯電話 充電器 スマートフォンのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
132件の「携帯電話 充電器 スマートフォン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FOMA ACアダプタ 02」、「加湿器 USB」、「モバイルチャージャー」などの商品も取り扱っております。
耐久性、柔軟性に優れていて、断線しにくいナイロン編みこみケーブル。 ケーブル付け根も強度アップ。 破損しにくいアルミアダプター。 データの通信、充電が可能。 アップル社正規MFI認証商品。
コネクタ形状 Lightningコネクタ(オス)、USB2.0(A)(オス) グレー ケーブル種類 高耐久ストレート 取得規格 MFi認証 仕様 高耐久ケーブル 出力電流(A) 最大2.4 対応機種 iPhone 14 Pro Max , iPhone 14 Pro , iPhone 14 Plus ,。iPhone 14 , iPhone SE (3rd gen) , iPhone 13 Pro Max ,。iPhone 13 Pro , iPhone 13 , iPhone 13 mini , iPhone 12 Pro Max ,。iPhone 12 Pro , iPhone 12 , iPhone 12 mini , iPhone SE。(2nd gen) , iPhone 11 Pro Max , iPhone 11 Pro , iPhone 11 ,。iPhone XS Max , iPhone XS , iPhone XR , iPhone X ,。iPhone 8 Plus , iPhone 8 , iPhone 7 Plus , iPhone 7 ,。iPhone SE , iPhone 6s Plus , iPhone 6s , iPhone 6 Plus ,。iPhone 6 , iPhone 5s , iPad (9th gen) , iPad (8th gen) ,。iPad Pro 10.5 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (2nd gen) ,。iPad Pro 9.7 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (1st gen) ,。iPad Air (3rd gen) , iPad Air 2 , iPad Air , iPad mini (5th gen) ,。iPad mini 4 , iPad mini 3 , iPad mini 2 , iPad (7th gen) ,。iPad (6th gen) , iPad (5th gen) , iPod touch (7th gen) ,。iPod touch (6th gen) インターフェイス USB2.0/USB1.1 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 適合用途 充電・データ転送用
1本
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Aコネクタのパソコンと、マイクロUSBコネクタ(マイクロB・マイクロAB)メスを持つスマートフォン・タブレット・USB機器を接続するケーブルです。 スマートフォン・タブレットの充電・データ転送ができます。 USB Aコネクタ(オス)の表・裏を気にせず「両面挿せる」USBケーブルです。 USB2.0/USB1.1両対応です。USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので使用できます。 二重シールドケーブルです。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 ツイストペアケーブルです。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 モールドコネクタを採用しています。内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
コネクタ形状 Type-Aオス - Micro Type-Bオス 規格 Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 対応機種 (パソコン)各社Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ/Apple Macシリーズなど/※USBポートを持っている機種に対応します。(USB充電器)USB Aコネクタ メスを持つUSB充電器(周辺機器)各社USB2.0/1.1規格対応のマイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ機種/スマートフォン/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ各社スマートフォン/タブレット/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ各社タブレット/電子書籍/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)持つ電子書籍など/携帯電話/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ各社携帯電話 ケーブル外径(Φmm) 3.8 シールド 2重シールド 伝送速度(Mbps) 480 特性 データ伝送/パワーデリバリー対応 USBタイプ USB2.0 ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ オス - オス
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

家庭用コンセントからスマホやタブレットを充電できるAC充電器です。 コンパクトなキューブ型で、急速充電できる高出力タイプとして国内最小クラスを実現しています。 microUSB入力のスマートフォンやタブレットにそのまま接続して充電できるケーブル一体型です。 未使用時はプラグ部分を折りたたんで本体に収納可能です。 スマートフォンを約2.5時間でフル充電できる急速充電タイプです。※バッテリー容量が2100mAhのスマートフォンを充電する際の目安時間です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の時間で充電できない場合があります。 壁面のコンセントに接続してもゆとりのあるケーブル長1mを採用しています。 USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSBコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 ※携帯電話や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
用途Androidスマホやタブレットを充電するときにお使いいただけます。 ケーブル一体型、プラグも折りたたんでコンパクトに収納可能なので出張旅行にも持ち運びしやすい商品です。 定格出力電流(A) 1.8 定格入力電圧(V) AC100-240 50/60Hz 対応機種 micro-Bコネクタ搭載スマホ、及びAndroid スマートフォン、タブレット(※2015年12月現在) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 32×32×32.2 充電時間(時間) 約2.5(バッテリー容量2100mAhのスマートフォンを充電する際の目安時間) 定格出力電圧(V) 5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大容量10000mAhタイプのモバイルチャージャースマートフォンを約4回分急速充電(iPhoneSEでの試験結果に基づく)2ポートUSBで、携帯とタブレットを同時に充電可能充電しながら機器への給電ができるパススルー機能付き夜間外出時や暗い場所で使えるLEDライト機能付き多重の回路保護設計でさらに安心電池残量4段階表示PSE適合品
質量(g) 約230 入力 DC5V 2.0A 出力 DC5V 1.0A/2.0A(最大合計2.0A) 6300mAh 付属品 充電用ケーブル(USB-MicroUSB約15cm)、保証書付取扱説明書 対応機種 iPhone/iPadシリーズ、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等USBで充電するタイプ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 73×109×23(突起部を除く) 充電時間 約6時間(DC5V/2.0A以上使用時) 使用環境温度(℃) 温度5℃~35℃、湿度10%~85%(結露なきこと)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

5000mAhタイプの小型モバイルチャージャースマートフォンを約2回分急速充電(iPhoneSEでの試験結果に基づく)持ち運びに便利な小型・軽量サイズ夜間外出時や暗い場所で使えるLEDライト機能付き多重の回路保護設計でさらに安心電池残量4段階表示 PSE適合品
質量(g) 約122 入力 DC5V 2.0A 出力 DC5V 2.0A 3200mAh 付属品 充電用ケーブル(USB-MicroUSB約15cm)、保証書付取扱説明書 対応機種 iPhone/iPadシリーズ、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等USBで充電するタイプ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 48×92×22(突起部を除く) 充電時間 約4時間(DC5V/2.0A以上使用時) 使用環境温度(℃) 温度5℃~35℃、湿度10%~85%(結露なきこと)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ACアダプター USB電源タップ4ポート高出力 合計最大4.8A同時充電可能 各ポート最大2.4A高出力おまかせ充電 どのポートに接続しても機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電しますスマートフォン 携帯電話など (定格入力電圧100V-240V)最大4.8Aまでの4台同時充電可能
ポート数 4 定格出力 DC5V 4.8A(合計最大) 各ポート最大2.4A 出力端子 USB Type-A×4 定格入力 AC100~240V50/60Hz0.6A
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンにワイヤレスで給電できるモバイルチャージャー 卓上充電器、モバイルチャージャーの2WAY USB Type-C、USBType-A、各1ポート搭載 ワイヤレス充電と合わせて、3台同時に充電可能(3台合計2.4Aまで) 重ねるだけで充電できる、Qi規格対応品 吸盤付で移動中でも安定して充電できる ワイヤレスコイルとリチウムイオン電池に温度センサー搭載でさらに安心 電池残量4段階表示
付属品 充電用ケーブル(USB-USB microB約15cm)、保証書付取扱説明書 使用温度範囲(℃) 5~35 対応機種 iPhone/iPadシリーズ、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等USBで充電するタイプ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 71×140×14(突起部を除く) 準拠規格 PSE適合品 充電時間(時間) 3.5(DC5V/2.1A以上使用時) 内蔵電池 DC3.7V/5000mAh 充電可能回数 約500 使用環境湿度(%) 10~85(結露なきこと) USBポート数 2 供給電圧(V) 5/1A
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USBケーブル。
用途USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USBケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 コネクタ形状 USB(A)オス - USB(Micro-B)オス ブラック 適合機種 USB A(オス)側/USB A端子を持つパソコン及び充電器。USB Micro-B(オス)側/USB Micro-B端子を持つスマートフォンなど 規格 USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証 プラグ 金メッキピン シールド 2重シールドケーブル 転送速度(Mbps) 480 インターフェイス USB2.0 ケーブル種類 ストレート 適合用途 充電・データ転送用
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一人暮らしの女性にぴったりな防災用品 女性にうれしい在宅避難防災グッズを集めました! 最低限必要なものをセットに! ランタン1個、乾電池式充電器1個、乾電池10本、防災用トイレ3個、ウェットタオル1個、洗髪用ウェットシート1個、歯みがきシート1個、メイク落としシート1個、カイロ3個をバッグに収納! 全10点のセットです。 インテリアにもなじむ無地トートバッグは、安心のファスナー付き。 「防災FMラジオ付LEDランタン」。 広角に広がる光は、安心感を与え、また防犯対策としても役立ちます。 2パターンの光量調整が可能です。 災害時の情報収集として役立つFMラジオを登載。 USB、ソーラー、手回し、乾電池、車載充電の5wayの充電方式。 内臓バッテリー:リチウムイオン電池(1200mAh/3.7V)。 入力口(充電ポート):USB Micro-B×1口(5V/0.3A)、出力口(USBポート) :USB Type-A×1口(※手回し充電中のみ出力)。 取扱説明書付。 「乾電池式緊急充電器」。 単3乾電池4本で携帯電話、スマホの充電が可能。 電源スイッチ付きで、ボタン1つでスイッチON・OFFができます。 緊急時ではスマホは必須! 充電の確保をしておきましょう。 出力電圧:5.0V/1A(約2時間充電)。 取扱説明書付き。 「アルカリ乾電池10本セット」。 ランタン(3本)、充電器(4本)で使用できます(+予備3本の合計10本入)。 使用期限は製造から10年間の長期保存。 長持ちハイパワー。公称電圧:1.5V 「災害用トイレセット」。 水いらず!安全で安心な優れた抗菌性凝固剤を使用。 既存のトイレで安心して使用いただけます。 トイレに排便袋をかぶせ、排便後、凝固剤を振りかけます。 使用後は中の空気を抜き、口を縛り排便袋を持ち運び袋に入れ、可燃ごみとして処分できます。 3パック入りで計15回、約3日分! 製造から約10年間の保存期間。 1パックの商品内容:抗菌性凝固剤(7g):5袋、排便袋(PE製黒):5袋、持ち運び袋(PE製白):2袋 「ふくだけ簡単シャンプーナップ」。 水なしで髪や頭皮を清潔にできる! 植物エキス配合の洗浄成分が汚れを取り除きます。 清潔な手で1枚ずつ取り出し、液が目・鼻・口に垂れないように注意して、髪と頭皮を拭いてください。 シートサイズ:200×230mm。30枚入。 「口内清潔ウェットシート」。 水がない場所でも、拭き取るだけで口内ケアができます。 湿潤成分+清涼成分(キシリトール)配合です。 ノンアルコールで刺激が少なく、スッキリさわやかな口あたりの良い不織布シートです。21枚入。 シートサイズ150×200mm 「常備用カイロ」 製造後5年間の長期保存。 持続使用時間は約20時間です。 女性にとって冷えは天敵。 カイロを使って体温調整をし、体力を保ちましょう。 「大人の超大判ウェットタオル」。 断水時の入浴替わりに! 400×300mmの大判タイプ。 お肌にやさしいノンアルコール・無香料です。 体を清潔にすることで、被災時のストレスを軽減します。15枚入。 「ふくだけオイルフリーメイク落とし」。 断水時のメイク落としに役立つ洗い流し不要のシートです。 落ちにくいメイクもふくだけで簡単に落とせます。 ヒアルロン酸(保湿成分)配合のシートは、プレーンタイプの柔らか素材です。 シートサイズ:約150×200mm。30枚入。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×350×200(箱) セット内容 ファスナー付きコットンラージトート(マチ付)×1個、防災FMラジオ付LEDランタン×1個、乾電池式緊急充電器×1個、アルカリ乾電池単3形10本入×1パック、災害用トイレセット5回分×3パック、ふくだけ簡単シャンプーナップ×1個、口内清潔ウェットシート21枚入×1個、常備用カイロ貼らないタイプ×3個、大人の超大判ウェットタオル15枚×1個、ふくだけオイルフリーメイク落としヒアルロン酸×1個 人数 1人用 対象 女性用
1セット
11,980 税込13,178
6日以内出荷

ハイパワーはLEDライトを搭載した新型ラジオライト。 次世代のスタンダードを目指した新コンセプトの新型ラジオライトです。 100ルーメンの出力を持つハイパワーLED搭載で、明るさ重視から、点灯時間重視まで、状況に合わせ3段階の切替可能。 付属のランタンシェードを使えば、ランタンとして周囲を照らす事も可能。スマホ充電対応。
付属品 簡易ランタンシェード、2in1充電ケーブル(マイクロUSB/TYPE-C) 寸法(mm) 205×60×78 質量(g) 215 機能 LEDライト 強/中/弱、サイレン(点滅灯連動)、ラジオ(AM/ワイドFM)、スマホ充電、簡易ランタン 使用電源 アルカリ乾電池 単3×4本(別売)
1台
4,398 税込4,838
5日以内出荷

スマートフォン用電池式充電器 乾電池からスマートフォンへ簡単に充電ができる 電池交換ですぐ充電
付属品 USB Type-Cケーブル1m、単3形アルカリ乾電池4本 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 63×19×78 定格出力電圧 DC5V / 800mAh
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

オーム電機ACアダプター
どのポートに接続してもAndroid/iPhone/iPadの接続機器を自動で見分けて、最適な電力で充電ができます合計最大3.6Aの高出力ですので、最大3台の同時充電ができます各ポート最大出力2.4AUSB Type-A×3ポート収納式スイングプラグ
ポート数 3 対応機種 スマートフォン・携帯電話など 定格出力 DC5V 3.6A(合計最大)各ポート最大2.4A 出力端子 USB Type-A×3 定格入力 AC100-240V 50/60Hz 0.5A
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

コンパクトサイズで250W使える、頼れるポータブル電源。AC100V、DC12V、USB5Vの電源が利用でき、スマートフォンの充電は約21回行えます。正弦波インバーターを搭載している為、PCなどの精密機器にも安心して使用できます。また、別売りのソーラーパネルを使用すれば、太陽光での充電も可能です。
用途アウトドア、車中泊、災害備蓄等に 仕様 シガープラグ充電器:DC12V専用、屋内用 その他 ACアダプター:IN:AC100-240V(50/60Hz)、OUT:DC15V/4A、対応ソーラーパネル:LPE-SO120、LPE-SO100 付属品 ACアダプター、シガープラグ充電器(12V専用)、シガーソケット(12V専用)、携帯電話/タブレット 質量(kg) 2.9 出力 AC100V(60Hz)-250W、USB/typeA5V-3.1A、DCジャック/12V-5A 電源 リチウムイオンバッテリー10.8V22.5Ah(3.6V67500mAh) 定格 連続:250W(40分) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×257×156 充電時間 約7.5時間 寿命 充放電約300回 バッテリー容量(Ah) 22.5 使用環境温度(℃) -10~40 波形 正弦波 充電池タイプ AC100/200V兼用、DC12V コンセント 数:AC100V×1、USBtypeA×2、DCジャック×3 運転時間(時間) 連続:AC100V-10W/約17、50W/約4.5、150W/約1.5、250W/約40分
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

防災士が監修した非常用セット 災害時に役立つ25アイテムの商品をセットしています。バッグは、防水仕様の防水deリュックを使用。
用途避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災バッグとして。 セット内容 【1】防水deリュック、【2】4層!アルミシート、【3】4層!アルミ寝袋、【4】抗菌消臭・簡易トイレ、【5】携帯用ミニトイレ、【6】防災ガイド、【7】冷熱遮断アルミシート、【8】災害・書けるテープ、【9】軍手、【10】ロープ、【11】笛、【12】スマホ対応ダイナモFMラジオLEDライト(※【B】)、【13】レインポンチョホワイト、【14】除菌ジェル、【15】タオル、【16】マスク、【17】ポケットティッシュ、【18】防災用ウェットティッシュ(20枚入)、【19】絆創膏5枚、【20】綿棒10P、【21】コットンパフ3枚、【22】ワンタッチ包帯、【23】爪切り、【24】毛抜き、【25】ハサミ(※【B】)携帯電話充電器機能は、スマートフォン、iPhone 対応可(一部未対応機種あり)。スマートフォン、iPhone のケーブルは付属しておりません。 名入れサイズ(mm) 30×100 名入れ方法 シルク印刷 サービス分類 名入れ
1個ほか
32,980 税込36,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセントからスマートフォンの充電ができます。2.1A出力で急速充電収納式スイングプラグ
ケーブル長(m) 1.5 コネクタ形状 micro USBオス 定格出力 5V 2.1A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約48×56×24 定格入力 AC100V-240V(海外対応)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用コンセントから充電できるキューブ型AC充電器。 お手持ちのケーブルを使用してタブレット、iPhone、携帯電話、ポータブルゲーム機やUSB扇風機などがご使用いただけます。 折りたたみスイングプラグを採用、収納や持ち運び時にプラグのでっぱりがなくスッキリ。 スリムボディだからコンセントタップに挿しても隣を邪魔しません。
寸法(mm) 40×40×25.4 ホワイト 出力 DC5V/2.4A Max 対応機種 iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、各社androidスマホ、タブレット、ポータブルゲーム機、USB扇風機、USB加湿器など 入力 AC100-240V50/60Hz コネクタ USB Type-A×1、USBType-C×1 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.31MB)
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

水だけで繰り返しスマートフォンの充電やLEDランプとして使用できます。自然放電をしないため、10年以上保存ができます。IPX6防水仕様で、屋外使用にも適しています。
用途災害時の備えやレジャーの備品に。 防水性 IPX6 明るさ(Lm) 前照灯強130/前照灯弱70/周囲灯100 出力電圧(V) DC4.5~5.4 出力電流(mA) 200~500 注水量(mL) 180×2 USBタイプ 1ポート DCPモード 高さH×直径(mm×Φmm) 206.5×86 使用温度(℃) -5~45 保管温度(℃) -15~70 機能 スマートフォンの充電、LEDランプ、ラジオ 仕様 総発電量:35Wh/1本×4本=140Wh、必要塩分量:15g×2
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

シンプル&コンパクト スイッチ長押しで、赤色LED点灯! 長さ調整可能な伸縮バンドでしっかりフィット。 角度(約60°)が変えられる。明るさ約60LM。 3モード点灯:電源スイッチを押すたび点灯モードが切り替わります。
電球の種類 LED 材質 ABS樹脂 電源 単3アルカリ乾電池1本(別売) 本体質量(g) 42(電池含まず) 保護等級 IPX4 使用電池 単3形乾電池×1本(別売) 電源タイプ 電池式 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 約30×64×40 アズワン品番 64-5132-59 明るさ(Lm) (ハイモード)約60、(ローモード)約20 防水保護等級 IPX4相当 点灯方法 ハイモード、ローモード、赤色LED(スイッチ長押し) 点灯時間(時間) (ハイモード)約4、(ローモード)約10、(赤色LED)約8 最大点灯時間 (ハイモード)約4、(ローモード)約10、(赤色LED)約8
1個
999 税込1,099
当日出荷

100ルーメンのハイパワーなLEDを搭載した新型ラジオライト。ライトは明るさ重視から点灯時間重視まで、状況に合わせて3段階の切替が可能です。付属のランタンシェードを使えば、ランタンとして周囲を照らすことも可能です。ハンドストラップを手首に通して持ち運べば、落下防止になります。
付属品 簡易ランタンシェード、2in1充電ケーブル(マイクロUSB/Type-C) 質量(g) 215 電源 アルカリ乾電池 単3×3本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 205×60×78 機能 LEDライト(強/中/弱)、サイレン(点滅灯連動)、ラジオ(AM/ワイドFM)、イヤホンジャック(イヤホン別売)
1台
6,398 税込7,038
5日以内出荷

データの通信、充電が可能
コネクタ形状 Lightningコネクタ(オス)、USB2.0(A)(オス) 長さ(m) 1 ホワイト ケーブル種類 ストレート 取得規格 MFi認証 出力電流(A) 最大2.4 対応機種 iPhone 14 Pro Max , iPhone 14 Pro , iPhone 14 Plus ,。iPhone 14 , iPhone SE (3rd gen) , iPhone 13 Pro Max ,。iPhone 13 Pro , iPhone 13 , iPhone 13 mini , iPhone 12 Pro Max ,。iPhone 12 Pro , iPhone 12 , iPhone 12 mini , iPhone SE。(2nd gen) , iPhone 11 Pro Max , iPhone 11 Pro , iPhone 11 ,。iPhone XS Max , iPhone XS , iPhone XR , iPhone X ,。iPhone 8 Plus , iPhone 8 , iPhone 7 Plus , iPhone 7 ,。iPhone SE , iPhone 6s Plus , iPhone 6s , iPhone 6 Plus ,。iPhone 6 , iPhone 5s , iPad (9th gen) , iPad (8th gen) ,。iPad Pro 10.5 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (2nd gen) ,。iPad Pro 9.7 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (1st gen) ,。iPad Air (3rd gen) , iPad Air 2 , iPad Air , iPad mini (5th gen) ,。iPad mini 4 , iPad mini 3 , iPad mini 2 , iPad (7th gen) ,。iPad (6th gen) , iPad (5th gen) , iPod touch (7th gen) ,。iPod touch (6th gen) インターフェイス USB2.0/USB1.1 適合用途 充電・データ転送用
1本
799 税込879
当日出荷