撥水コーティング スプレーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
151件の「撥水コーティング スプレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手垢防止剤」、「ステンレスシンクコーティング」、「水回りコーティング剤」などの商品も取り扱っております。
洗車後の濡れたボディにスプレーして拭くだけで撥水性ガラス系コーティングが一発完了!。高撥水成分とディープグロスポリマーによるダブルの効果で別格の撥水力とリッチな深みのある艶を実現!ボディ4ヶ月・ガラス2ヶ月撥水効果持続。新開発 ダブル密着ポリマーの効果で塗り重ねるほどコーティング力UP 。使用するたびに、被膜が強靭になり撥水力&艶感がさらにUP!洗車機連続5回以上耐久!。全色対応・ノーコンパウンド・コーティング施工車対応。中型車約5台分 乾いた状態でも使用可能
用途自動車ボディの撥水及びつや出し・全塗装色 特性 撥水、つや出し 対応ボディー色 全色対応 成分 ガラス系特殊成分、シリコーン系撥水剤、シリコーンオイル 危険物の類別 非危険物
1本(450mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

水垢・石鹸カス・尿石などの付着防止に。 スプレーするだけの簡単コーティング。 撥水効果により汚れの付着を防ぎ、お掃除がラクになります。
液性 中性 成分 アミノ変性ジメチルポリシロキサン1-3ブチレングリコール 種別 スプレー
1本(250mL)ほか
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FK超撥水スプレーは、コーティングした表面が透明な独自の微細構造によって水反撥構造を形成し表面に水が触れると優れた撥水性「球体効果」を発揮する超撥水・撥油スプレーです。 FK超撥水スプレーは、微粒子の撥水剤が繊維と繊維に強力に付着して、長時間維持します。 乾燥後はベタツキもありません。 撥水と呼吸作用(透湿)により、コーティング面の外からの体積量が大きい水量の水滴を球体のごとく撥ね、小さい内部(コーティング裏側)の湿気は通気させてムレる心配がありませんので透湿繊維にもご使用できます。 FK超撥水スプレーは、海水にさらされる漁業関係やスキューバーダイバー、フィッシング業界で噂となる絶大な認知性が効果を実証しております。 また、風合いや質感を損なわないため靴や衣服等を初め、バイクスーツ、スキーウエア、アウトドア用品など通気性を重視する材質に有効的な超撥水スプレーです。 エアゾール式で塗布後の乾燥が速いため、撥水効果が得られる完全乾燥するまでの時間が短時間で完了します。(完全乾燥するまでは撥水効果は得られません)
用途繊維系や水が浸み込みやすい材質を中心とした超撥水したい箇所に。 作業着、作業手袋、ブーツ、シューズ、帽子、シャツ、スーツ、漁業衣服やレインスーツ、フィッシングウエア、スノーウエア、アウトドアー用品(ウエア、テント等)、バイクライダスーツ、グローブ、ツーリングバッグ等。 適合用途 レイングッズ、アウトドア用品 成分 特殊フッソ樹脂系撥水剤、石油系溶剤、LPG 使用方法 格子状に縦横に浸み込む程度塗布してください。動きが激しいまたは擦れやすい部分へはしっかりとスプレーしてください。スプレー後、撥水性樹脂が乾燥定着するまで完全自然乾燥、若しくは扇風機やドライヤーで乾燥させてください。完全乾燥してから撥水効果を発揮します。 液色 無色透明液体(原液) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 65×215×65 臭気 乾燥後、無臭 塗布方法 エアゾール 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 250mL 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

水、油を強力に撥水・撥油。 通気性、風合をそこなわない。 皮革にも使用可能。 逆さ噴きもOK
用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、 バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚 主成分 フッ素樹脂
1本(420mL)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

濡れているボディーやガラス面に本品を吹き付けてなんと!水を流すだけで素晴らしい光沢と超撥水性!
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤 性質 撥水 危険物の類別 非危険物
1本(1L)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来製品と比べて撥水効果が約10倍長持ち。(綿、羊毛でのメーカー比)高性能防水剤が一本1本包み込みこれまでにない長時間の撥水力を発揮。
適合用途 スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品 主成分 フッ素樹脂、シリコーン樹脂 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 840mL 危険物の性状 非水溶性
1セット(420mL×2本)
1,798 税込1,978
当日出荷

超発水コーティング!汚れや水アカを強力に弾きます。効果長持ち!防カビ剤配合でパワーアップ! 従来品の臭いを軽減し更に使いやすく、新しくなった超発水剤弾き!!
1個(500mL)
959 税込1,055
当日出荷

ワックス・コーティングのリンレイから、お掃除の手間軽減のための家庭内コーティングシリーズを発売。第1弾は、キッチンや水まわりのはっ水コート剤。水を強力に弾いて表面に残さない。汚れの原因となる水アカを付きにくくして、日ごろのお手入れの手間を軽減します。ハウスキーピングの新習慣をご提案します。
液性 弱アルカリ性 商品タイプ 本体
1個(500mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

水アカ・ウロコ・ウォータースポット・イオンデポジットまで強力溶解! 超進化、ウロコ除去成分約140%UP! 黒ズミ(垂れ筋)はもちろん、頑固な水アカウロコもノーコンパウンドで溶解除去! 水アカスポットクリーナーでも落としきれないイオンデポジット(ウォータースポット・水シミ・水滴痕)までスッキリ除去! ボディにスプレーできなかった水アカスポットクリーナーから直接スプレー可能な安全性を実現! 乾きにくい泡タイプで洗浄効果UP!※スプレー後放置はNG ボディーにスプレー、クロスで拭くだけ!シャンプーでは落ちないガンコな汚れにこれ1本で全て対応!最強の水アカスポットを超える最強へ!
用途自動車ボディの洗浄用・全塗装色対応 容量(mL) 700 タイプ 液体 危険物の類別 非危険物
1本
999 税込1,099
当日出荷

おそうじプロのキレイシリーズ 簡単にプロ仕様の効果を発揮!更に3年キレイを持続します!(家庭用洗面コーティングで初の長期効果持続!!) 素材に合わせて独自開発した専用クリーナーとハイブリッド系コーティングにより、汚れを落し、汚れが付きにくくすることで普段の掃除を楽にします!
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗浄と同時に水ハジキ&防汚コーティングし、水アカ等の汚れの固着を防止します。除菌剤配合で清潔感も持続。
用途陶器・ガラス・タイルの洗浄及びコーティング 材質 主界面活性剤(2%)、シリコーン、除菌剤。キャップ:ポリプロピレン。ボトル:ポリエチレン 幅(mm) 70 高さ(mm) 162 奥行(mm) 45 内容量(mL) 280
1個
599 税込659
当日出荷

洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。 使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。 また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。 ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性 耐傷、防汚 適合 全色対応 種類 液体 作業量(目安) 普通・中型車3~4台分 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.2MB)
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

汚れを落としながら、コーティングするので次の掃除がラクラク 表面をコーティングして、水アカが付きにくい 業務用として使われている洗剤をそのまま家庭用にしました。 洗浄と同時に汚れをつきにくくするクリーナーです。 台所シンク、洗面台、お風呂、トイレ、タイル、ガラスに。
適合 場所/台所シンク・洗面台・浴室・トイレ・外壁、対象物/プラスチック・陶器・ガラス・ステンレス・タイル・鏡 液性 中性 不適合 塗装済木製品・ステンレス以外の金属・水がしみ込む木・紙・布・コンクリート 寸法(幅W×高さH)(cm) 約6.9×16.5
1個(280mL)
799 税込879
当日出荷

水や油などを強力にはじき、防水・防汚効果を発揮します。
用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚に 適合用途 スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品、皮革製品 成分 ビニリデンフルオライド・クロロトリフルオロエチレン共重合物、2-メチルペンタン、2、2、4-トリメチルペンタン、プロパン、イソブタン 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.3L 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
409 税込450
当日出荷

お掃除ついでにシュッ!濡れたままスプレーして拭くだけでキレイをキープします。水まわりの超かんたんコーティングスプレー!キレイな状態でお掃除がラクになります!。特殊シリコーンがコーティング層をつくり、汚れの付着をを防ぎます。 。持続目安:約2週間(使用場所と使用頻度により異なります。)
用途ステンレスシンク・洗面台・浴室・トイレ等、家庭内水まわりの撥水・防汚コーティングができます。 仕様 持続目安:約2週間 成分 特殊シリコーン、アルコール、水 液性 弱酸性 使用の目安 1m2あたり約7回噴射 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 容器:190×90×50 取扱説明書 (5.8MB) 商品タイプ 本体
1個(300mL)
999 税込1,099
当日出荷

猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性! さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分 7% 危険物の類別 非危険物
1本(300mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水効果が長時間持続します。多い雨の日でも効果が持続します。フッ素+シリコンのハイブリッドパワーで強力に撥水し、防水効果も持続します。従来製品と比べ撥水効果が約10倍長持ちします。(綿・羊毛の場合)
用途衣類の防水・防汚。作業着・スーツ・傘などの防水・防汚。 適合用途 衣類・布製品、レイングッズ、アウトドア用品 トラスコ品番 375-5819 主成分 フッ素樹脂、シリコーン樹脂、石油系炭化水素、アルコール系溶剤、LPG 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 294mL 危険物の性状 非水溶性
1本(380mL)
999 税込1,099
当日出荷

プロ仕様のコーティングなのに簡単作業で、ツヤピカをながーくキープ! コーティング剤をポリエステルシートにあらかじめ含浸させてパウチ封入していますので、パウチから取り出して、そのまま塗っていただくだけで、コーティングできます。 コーティング効果は約3年! 汚れが落ちやすくなるので、簡単にお掃除ができます!
材質 コーティング剤:フッ素樹脂、シリコン樹脂、炭化水素系溶剤、シート:ポリエステル、パウチ:PET12/AL7/NY15/LLD8、手袋:ニトリル 寸法(縦×横)(mm) 85×85 硬化時間(時間) 約3~6 適応 ステンレス、陶器、FRP 塗布面積(m2/セット) 約1
1枚
899 税込989
当日出荷

ガンコな水アカや石けんカスを徹底的に分解するバス用超強力洗剤です。次亜塩素酸ナトリウムを主成分とした多くのカビ取り剤との併用が可能なアルカリ性に調整している上、その洗浄力は他社品を遥かに凌駕しています。
1個(700mL)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今まで諦めていた強烈なこびりつき汚れを取り除く、メーカー至上最強のクレンザー。最強の研磨除去力で、水アカウロコ洗剤市場にも新たな旋風を巻き起こして見せます。
商品タイプ 本体 液性 酸性 アズワン品番 64-1133-13
1個(250g)
1,298 税込1,428
当日出荷