撮影スタンドのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
452件の「撮影スタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「撮影台」、「背景紙スタンド」、「カメラ台座」などの商品も取り扱っております。
カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。耐荷重2.5kg。
関連資料 寸法図
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

ハクバ写真産業デジカメ撮影スタンド
商品撮影や接写や複写が手軽にできる撮影スタンド。耐加重は700gまでOK。複写の際は、A4サイズのコピー撮影が可能。折りたたんで、専用ケースに収納できます。
耐荷重(g) 700まで(搭載カメラ重量) 質量(g) 1070 付属品 専用ケース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 使用時:530×515(最大)×325 スタンド 折りたたみ式 ポール 2段伸縮ポール、自由雲台付
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

サンワダイレクトスタンド
真上からの俯瞰撮影やローアングル撮影ができるWEBカメラ用スタンドです。 料理やイラスト、会議資料など様々なシーンでご使用いただけます。 スマートフォンを取り付けできるホルダー付きです。
材質 スチール 耐荷重 0.5kg ねじ径(inch) 1/4インチネジ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル・USBカメラ等を取り付け、拡大・接写撮影等に使用できます。 各パーツは取り外しが可能ですので、持ち運びが容易です。
質量(kg) 1.4 仕様 自由雲台付き(カメラ三脚ネジ取り付け可) 寸法(mm) 200×200×320 アズワン品番 1-2193-01 可動範囲 左右・奥行/180mm、上下/250mm、360°回転
1個
14,900 税込16,390
当日出荷

SFC(エス・エフ・シー)マイクロスタンドMK-2(350)
カメラ取付は上下微調整付。省スペースカメラスタンド。別売のLED照明器ホルダーを支柱背面に取付が可能です。(リング照明取付用)耐荷重2.5kg。
関連資料 寸法図
1個
48,980 税込53,878
当日出荷

SFC(エス・エフ・シー)カメラスタンドSL1000
カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。耐荷重2.5kg。
関連資料 寸法図
1個
53,980 税込59,378
当日出荷

中央精機S型スタンド
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。ツールスコープを固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
寸法 (鏡筒ホルダ)Φ30H8 RoHS指令(10物質対応) 対応 移動方向 1方向(垂直方向) 移動量(mm) 20
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マンフロットのスタジオ撮影機器セッティングのノウハウを活かした簡易タイプの背景紙サポートシステムです。 オートポールが使えない場所などで、手軽にご使用いただけます。 ロールやシートのバックグラウンドを取付けることができます。 専用バッグも付属していますので、ロケなどにも持ち運び可能です。
セット内容 272B(テレスコピックポール 黒) 1本、 1052JBAC 2本、 275 (ミニスプリングクランプ) 2個 - 専用キャリングバッグ 質量(kg) 4.2 幅(cm) 112~298 高さ(cm) 101~237
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷

事務所や廊下・倉庫・ガレージなどを本格的スタジオに早変わりさせる背景紙サポートとスタンドをセット。スタンド部はエアクッション付きで最大高は2.8m。背景紙サポート用のバーは背景紙の幅に合わせて素早く長さを決定できる3段の伸縮式で、最大2.9m幅まで対応。ロケにも便利なキャリングケースも付属しています。目的に応じたロール紙や背景布を別途ご用意ください。
質量(kg) (スタンド単体)約1.8 仕様 エアクッション付 付属品 キャリングバッグ 段数 (スタンド)4、(背景紙サポート)3 縮長(mm) (スタンド)830、(背景紙サポート)1250 幅(m) (ロール紙最大)2.9まで 伸長(cm) 5.3、(スタンド)280
1セット
22,980 税込25,278
5日以内出荷

SFC(エス・エフ・シー)カメラスタンドDL-LED(700)
小型照明付カメラスタンド。カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。
耐荷重(kg) 2.5
1個
99,980 税込109,978
13日以内出荷

机やパイプなどにカメラを固定できる汎用性のあるクランプと、角度とせり出し量が調整できるスライディングアームIIを組み合わせたキットです。机などに取り付けて、接写撮影やテーブルフォトなどに使えます。取り付け部を反転させることで、 パイプなどにも取り付け可能。 。自由雲台「SBH-150 DQ N」が付属します。
セット内容 スライディングアームⅡ、クリエイターズクランプ、SBH-150DQN ストローク(mm) 370 寸法(mm) カメラ台:48×48 全長(mm) 497(スライディングアームⅡ)、505(クリエイターズクランプ) 質量(g) 530(スライディングアームⅡ)、540(クリエイターズクランプ)、235(SBH-150DQN) 全高(mm) 102(スライディングアームⅡ)、105(クリエイターズクランプ)、87(SBH-150DQN)、370(取り付け面からの) パイプ径(Φmm) 24 スライド寸法(mm) 345 アズワン品番 64-9507-14
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

ハンドルを回す事で、高さの調節(1回転で約7mm)が容易にできます。 ギア機構ですので微調整が可能です。
材質 (ベース)鋳鉄(黒塗装仕上げ)、(シャフト)ステンレス(SUS304) 質量(kg) 6.5 高さ(mm) 700 シャフト径(Φmm) 16 耐荷重(kg) 4.5 シャフト×長さL(Φmm×mm) Φ16×700 アズワン品番 6-423-01 ベース寸法(縦×横)(mm) (外)330×270、(内)260×190 可動範囲(mm) (上下)400
1個
54,945 税込60,440
当日出荷

SFC(エス・エフ・シー)マイクロスタンドMK-2(500)
カメラ取付は上下微調整付。省スペースカメラスタンド。別売のLED照明器ホルダーを支柱背面に取付が可能です。(リング照明取付用)耐荷重2.5kg。
関連資料 寸法図
1個
48,980 税込53,878
11日以内出荷

撮影する対象に合せて、アームの角度と長さを調節して、最適な高さで撮影ができます。 アーム長:約29cm~44cmに伸縮可能 また、アーム先端のボールジョイントにより、スマホの向きも自由に設定できます。 コの字型のスタンドは、折りたたんでコンパクトに収納可能。 可動式なので、撮影の際スタンドが写り込んでしまっても、脚を外側に広げて写り込まないように調節できます。 脚の裏にはすべり止めのクッションがあり、位置のずれを防いでいます。 スマートフォンを固定する範囲は、約56mm~80mm。iPhone11Pro Maxのような大型スマートフォンもしっかり固定することが可能です。 スマートフォンフォルダーと本体は三脚ネジで接続されており、スマートフォンホルダーを取り外してデジカメやビデオカメラを接続することも可能です。 ボールジョイントにより、360°自由自在の角度調節ができます。
材質 アルミ・スチール 質量(g) 約570 アーム寸法(mm) 約290~440×Φ26 適合幅(mm) スマートフォン:56~80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 土台:45.5×23.5×1.2(収納時:32×5.1×1.2)※突起を除く 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm) ホルダー:7.3×3.5×2.5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

上下運動はクランプハンドルで微調整が簡単に行え、固定もレバーで楽々行えるデジタルデータスタンドです。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影 寸法(mm) ベースボード:幅300×奥行360×高さ15、全長:574(支柱全長:550) 質量(kg) 2.6 最大積載量(kg) 3 原稿サイズ A4/B5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
28,980 税込31,878
6日以内出荷

SFC(エス・エフ・シー)カメラスタンドDL-LED(1000)
小型照明付カメラスタンド。カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。
耐荷重(kg) 2.5
1個
109,800 税込120,780
12日以内出荷

被写体の色や形を正確に撮影 部屋の照明だけで小物を撮影した場合、影による明暗差で綺麗に見えなかったり、実物と色が違う等の現象が発生します。 本製品を使って撮影すれば、影を薄くして明暗差を減らし、被写体の色や形を正確に表現することができます。 LEDモジュールを搭載 ボックス内には前後2列の高輝度LEDモジュールが装備されており、ボックス内面で光を効果的に拡散します。また、明るさを調整可能な調光機能付きUSBケーブルが付属。カメラの調整範囲を広げることができるため、フリッカー対策をはじめ、映像表現の幅を広げることも可能になります。 お手軽に小物撮影 電源はお手軽なUSB。スマホ用の充電器などをご利用いただけます。 また、4色の背景布が付属しており、被写体を引き立てて撮影することができます。 真上からの撮影も可能 撮影ボックスの上部には蓋付きの円形窓があり、真上からの撮影にも対応しています。 簡単組み立て、コンパクト収納 組み立ては6箇所のホックを留めて、USBケーブルを接続するだけです。収納も簡単に折りたたむことができ、コンパクトに収納できます。
材質 プラスチック 質量(g) 730 電源 USB 5V/1A LED 30灯×2 本体寸法(cm) 310×305×335
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

簡単セッティングでお手軽に小物撮影ができる、コンパクトな撮影ボックス 部屋の照明だけで小物を撮影した場合、影による明暗差で綺麗に見えなかったり、実物と色が違う等の現象が発生します。 本製品を使って撮影すれば、影を薄くして明暗差を減らし、被写体の色や形を正確に表現することができます。 ボックス内には前後2列の高輝度LEDモジュールが装備されており、ボックス内面で光を効果的に拡散します。 電源はお手軽なUSB。スマホ用の充電器などをご利用いただけます。 また、4色の背景布が付属しており、被写体を引き立てて撮影することができます。 撮影ボックスの上部には蓋付きの円形窓があり、真上からの撮影にも対応しています。 組み立ては6箇所のホックを留めて、USBケーブルを接続するだけです。収納も簡単に折りたたむことができ、コンパクトに収納できます。
付属品 撮影ボックス本体、収納袋、背景布 黒/白/青/緑 各1枚、USBケーブル 質量(g) 730 電源 microUSB 5V/1A 本体サイズ(mm) 310×305×335 LED 30灯×2 主材質 プラスチック
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

お好みの高さに調節できる卓上のWEBカメラ用スタンドです。テレワークやWEB会議、動画撮影などの際に大変便利です。スマートフォンを取り付けできるホルダー付きです。ボールジョイントを採用し、お好みの角度に調整できます。
用途テレワークやWEB会議に最適なカメラ用卓上スタンド。 セット内容 スタンド1台、スマートフォンホルダー1個、取扱説明書1部 材質 スチール、ABS 質量(g) 410 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 115×115×220 対応機種 1/4-20UNCインチネジ対応のWEBカメラ、デジタルカメラ、6.5インチまでのスマートフォン 取付ねじ 1/4-20UNCインチネジ 挟み幅 スマホホルダー:60~70mm 耐荷重(g) 660 地上高さ(mm) 最高:315、最低:210
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ノートパソコンの付属カメラやWEBカメラ単体では調節しきれない高さや角度を、自由に調節してテレワークやWEB会議、オンライン学習などに使える便利なWEBカメラ用フレキシブルアームスタンドです。 長いフレキシブルアームとボールジョイントでWEBカメラやGoProを自在に位置調整できます。 ボールジョイントを採用した雲台により、自由に角度調節できます。 1/4インチネジのある雲台により、ネジ穴のあるWEBカメラに対応し機器をしっかり固定します。 GoPro用アダプタを付属しています。
材質 本体:ABS、スチール、アルミニウム ブラック 質量(g) 約1120 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 台座:約172×30 対応機種 1/4インチネジ付きWEBカメラ、GoPro 支柱(mm) 約220 アーム長さ(mm) 約500(先端取付部含んだ場合約600mm) アズワン品番 64-8858-76 耐荷重(g) 約300 特性 角度調節、高さ調節
1個
2,998 税込3,298
当日出荷