- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- 撹拌シャフト 羽根のおすすめ人気ランキング
撹拌シャフト 羽根のおすすめ人気ランキング
2025/12/12更新130件の「撹拌シャフト 羽根」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「撹拌羽根」、「羽根」、「撹拌シャフト」などの商品も取り扱っております。
板厚(mm)
0.8
適合シャフト径(Φmm)
8
先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。
材質
SUS316
シャフト径(Φmm)
8
先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。
TGK品番
386-63-04-11
品名
ソフト十字(PAT)
1個
¥1,990
税込¥2,189
3日以内出荷
先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。
TGK品番
386-63-04-04
スペース
逆ねじり翼(L)も用意しています。
品名
かい十字R
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
・撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。
・Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。
・汎用的な液体の撹拌に用いられています。
・ボス付きなので撹拌棒の任意の位置にセットネジで固定できます。
・同じボス付タイプの羽根であれば、撹拌棒の長さや試料の量に応じて複数枚の羽根を取り付けることが可能です。
用途M-102/103/104型用
材質
ステンレス(SUS316)
材質
ステンレス(SUS316)
付属品
固定ノブネジ付
シャフト径(Φmm)
8
撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。
Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。
汎用的な液体の撹拌に用いられています。
用途M-102/103/104型用
翼径(mm)
(F-40)Φ40、(P-60)Φ60、(DF-70)Φ70、(T-80)Φ80
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
プロペラ(撹拌翼)とシャフトを組み合わせ、各種の撹拌器で広く使用できます。
プロペラ(撹拌翼)とシャフトを組み合わせ、各種の撹拌器で広く使用できます。
穴径(Φmm)
8
材質
ステンレス
シャフト径(Φmm)
12
ねじ径
ジョイント側:M12 スクリュー側:M8×P1.25
アズワン品番
1-6424-01
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
200
直径(Φmm)
5
サイズ(mm)
Φ5×200
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1本
¥386
税込¥425
当日出荷
直径(Φmm)
8
材質
ステンレス(SUS304)
スタンダードな撹拌羽根。試料は上から下方向に吸引されます。せん断力は局地的に発生。容器内で軸方向に流れを発生させます。中、及び高回転数で使用。
材質
ステンレス(SUS316L)
羽根枚数
4
プロペラ(撹拌翼)とシャフトを組み合わせ、各種の撹拌器で広く使用できます。
直径(Φmm)
65
材質
ステンレスSUS304製
穴径(Φmm)
8
羽根径(Φmm)
65
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
2本のワイドパネル翼を上下にクロス配置することにより、広い粘度範囲で効率よい均一混合を可能にする撹拌翼です。従来翼に比べて高効率(省エネルギー)な撹拌が可能です。固液、液液撹拌においても優れた撹拌性能を発揮します。優れた伝熱性能を有し、晶析工程にも適しています。優れた表面ガス吸収性能により水添反応等にも対応します。
材質
SUS304(バフ#320ツヤナシ表面仕上げ)
全長(mm)
500
シャフト径(Φmm)
8