撹拌モーターのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
303件の「撹拌モーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「撹拌装置」、「大型モーター」、「撹拌羽根」などの商品も取り扱っております。
撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。 ブラシレスモータを採用していますので、モータ本体のメンテナンスは不要です。 他機への影響を及ぼすノイズを出さず、また受けても誤作動しにくい設計です。 フリージョイント(PAT)手締めチャック付きです。
付属品 クランプホルダー(Type:21×16)×1個(取付可能ロッド径Φ21mm) 質量(kg) 2.5 電源 単相100V±10% 50/60Hz共用 モーター DCブラシレスモータ B種絶縁(130℃) 40W 表示方式 パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示・トルクインジケータ(1目盛り20%) 安全装置 電流制限回路 機能 正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) チャック Φ8mm用コレット型手締めチャック 回転制御 フィードバック制御・正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) 消費電力(VA) 88VA サーマル設定 サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃ 安全カバー 電源コード 2極接地型プラグ付電源コード2m サイズ(mm) 125×172×196 タイマー 5・10・20・30・45・60秒 設定切換え可能
1台
129,800 税込142,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高性能120Wブラシレスモータを採用し、高粘度撹拌に対応します。 撹拌シャフトが固着した場合に、モータを自動停止させる拘束保護回路を装備しています。
付属品 クランプホルダー(21×16) 表示 回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%) モーター DCブラシレスモータ、B種絶縁(130℃)、120W 安全装置 サーマルプロテクタ(モータコイル温度90℃) 機能 正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) チャック Φ13mm用ドリルチャック 回転制御 フィードバック制御、正転/逆転切換え(タイマーモード・手動) 電源コード 2極接地型プラグ付・2m タイマー 5・10・20・30・45・60sec設定切換え可能
1個
379,800 税込417,780
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験の環境を損なうことなく撹拌作業が行えます。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には、電流制限回路、サーマルプロテクターとチャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーを開けると自動的にモーター停止)を標準装備しています。正転・逆転機能も標準装備、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーとの連動によるモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。
回転調節 ボリューム設定(デジタル4桁表示) 安全装置 サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー連動フェールセーフ機能 付属品 クランプ×1個、攪拌棒Φ8×495mm×1本、攪拌羽根プロペラ型Φ50mm×1個、接地アダプター×1個 質量(kg) 2.5 タイプ タイマー付 外形寸法(mm) 98×155×164 電源 AC100V 50/60Hz 80VA モーター DCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃) 機能 正転/逆転切り換え機能 タイマ機能 ON/OFFタイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)。自動反転時間設定範囲:1分~99時間59分(1分単位) チャック Φ8mm用コレット型手締めチャック 回転制御 スピードフィードバック制御
1台
103,000 税込113,300
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目的に応じて簡単に着脱可能なクランプ取り付けかくはん機で、電気用品安全法(PSE)対応機です。PSE対応かくはん機は、電動機に過負荷保護装置を装備しており、電動機のオーバーロードなどによる焼損から保護されます。また電源スイッチおよびプラグ付電源コードが標準でセットされており、アース付コンセントに接続すればすぐにかくはん機の稼動が行えます。
用途食品工業:クリーム、チョコレート、牛乳、ソース、マヨネーズ、ドレッシング、果汁、ケチャップ、コーヒー、調味料、食塩、砂糖、小麦粉、その他。油脂工業:動植物油、バター、ラード、ヘット、マーガリン、潤滑油、その他。薬品工業:乳液、石鹸、各種医薬品、化粧品、その他。塗料工業:インキ、ペイント、溶剤、その他。大気汚染防止:石炭、苛性ソーダ、硫酸、炭酸カルシウム、その他。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 300/360 最大撹拌容量(L)中粘度 350 最大撹拌容量(L)低粘度 700 羽根径(Φmm) 220 出力(kW) 0.1 電源(V) 単相100 材質 接液部/ステンレス(SUS304) 質量(kg) 11 軸長(mm) 760 対応材質 食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容 モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ 種類 スピードコントロールモーター 周波数(Hz) 50/60 ギアヘッド取付角寸法(mm) 60 コンデンサの種類 内蔵
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目的に応じて簡単に着脱可能なクランプ取り付けかくはん機で、電気用品安全法(PSE)対応機です。PSE対応かくはん機は、電動機に過負荷保護装置を装備しており、電動機のオーバーロードなどによる焼損から保護されます。また電源スイッチおよびプラグ付電源コードが標準でセットされており、アース付コンセントに接続すればすぐにかくはん機の稼動が行えます。
用途食品工業:クリーム、チョコレート、牛乳、ソース、マヨネーズ、ドレッシング、果汁、ケチャップ、コーヒー、調味料、食塩、砂糖、小麦粉、その他。油脂工業:動植物油、バター、ラード、ヘット、マーガリン、潤滑油、その他。薬品工業:乳液、石鹸、各種医薬品、化粧品、その他。塗料工業:インキ、ペイント、溶剤、その他。大気汚染防止:石炭、苛性ソーダ、硫酸、炭酸カルシウム、その他。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 300/360 最大撹拌容量(L)中粘度 650 最大撹拌容量(L)低粘度 1500 羽根径(Φmm) 270 出力(kW) 0.2 電源(V) 単相100 材質 接液部/ステンレス(SUS304) 質量(kg) 15 軸長(mm) 1000 トラスコ品番 459-4428 対応材質 食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)NEWスリーワンモーター
新開発のモータはトルクが従来比40%アップ!しかも低発熱。 撹拌停止タイマーを新搭載。希望の時間に停止できます。 自動正転逆転タイマーで撹拌効率をアップさせることができます。 手締めチャックは保持力と精度の高いコレット式です。 芯ブレを減らし、工具がいらない便利なチャックです。 静かで耐久性の高いギアボックスを採用し不快な音を抑えます。 フィードバック制御によりトルク変動があっても回転数を一定に保ちます。 撹拌負荷がわかるトルクインジケータ搭載。 日本製でメンテナンスも安心の国内工場です。
用途高粘度用 電源 AC100V 50/60Hz 120VA 仕様 本体にクランプホルダー付き 質量(kg) 2.2 モーター DCブラシレスモータ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 135×170×209 機能 正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) 回転制御 フィードバック制御、正転・逆転切換え(タイマーモード・手動)
1台
137,000 税込150,700
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用 回転数(min-1[r.p.m]) 1300 羽根径(Φmm) 165 電源(V) 単相100 電流(A) 9.0 消費電力(W) 850 カーボンブラシ呼び番号 322 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 942×87×152 仕様 大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード 付属品 ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本) 質量(kg) 3.2 トラスコ品番 416-6612 対応材質 吹付材(リシン)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

チャックハンドルで撹拌棒をしっかり固定できるドリルチャックタイプです。スピードフィードバック制御により、設定回転数を維持。さらに最大トルク以上の負荷に対しては速度を下げて撹拌し続ける2段回転制御です。本体背面にエアーパージ口を装備。外部エアーを本体内へ供給することで溶媒、酸の浸入を防ぎます。サーマルプロテクタ、電流制限回路、独立電源スイッチなどの安全機能付。撹拌機マゼラ用撹拌翼及びスリーワンモータ用ボス付撹拌羽根各種もお使い頂けます。
電源 AC100V 50/60Hz 2A 付属品 クランプ1個、チャックハンドル1個 質量(kg) 約2.5 モーター DCブラシレスモータ モーター出力(W) 35 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×155(172)×158(173)
1個
98,980 税込108,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード、オーバーヒート時には自動停止します。 タイマー機能が標準装備されています。(最大99時間59分)
付属品 クランプホルダー×1個、マリーンタイププロペラΦ50mm×1個 、Φ8×500mmシャフト×1個 本体寸法(mm) 110×229×147 モーター出力(W) 80(DCブラシレスモーター) 質量(kg) 3.7 電源(V) AC100(50/60Hz) 回転制御 スピードフィードバック制御
1台
110,682 税込121,750
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験の環境を損なうことなく撹拌作業が行えます。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には、電流制限回路、サーマルプロテクターとチャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーを開けると自動的にモーター停止)を標準装備しています。正転・逆転機能も標準装備、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーとの連動によるモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。
モーター DCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃) チャック Φ8mm用コレット型手締めチャック 質量(kg) 2.5 付属品 クランプ×1個、攪拌棒Φ8×495mm×1本、攪拌羽根プロペラ型Φ50mm×1個、接地アダプター×1個 回転制御 スピードフィードバック制御 回転調節 ボリューム設定(デジタル4桁表示) 外形寸法(mm) 98×155×164 安全装置 サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー連動フェールセーフ機能 機能 正転/逆転切り換え機能 電源 AC100V 50/60Hz 80VA タイプ スタンダード
1台
96,030 税込105,633
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャフトが本体を貫通するのでスタンドに固定後も撹拌羽根の高さ調整が可能です。 回転数は2段階の範囲切替が可能で、見やすいデジタル表示です。
アズワン品番 1-9945-01 トラスコ品番 329-6083 質量(kg) 3.1 回転数(min-1[r.p.m]) 50Hz時/60~500(レンジⅠ)・240~2000(レンジⅡ)、60Hz時/72~600(レンジⅠ)・288~2400(レンジⅡ) 電源 AC100~115V、50/60Hz 粘度範囲(mPa・s) 10000 モーター 70/35W(入力/出力) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 88×212×294 電源コード(m) 1.8 締め付け範囲(mm) 0.5~10(チャック) 撹拌容量(L) 20(H2O) アーム寸法(mm) Φ13×長さ160 最大トルク(N・cm) 150
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

騒音が少なく、安全に設計された小型、軽量、密閉タイプです。 フィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転速度を維持できます。 スムーズスタート機能採用により撹拌による溶液のもれを防ぐことができます。
電源 AC100V・50/60Hz シャフト径(Φmm) 8Φ×300 羽根(Φmm) (3枚羽根)45 モーター(W) DC60 大きさ ベース/400×400×95mm 支柱25.4Φ×800mm 回転制御 フィードバックコントロール チャック径(Φmm) 1~10
1個
69,980 税込76,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)撹拌機(マゼラ)
最大トルク内の負荷では設定回転を保ち、最大トルク以上の負荷に対しては回転速度を下げて撹拌し続ける、2段回転制御を行います。 モータの焼損を防ぐサーマルプロテクター、電流制限回路・独立電源スイッチなどの安全装置を装備しています。 背面にエアパージ口を備えており、外部からのエアーを供給して本体の内圧を高め、溶媒・酸などの浸入を防ぐことができます。
電源 AC100V 50/60Hz 2A 定格トルク(N・m) 0.098(3000rpm) 寸法(mm) 130×155×158 質量(kg) 約2.5 モーター DCブラシレスモーター 35W 回転制御 スピードフィードバック制御 設定表示 回転速度:ボリューム設定・デジタル表示4桁 安全機構 サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー
1個
99,980 税込109,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験の環境を損なうことなく撹拌作業が行えます。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には、電流制限回路、サーマルプロテクターとチャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーを開けると自動的にモーター停止)を標準装備しています。正転・逆転機能も標準装備、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーとの連動によるモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。
モーター DCブラシレスモーター50W(B種絶縁/130℃) チャック Φ8mm用コレット型手締めチャック 質量(kg) 3.5 付属品 クランプ×1個、攪拌棒Φ8×495mm×1本、攪拌羽根プロペラ型Φ50mm×1個、接地アダプター×1個 回転制御 スピードフィードバック制御 回転調節 ボリューム設定(デジタル4桁表示) 外形寸法(mm) 98×155×164 安全装置 サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー連動フェールセーフ機能 機能 正転/逆転切り換え機能 電源 AC100V 50/60Hz 140VA タイプ 高出力
1台
111,000 税込122,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目的に応じて簡単に着脱可能なクランプ取り付けかくはん機で、電気用品安全法(PSE)対応機です。PSE対応かくはん機は、電動機に過負荷保護装置を装備しており、電動機のオーバーロードなどによる焼損から保護されます。また電源スイッチおよびプラグ付電源コードが標準でセットされており、アース付コンセントに接続すればすぐにかくはん機の稼動が行えます。
用途食品工業:クリーム、チョコレート、牛乳、ソース、マヨネーズ、ドレッシング、果汁、ケチャップ、コーヒー、調味料、食塩、砂糖、小麦粉、その他。油脂工業:動植物油、バター、ラード、ヘット、マーガリン、潤滑油、その他。薬品工業:乳液、石鹸、各種医薬品、化粧品、その他。塗料工業:インキ、ペイント、溶剤、その他。大気汚染防止:石炭、苛性ソーダ、硫酸、炭酸カルシウム、その他。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 300/360 最大撹拌容量(L)中粘度 350 最大撹拌容量(L)低粘度 700 羽根径(Φmm) 220 出力(kW) 0.1 電源(V) 三相200 材質 接液部/ステンレス(SUS304) 質量(kg) 11 軸長(mm) 800 トラスコ品番 459-4401 対応材質 食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。 ブラシレスモータを採用していますので、モータ本体のメンテナンスは不要です。 他機への影響を及ぼすノイズを出さず、また受けても誤作動しにくい設計です。 フリージョイント(PAT)手締めチャック付きです。
モーター DCブラシレスモータ B種絶縁(130℃) 70W 回転制御 フィードバック制御・正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) サーマル設定 サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃ 安全カバー 電源コード 2極接地型プラグ付 コード長さ(m) 2 付属品 クランプホルダー(Type:21×16)1個(取付可能ロッド径Φ21mm) 質量(kg) 2.8 電源 単相100V±10% 50/60Hz共用 表示方式 パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示・トルクインジケータ(1目盛り20%) 安全装置 電流制限回路 機能 正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) チャック Φ8mm用コレット型手締めチャック 消費電力(VA) 90VA サイズ(mm) 125×190×209 タイマー 正逆転タイマー:5、10、20、30、45、60秒 設定切換え可能
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


仕様 最大トルク(cm):0.20N・m(2kg・)、付属品(mm):クランプホルダ×1個、マリンタイプ撹拌翼Φ50×1個、チャックハンドル×1個、Φ8×500シャフト×1個 質量(kg) 3.5 電源 AC100V 50/60Hz 最大回転数(min-1[r.p.m]) 3000 型番 BL-300 モーター出力(W) 150(DCブラシレスモーター) 回転制御 スピードフィードバック制御 サイズ(mm) 110×223×166 アズワン品番 1-1052-11
1個
95,800 税込105,380
翌々日出荷