操作用押釦 埋込形のおすすめ人気ランキング

2025/11/22更新
98件の「操作用押釦 埋込形」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック on offスイッチ」、「操作用押しボタン」、「ハイプロ小形押釦開閉器」などの商品も取り扱っております。
電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類 埋込形 定格容量(kW) (投入・遮断電流)1.25 材質(ケース) プラスチック 開閉寿命(回) (電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時) 開閉回数(回) 開閉:5、投入:100(10秒に1) 端子ねじ 2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク) 締付トルク(N・m) (標準)0.8~1.2 力率 (投入・遮断電流)0.6~0.7 定格 50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧) ねじ寸法 M3.5 準拠規格 JIS C4521 接続可能電線(mm2) 2(より線)、1.6mm(単線) 電流容量(A) (投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
1台
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類 埋込形 ボタン数 2 定格使用電流(A) 0.015~1.5 定格使用電圧(V) AC24~600 開閉寿命(回) (電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時) ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) 端子ねじ 2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク) 付属品 フルカラープレート3個用(品番:WN6003W010) 締付トルク(N・m) (標準)0.8~1.2 定格 50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)、15mA(最小ランプ点灯電流) 接点構成 1a(釦表示/ON)+1b(釦表示/OFF) ねじ寸法 M3.5 準拠規格 JIS C4521 接続可能電線(mm2) 2(より線)、1.6mm(単線) 電流容量(A) (接点)AC250V以下/1.5、AC600V以下/1.5 商品番号 BL6002K
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。 インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
種類 埋込形 ボタン数 2 材質(ケース) プラスチック ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) タイプ プレート付 標準色 (函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 接続可能電線(mm2) アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。 最も一般的なタイプで、機器や壁の表面に取り付けて使用します。
種類 露出形 定格絶縁電圧(V) AC/DC500 材質(カバー) ABS樹脂 材質(ケース) ABS樹脂
1台ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
種類 埋込形 ボタン数 2 極数(P) 3 定格使用電圧(V) AC220 材質(ケース) スチール ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) タイプ ケース付 標準色 (函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 外形寸法(mm) H120×W68×D52.8 接続可能電線(mm2) フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。 インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
種類 埋込形 ボタン数 2 材質(ケース) プラスチック ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) タイプ プレートなし 標準色 (函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 接続可能電線(mm2) アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類 露出形 定格容量(kW) (投入・遮断電流)1.25 開閉回数(回) 開閉:5、投入:100(10秒に1) 締付トルク(N・m) (標準)0.8~1.2 力率 (投入・遮断電流)0.6~0.7 ねじ寸法 M3.5 電流容量(A) (投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
1台
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



保護構造 IP65 照光方式 非照光 耐電圧 同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min 端子種別 ねじ締め端子 (M3.5) 保存温度(℃) -40~+70(ただし、氷結、結露のないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -20~+70(ただし、氷結、結露のないこと) 接触抵抗(mΩ) 100以下(初期値) 耐衝撃(耐久) 最大1000m/s2 使用周囲湿度 35~85%RH 耐振動(誤動作) 10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms) 耐衝撃(誤動作) 最大1000m/s2(誤動作1ms以内) 電気的耐久性 50万回以上 感電保護クラス Class Ⅱ PTI(トラッキング特性) 175 汚染度(使用環境) 3(IEC60947-5-1) 全体の動きT.T(参考) 最大約5.5mm(1a1b接点の場合) 全体の動きに必要な力(TTF) 最大29.4N(1a1b接点の場合) 胴体形状 丸胴形(Φ22/25mm共用)
1個
989 税込1,088
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。【種類】埋込形。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】20。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP40(パネル表面部) 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと
用途電動機の始動停止の手動制御用 定格電流(A) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.12MB) (0.11MB)
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 超小形のため、取付スペースが僅少です。また、機器にマッチする優れたデザインです。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用 極数 3P(三相用) ボタン数 2 定格電圧(V) AC220V(最大許容電圧)AC440V 定格通電電流(A) 15 仕様 ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開 形状 露出形 マンセル10GY6/0.5 質量(g) 167 取り付け形状 表面取付形 定格周波数(Hz) 50/60 端子ねじ M3.5 材質(ケース) 鋼板製 適合電線(mm2) 2 保護等級 IP40 準拠規格 電気用品安全法に準拠 許容周囲温度(℃) -10~+50 操作方法 直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 開閉寿命(回) 25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠) 耐振動性能 16.7Hz 複振幅3mm 耐衝撃性能 衝撃加速度30G 適合電動機 3Φ220V 2.2kW 440V 1.5kW ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) 電線接続方式 圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式 使用場所 過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

大日製作所DKF233
堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。塗装色は、マンセル5Y7/1。簡単な構造でメンテナンスが容易です。
用途電動機の始動停止の手動制御用 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.07MB) (0.11MB)
1個
3,019 税込3,321
当日出荷

堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。操作部を透明ゴムパッキンで保護し、内部への塵埃・水滴の浸入を防止します。【種類】埋込形/防滴形。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】20。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP53(パネル表面 ボタン部のみ) 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと
用途電動機の始動停止の手動制御用 定格電流(A) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.13MB) (0.12MB)
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

整定電流を超える電流が流れると自動的にスイッチOFF! ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも、安全に回路を遮断します。 セルフアップ式端子ねじ
ボタン数 2 極数(P) 3(3素子) 定格使用電圧(V) AC220 絶縁抵抗(MΩ) (電気回路と外箱間)10以上 開閉寿命(回) 電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min) ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) 耐振動性能 16.7Hz 複振幅3mm マンセルN5.5 定格周波数(Hz) 50/60 準拠規格 電気用品安全法に準拠 電線接続方式 圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式 使用場所 過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気 操作方式 直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 但し、インチング動作には使用しない 耐衝撃 衝撃加速度10G
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
用途モータ直入用 種類 露出形 ボタン数 2 定格使用電圧(V) AC440 絶縁抵抗(MΩ) 5以上 ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) 標準色 (函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 端子ねじ M3.5 接続可能電線(mm2) (単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5 材質(ケース) プラスチック
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。
種類 露出形 ボタン数 2 ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) 取付場所 異常な振動、衝撃を受けない所とする。 準拠規格 JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法PSE(適合品) 相対湿度 45~85% 耐電圧(V/min) AC2500
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。操作部(ON/OFFボタン部)を透明ゴムパッキンで保護し、内部への塵埃・水滴の侵入を防止します。表示灯のリード線は、電源側、負荷側どちらにも接続できる長さとなっています。【種類】埋込形/防滴形/表示灯付。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】20。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP53(パネル表面 ボタン部のみ) 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと
用途電動機の始動停止の手動制御用 定格電流(A) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.12MB) (0.13MB)
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。 強力防雨型は、ボタン部全面をパッキンで覆ったもので、防雨性能をさらに高め、泥水などがかかる場所でも安全に操作できます。
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

高容量、コンパクトな押ボタンスイッチ。高容量しゃ断を要する電源用スイッチとしても使用可能。微小負荷(最小適用負荷DC5V 1mA)から高容量負荷まで開閉可能。
質量(g) 約3.2 保護構造 IEC IP40 保存温度(℃) -25~65(ただし、氷結、結露のないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃) -10~55(ただし、氷結、結露のないこと) 接触抵抗(mΩ) 100以下(初期値) 安全規格 UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258)、CCC(GB/T14048.5) 電気的耐久性 5万回以上 感電保護クラス Class Ⅱ PTI(トラッキング特性) 175 汚染度(使用環境) 3(IEC60947-5-1) 動作に必要な力(OF)(N) 最大2.45 操作部形状 丸形 戻りの力(N) RF:最小0.15 動作までの動きPT 最大1.5mm 耐電圧(V/min) 同極端子間:AC600 50/60Hz/各端子とアース間:AC2000 50/60Hz 衝撃(誤動作)(m/s2) 最大150(誤動作1ms) 衝撃(耐久)(m/s2) 500 使用周囲湿度(%RH) 35~85 振動(誤動作)Hz 10~55 複振幅1.5mm(誤動作1ms) 全体の動きT.T(参考)(mm) 約2 胴体形状 小形角胴形
1個
特価
399 税込439
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)