- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 攪拌 ミキサーのおすすめ人気ランキング
攪拌 ミキサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新140件の「攪拌 ミキサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート 撹拌機」、「手動 ミキサー」、「ドリル 攪拌」などの商品も取り扱っております。
回転速度(min-1[r.p.m])
適性/約200~約700
樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用
回転数(min-1[r.p.m])
1300
羽根径(Φmm)
165
電源(V)
単相100
電流(A)
9.0
消費電力(W)
850
カーボンブラシ呼び番号
322
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
942×87×152
仕様
大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード
付属品
ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本)
質量(kg)
3.2
トラスコ品番
416-6612
対応材質
吹付材(リシン)
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
電源(V)
AC-100
コード長さ(m)
1.8
材質
スチール(焼付塗装)※ステンレス仕様も可能
対応材質
塗料、インキ、オイル、接着剤
塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に
材質
スチール
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
吹付材料のリシン、せんい壁、プラスターなどの攪拌や練り合わせに!(シャフトネジ込み式)。高粘度材料の攪拌に!。樹脂ボディで軽量&二重絶縁!
回転数(min-1[r.p.m])
550
羽根径(Φmm)
220
電源(V)
単相100
電流(A)
9
消費電力(W)
850
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
322
仕様
二重絶縁
付属品
ミキシングブレード220、スパナ13(1本)、19(2本)
質量(kg)
3.7
トラスコ品番
416-6621
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも!
ブロック塀等のコンクリート工事に!
タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に。
電源(V)
単相100(50/60Hz)
コード長さ(m)
約1.5
付属品
移動車輪
適合材
コンクリート
RoHS指令(10物質対応)
対応
回転角度(°)
(ドラム)360
塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に
質量(g)
250
材質(シャフト)
スチール
撹拌量(kg)
7
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
一人で操作でき簡単に練れます。洗浄も簡単です。
用途小規模工事のコンクリートやモルタル練り上げ。土壌種子、肥料、飼料などの混合。
容量(L)
50
出力(kW)
0.2
モーター出力(kW)
0.2
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
25/30
トラスコ品番
463-0246
全長(mm)
800
質量(kg)
50
電源(V)
単相100
電圧(V)
100
全幅(mm)
540
全高(mm)
900
深さ(mm)
520
電源コード(m)
2.8
ドラム口径(Φmm)
350
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
高速型
二重絶縁
パワフル860W
付属品
リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)、ステンレスジョイント、防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ネジ(M4×10)
長さ(mm)
855
幅(mm)
86
質量(kg)
2.5
高さ(mm)
138
電流(A)
9.3
電源(V)
単相100
消費電力(W)
860
回転数(min-1[r.p.m])
1500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
855×86×138
対応材質
リシン、プラスタ、低粘度材用
コード長さ(m)
2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1500
定格電流(A)
9.3
絶縁方式
二重絶縁
保証期間
1年
スクリュー径(Φmm)
150
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
37/45
容量(L)
18
電源(V)
100
消費電力(W)
90
ドラムサイズ(直径×深さ)(mm)
Φ450×230
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
480×470×500
質量(kg)
17
トラスコ品番
851-0828
対応材質
焼肉のタレ、きなこと砂糖
1個
¥429,800
税込¥472,780
3日以内出荷
無段変速で作業効率アップです。低粘度~モルタルまで幅広くお使いいただけます。かくはん中に速度調整が可能です。(250~700/分)1100Wの高出力、無段変速で作業効率アップです。
用途低粘度~モルタルの攪拌に。
トラスコ品番
851-0841
寸法(mm)
880×330×190
全長(mm)
850
質量(kg)
3.6
出力(W)
1100
出力(kW)
1.1
電源(V)
100
消費電力(W)
1100
対応材質
モルタル
定格電流(A)
11
電源コード(m)
2.8
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
250~700
アズワン品番
64-8725-25
羽根径(Φmm)
150
1本
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
各種容器を密閉状態で混合・かくはんできるため、ワークの飛散・異物の混入がありません。
容器を傾斜保持して回転させる技術により、水平・垂直の三次元的な同時運動が起り、塗料・インキ等の液体はもちろん粉体、ペレットも容器の隅々迄混合・かくはんができます。
用途塗料・インキ等液体の沈降分散。
粒・粉等のブレンド。
材質
ステンレス
シャフト径(Φmm)
12
ねじ径
ジョイント側:M12 スクリュー側:M8×P1.25
樹脂製ドラムで静音モーターなので静か!
ドラムの取り外しが簡単!
大型車輪で移動が楽!
用途コンクリート、モルタル、セメント、農園芸用土、飼料、飼料などの攪拌に。
幅(mm)
500
質量(kg)
26
高さ(mm)
710、地面からドラム開口部下まで:450
出力(W)
245
奥行(mm)
960、ドラム:500
容量(L)
混合量Lドラム内で材料を混合できる量の上限:25
電源(V)
AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])
23
対応材質
コンクリート、モルタル、セメント、農園芸用土、飼料、飼料
開口部(mm)
ドラム:Φ225
ドラム容量(L)
63(※ドラム内の大きさ)
1個
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも!
ブロック塀等のコンクリート工事に!
タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に
電源(V)
単相100(50/60Hz)
付属品
移動車輪
コード長さ(m)
約1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
回転角度(°)
(ドラム)360
六角対辺(mm)
8
電気ドリル用ミキサーブレードです。塗料や液体などの攪拌作業に最適です。電気ドリルに取り付けるだけで使用ができます。
用途塗料や液体などの攪拌作業。基礎工事業。土木建築。
回転速度(min-1[r.p.m])
200~700
適合材
塗料、接着剤、モルタル、石膏、石灰、セメントなど
700mmのロングサイズで強力撹拌。
用途撹拌用ペイントミキサー
材質
軸・ブレード:カーボンスチール、ホルダー:PP、固定ゴム:TPR
全長(mm)
700
使用可能機種
電動ドリル、充電式ドリルドライバー、充電式インパクトドライバー
六角軸対辺(mm)
6.35
適正回転数(min-1)
約200~700
ブレード径(Φmm)
60
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷