支持材のおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
603件の「支持材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス アングル ブラケット」、「ケーブルサポートバー」、「支持金具」などの商品も取り扱っております。
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類 マルチブラケット 材質/仕上 ステンレス 仕様 横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。 厚さ(mm) 3.0 寸法(mm) 40×40×3.0t 針径(Φmm) 4.5 長穴(mm) 10×25
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類 マルチブラケット 材質/仕上 スチール 仕様 横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。 厚さ(mm) 3.2 寸法(mm) 40×40×3.2t 針径(Φmm) 4.5 長穴(mm) 10×25
1個
669 税込736
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

配線の整理、集中化にご利用ください。 盤用キャビネット(B・S)、制御盤キャビネット(RA)、屋外用制御盤キャビネット(OR)などにご利用ください。
セット内容 10本入 材質 本体:アルミニウム 板厚(mm) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組(10個)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。 材質 ステンレス(SUS304) 幅(mm) 40 厚さ(mm) 3 寸法(mm) 40×40×3(アングル) タイプ 両面穴(釘穴付)タイプ 種類 L型ブラケット 釘穴(mm) Φ4.5 穴寸法(Φmm) Φ10×25mm
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1本
2,398 税込2,638
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シャフトは必要サイズにカットしてご使用ください。
用途端子取付金具として 材質 質量(g) 289 表面処理 三価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
349 税込384
9日以内出荷

ラック内の配線の整理、固定にご利用ください。 ラックのサイドフレーム等にお取付ください。
用途端子取付金具として 材質 表面処理 三価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
229 税込252
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラックに実装された機器からの入出力線をラック後部でまとめ処理をする場合に使用する金具です。適合するラックのガイドマウントフレームに対して鉛直に取り付けできます。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。 材質 スチール 幅(mm) 40 厚さ(mm) 3 寸法(mm) 40×40×3(アングル) タイプ 両面穴(釘穴付)タイプ 種類 L型ブラケット 釘穴(mm) Φ4.5 穴寸法(Φmm) Φ10×25mm
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KER-PVDG、KER-□H□Nとの組み合わせにより、ベース材として使用できます。 ブラケット設置型太陽電池アレイ用架台の施工時、固定ベース材として使用できます。
材質 高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

穴開け済みで溶接が不要な万能型アングル材です。ジョイント金具等を使用して、架台やブラケットが組み立てることができます。
用途架台や配管支持、各種補強材 穴寸法(Φmm) 10×25 材質 SUS304 タイプ 両面穴(釘穴付)タイプ 厚さ(mm) 3 サイズ(mm) 40×40 釘穴(mm) 4.5 幅(mm) 40
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケット。右向き、左向きに対応しています。
材質 SUS304 種類 A型ブラケット 使用ボルト W3/8・M10
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


金具に六角穴付き止めねじをセットしています。 六角レンチ(二面幅2mm)で付属の止めねじを取り付けることによって回り止め防止になります。
用途ラック内の配線の整理・固定用の金具 材質 表面処理 三価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
379 税込417
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)