- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- 支持金具のおすすめ人気ランキング
支持金具のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新3,565件の「支持金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管支持 15A」、「配管支持金具」、「H鋼 支持金具」などの商品も取り扱っております。
鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。
壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。
鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。
鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管
20A
適合管外径(Φmm)
26
取り付けは工具不要でワンタッチ。
樹脂具を回転させることで、管の角度に合わせた取り付けができます。
材質
ジオメット処理
適合吊りボルト
W3/8
適合管外径(Φmm)
24~27.8
1台
¥199
税込¥219
4日以内出荷
ラテラル・ロコ専用のLED棚下照明SSコネクタータイプ(61-754-33~36)の支持金具です。
セット内容
取付金具×2
オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。
材質
ステンレス
BEベースとETサドルの組み合わせで、壁面などの配管工事を省力化します。露出ボックス接続による電線管のS曲加工の必要がなく、BEベースの取付はAYプラグボルト1本で固定するため、従来品の両サドルによる作業の工期及び工費を大きく軽減いたします。
SBEサドルベースは脱落防止ねじをETサドルに使用しているので、作業中ねじの落下を防ぎ高所作業の安全と無駄を省きます。
用途壁面配管用
材質
(AYプラグ本体)ナイロン樹脂
寸法W(mm)
25
仕上
(ネジ)電気亜鉛めっき
機器類の取り付け、配管などの支持金具としてご使用いただけます
ステンレス製
仕上がりのよいステンレス製のU型金具
仕様
48個
材質
SUS304
長さ(mm)
2400
幅(mm)
40
穴径(Φmm)
(小判)11
幅A(mm)
44.4
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
BSベースとSSTサドルの組み合わせで、壁面などの配管工事を省力化します。露出ボックス接続による電線管のS曲加工の必要がなく、BSベースの取付はAYプラグボルト1本で固定するため、従来品の両サドルによる作業の工期及び工費を大きく軽減いたします。
SBSサドルベースはSSTサドルにトラスねじを仮止めしているのでねじの落下を防ぎ、無駄を省きます。
用途壁面配管用
材質
(ネジ)ステンレス、(AYプラグ本体)ナイロン樹脂
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。
防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。
種別
ステンレス製
材質
鋼板
表面処理
亜鉛メッキ(三価クロメート処理)
板厚(mm)
3.2(t)
・ミニポンプ MP-W5P/ΣNII/ΣNに使用可能なオプションパーツです。
・ミニポンプにつないだチューブをはさむことによってサンプリングホルダーを支持することができます。
アズワン品番
64-3880-68
関連資料
ミニポンプシリーズ製品カタログ(2.71MB)
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
ブラケット(BK、BKL20~50)間にブレースを設置し、水平力に対する耐震支持をサポートするブラケット用補強金具です。既設のブラケットへも後付けで取り付けが可能です。
適合
(ブレース)W3/8、(ラック幅)500mm以上
セット内容
BKBR1HR,L、BKBR1AL各2個、U-RW3-25RNTW 4個
1組
¥4,398
税込¥4,838
16日以内出荷
ヘッダー固定用支持金具
仕様
Uバンド付、ヘッダー固定用支持金具
材質
本体:鉄
表面処理
クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
H型鋼用
仕様
●材質:SPHC●適用厚:7~15mm
アズワン品番
65-2123-81
1個
¥2,370
税込¥2,607
当日出荷
リップみぞ形鋼用Cラックは、UCラックとの組合せにより、軽量鉄骨建屋における、リップみぞ形鋼(Cラック)の開口部及び側面に、管や丸形ケーブルを支持する金具です。
質量(kg)
0.085
表面処理
(Cラック本体・ネジ)電気亜鉛めっき
適合リップみぞ形鋼A(mm)
75~200
適合リップみぞ形鋼B(mm)
45~75
適合リップみぞ形鋼C(mm)
15~20
1箱(20個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
アルミ製で軽く扱いやすい、天井の点検口です。支持金具仕様
材質
枠:アルミ/鍵:樹脂
付属品
支持金具付き
H型鋼用
仕様
●材質:SPHC●適用厚:15~20mm
アズワン品番
65-2123-82
1個
¥2,530
税込¥2,783
翌日出荷