支柱保護のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
666件の「支柱保護」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「円柱 クッション」、「柱 保護 カバー」、「柱 保護クッション」などの商品も取り扱っております。
パレットラックの脚に加わる衝撃を吸収するラックガードは、国内外の倉庫や物流拠点で採用が拡大しています。 A-SAFE独自素材 Memaplexが、汎用素材を遥かにしのぐ衝撃吸収性能を発揮します。 専用工具(別売り)で取り付け簡単。ネジやボルトは不要です。
用途パレットラック脚の防護 材質 A-SAFE独自素材 高耐久性ポリマーMemaplex イエロー 規格 (食品接触)対応 全高(mm) 600 耐薬品性 優良 ISO/TR 10358 難燃性 UL 94 HB 毒性 なし 導電性 なし 適合温度(℃) -15~50 衝撃エネルギー 1000J(車両重量2t、速度3.6km/h、衝突角度90度)[最大エネルギー(想定する衝撃の上限)]
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。
用途パイプ・角など 形状 パイプ 材質 ポリエチレン タイプ パイプ型 色(柄) トラ 両面テープ あり
1パック(2本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。 H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に。
材質 EVA樹脂 幅(mm) 1200 厚さ(mm) 9 質量(kg) 2.2 サイズ 取付け方法 貼付タイプ(両面テープ別売) 長さ(mm) 1800 長さ(m) 1.8
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワコーパレットセーフティーガード
柱・壁に設置し、ゼブラ(タイガーストライプ)で事故防止になります。 12mmの合板を使用し、衝突時の商品保護に適しています。
用途商品の保護。柱・壁の保護。対象ユーザー:倉庫・工場。 黄色×黒色 幅(mm) 355 長さ(m) 0.9 厚さ(mm) 12 質量(kg) 5 トラスコ品番 412-7811 材質 合板 形状 L字型
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途丸型支柱や手摺、パイプの保護に。 質量(g) 115 長さ(m) 0.9 外径(mm) 37 内径(mm) 27 2018年トラスコ掲載ページ 6 1381
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

お手軽に。どんな場所にもフィットする。 やわらかなゴムスポンジの凹凸形状が抜群のクッション性。 はさみなどで簡単にカットしてすぐに使えます。 小さなお子様やご年配の方がおられるご家庭や施設はもちろん、学校、 オフィス、作業現場や工場の危険に伴う箇所のリスク対策に。
用途・転倒ケガ、打ち身など軽減のクッション材に ・頭上注意の注意喚起に ・遊具や手すりのすべり止めに ・工場、施設の凹凸の保護に ・台車等の衝突軽減に ・柱や巾木の保護材に 厚さ(mm) 約6.5 幅(cm) 約7.5
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として イエロー 長さ(m) 0.9 材質 NBR(発泡ゴム) 形状 パイプ 取付け方法 貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハーフオープンタイプでネットを張った後で簡単に装着できます 網目やロープに干渉しにくい設計になっています。
仕様 ベルト式マジックテープ止め 材質 外被:ターポリン 外径×内径(Φmm) 80×50 長さ(cm) 100 厚さ(cm) 1 質量(g/組) 580
1組(2枚)
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション材使用のため安全確保できます。 反射シールを貼っているので夜間でも安全。 タテ使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
寸法(mm) Φ50×Φ68×1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
999 税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

駐車場、倉庫、工場内における移動時の梁や支柱、壁面との接触による損傷を最小限にとどめることができます。 これまでのようなマット状ではなく、厚さ15mmの板状のクッション材を8列キャタピラー状に繋ぎあわせたプロテクタータイプとなっています。電柱や支柱などポール形状の躯体物にも一回の巻き付けで設置することができます。 また、メーカー比3倍の厚みの高輝度反射材によるクッションで、高い危険表示性はもちろん、接触時の衝撃を大幅に和らげることができます。 クッション材ごとに8つに分離切断して使用することができます。 プリズム高輝度反射で安全性アップ!
用途壁面やコーナー等の保護クッションです。 材質 表面:PVC、内部クッション材:PE発泡体、裏面:糊加工 寸法(mm) 322×610×15
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。 長さ(m) 0.9 材質 ニトリルゴム(NBR) 形状 L字型 取付け方法 貼付タイプ(両面テープ付属)
1本ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。 ホワイト 厚さ(mm) 10 材質 (基材)発泡ポリエチレン 長さ(m) 2 取付け方法 背割れタイプ
1本
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
用途単管パイプの安全対策、注意喚起に。 黄×黒 材質 ニトリルゴム(NBR) 形状 パイプ 長さ(m) 0.9 取付け方法 貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。 形状 パイプ 材質 基材:発泡ポリエチレン 厚さ(mm) 10 トラスコ品番 489-6301 質量(g) 205 取付方式 背割れタイプ 長さ(m) 2 内径(Φmm) 49 外径(Φmm) 69
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

柱を車両衝突から守ります。 凹凸構造により衝撃時に伸縮するデザインで、衝撃吸収に有利です。 爪の接触に弱いフラット面がなく、内部リブ構造がさらに剛性を高めています。 四つのコーナーをロッドでインタロック連結し、柱にフィットします。 衝撃でストラップが断裂する不安がありません。 据付が容易なモジュラー設計で、2段以上に重ねて使用することも可能です。
用途工場・倉庫などの柱の防護 材質 ポリエチレン イエロー 引火点(℃) 350~370 表面抵抗率(Ω) 1015-1016 耐薬品性 優良 ISO/TR 10358 毒性 なし 適合温度(℃) -10~50 発火点(℃) 370~390 衝撃エネルギー 1600J(車両重量1.3t、速度8km/h)[最大エネルギー(想定する衝撃の上限)]
1セット
86,980 税込95,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽車両の衝突や引っ掻きから、柱や壁のコーナーを守ります。 シンプルな取り付けで、積み重ねて使用することも可能です。 ハンドパレットなどが頻繁に使用される環境に最適です。
用途工場・倉庫などの柱や壁のコーナーの防護 材質 ポリエチレン イエロー 付属品 専用取付ネジ 全高(mm) 1000 引火点(℃) 341 耐薬品性 優良 ISO/TR 10358 毒性 なし 表面抵抗率(Ω/sq) Insulator(1×10”) 適合温度(℃) -20~50 発火点(℃) 330~410 衝撃エネルギー 200J(車両重量1.5t、速度1.6km/h)[最大エネルギー(想定する衝撃の上限)]
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

マサル工業電柱標識板
●貼紙を防止するため、表面は突起形状です。●反射シート付きです。●取付けには市販のバンドをご使用ください。
用途円柱の標識用として。 材質 ポリエチレン 質量(g) 400 寸法L(mm) 300 寸法W(mm) 500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷

金属製ポールに代わる画期的な安全製品です。 A-SAFEの独自素材 Memaplex製のボラードは車両衝突時の衝撃を吸収し、元の形に復元します。 継続使用が可能で、床に伝わる衝撃を5分の1にも緩和します。 金属製ポールの交換費や床の修理費にお悩みの工場や倉庫に最適です。 錆や塗装の剥がれが無く、メンテナンスの費用と労力を削減できます。
用途工場・倉庫などの車両衝突対策 イエロー 材質 A-SAFE独自素材 高耐久性ポリマーMemaplex 付属品 アンカーボルト 引火点(℃) 350~370 表面抵抗率(Ω) 1015~1016 耐薬品性 優良 ISO/TR 10358 難燃性 UL 94 V-2 毒性 なし 適合温度(℃) -10~50 発火点(℃) 370~390 衝撃エネルギー 6900J(車両重量4.3t、速度6.4km/h)[最大エネルギー(想定する衝撃の上限)]
1本
68,980 税込75,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密機器などの裸輸送に用いられる緩衝マットです。 極めて高い衝撃吸収性をもっており、繰り返し衝撃に対して変形や劣化が非常に少ないです。 また、国産ターポリンを使用していますので耐候性も高いです。
用途精密機器の輸送に。 材質 (生地)ポリエステル、塩化ビニール、(芯材)ポリエチレンフォーム 厚さ(mm) 50 ブルー
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)