支柱標識のおすすめ人気ランキング

2025/12/11更新
122件の「支柱標識」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「規制標識 支柱」、「標識 ブロック」、「支柱 看板」などの商品も取り扱っております。
反射式制標識に使用する支柱。
用途反射式規制標識に使用す支柱。 材質 鋼管 寸法(mm) 60.5Φ×2.3t 白色 表面処理 静電粉体塗装 防錆力 亜鉛メッキ
1本
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



吾妻商会(AZUMA)カーブミラー支柱
オレンジ塗装で目立ちます。
用途見通しの悪い交差点やカーブ、駐車場出入口に設置 材質 鋼管 表面処理 下地亜鉛メッキ静電粉体塗装 オレンジ 直径(Φmm) 76.3 肉厚t(mm) 3.2
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吾妻商会(AZUMA)小型看板用支柱
鋼管に白色焼付塗装を施した支柱です。
用途ステッカーを貼り付けたり、油性マジックで書き込みし看板として利用できます。 直径(mm) 60.5
1本
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 付属品 フリーリング1個付 トラスコ品番 740-4379 寸法(mm) 38.1Φ×2400 質量(kg) 2.7
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷


ソーラー充電LED発光規制標識に使用する標準支柱。
用途ソーラー充電LED発光規制標識に使用する標準支柱。 材質 鋼管 長さ(mm) 4000 寸法(mm) 76.3Φ×3.2t 白色 表面処理 静電粉体塗装 防錆力 亜鉛メッキ
1本
29,980 税込32,978
16日以内出荷



材質 スチール ※ミラー別売 寸法(mm) 34Φ×2200 質量(kg) 4.5 日本緑十字社品番 276510
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

標識を取付けて設置することができます。
規格 アルミ支柱 サイズ(mm) 台:幅330×奥行350×高さ150、アルミ支柱:Φ50×高さ2000(※アルミ支柱は支柱のみアルミ製となります。)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

駐車場や事務所・工場等の出口に設置。
用途一般道への流出部(出口)や駐車場・工場内に設置 材質 アルミニウム 付属品 取り付けバンド×2組 寸法(mm) 表示部:800×800 寸法(Φmm) 付属取付バンド寸法:60.5
1枚
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロープ張り支柱に表示機能が付きました。 現場の区画表示等に最適です。 鉄製パイプ使用で軽量、取扱いも楽です。 区画表示に最適!
材質 標識:エコユニボード(穴上1・下1)、ポール:鉄(パイプ) 寸法(mm) 標識:450×150×2厚、ポール:19.1Φ×1500H 取付方式 穴2(ポール取付)
1セット
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

支柱を固定するベース金具です。オールアンカー付
用途小型標識板等を取付ける支柱に使用。 材質 アルミニウム合金ダイカスト(ADC-6)
1セットほか
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1組(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表示板を上から差し込むだけで、表示スタンドになります。
文字内容 無地 材質 本体:鉄(粉体塗装)、ウェイト:高密度ポリエチレン 厚さ(mm) (使用可能標識)1.2 タイプ 屋外使用可 取付方式 スタンド式
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吾妻商会(AZUMA)ホームミラー支柱
オレンジ塗装で目立ちます。
用途駐車場出入口に設置。 材質 鋼管 オレンジ 表面処理 静電粉体塗装
1本
6,198 税込6,818
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

運搬や収納がしやすい台座の溝構造 台座の溝に支柱を通し、スタンドを重ねることができますので、一度に多数のスタンドを運ぶことができ、収納の際もスペースをとりません。 12種類の多彩な表示板を用意 工場設備現場で使用頻度の高い6種類の表示と、品質管理4種類、品名記入用表示板1種類、白無地表示板の全12種類を用意。 現場に必要なあらゆる表示に対応します。
材質 標識/エコユニボード(穴5Φ上下2)、スタンド/鉄(白塗装) 寸法(mm) 標識/450×150×2厚、スタンド/W300Φ×H1200 タイプ 組立式(標識止めビス2個付)
1セット
5,598 税込6,158
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トラスコ品番 473-9302 材質 スチール 質量(kg) 2.29 径(Φmm) 38 長さ(m) 2.2 取付金具 (適合)GMP-60
1本
4,298 税込4,728
3日以内出荷