- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定関連サービス
- 測定・測量機器レンタルサービス
- 放射線 量 測定 器のおすすめ人気ランキング
放射線 量 測定 器のおすすめ人気ランキング
2025/11/15更新91件の「放射線 量 測定 器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「x 線 測定 器」、「シンチレーションサーベイメータ」、「電離式サーベイメーター」などの商品も取り扱っております。
【国産】放射線のうち、ガンマ(γ)線の放射線量を、精度良く簡単に測定する携帯型測定器です。
線量率の年間換算値をバーグラフ表示、グラフィカルなカラーバーと対比させる」ことで線量レベルをひと目で判断可能。
(独立行政法人日本原子力開発機構の特許発明を使用)。
【国家標準とトレーサブル】独立行政法人日本原子力開発機構の放射線標準施設を利用して開発。
非常にわかりやすい表示で、購入したそのときから、どなたでも使いこなすことが可能です。
質量(g)
約250(電池含む)
表示
数値表示+バーグラフ表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
69×28×115(シリコンカバー含:74×33×120)
測定対象放射線
γ(ガンマ)線
表示モード
数値表示は以下の3種類をモードスイッチで選択、線量率(μSv/h)、線量率(mSv/年)、積算線量(μSv)、放射線検出時:LED点灯、ブザー発音(ビープ音設定時)
ポケットに差せる超小型線量計。
リアルタイムでγ(X)線の積算線量を確認!
その他
電池誤飲防止キャップ装備、シールドカバー付属※本製品は必ずシールドカバーを取り付けて使用して下さい
セット内容
本体・シールドカバー・取扱説明書・収納ケース・ボタン電池(CR2450×1)
測定範囲
0.1μSv~10Sv、1μSv/h~1Sv/h
質量(g)
約40(クリップ除く、シールドカバー未装着時)
スイッチ
押しボタン式電源スイッチ(表示単位切替スイッチ)
電源
一次電池:コイン型リチウム電池 CR2450B(またはCR2450)×1
表示
4桁表示、単位、電池残量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約33×15×110
検出器
シリコン半導体検出器
表示範囲
0.0μSv~10.00Sv、0000μSv/h~1.000Sv/h
使用温湿度範囲
-10~50℃/90%RH以下(結露・凍結なきこと)
電池寿命(連続時間)
約700(約1ヶ月)(室温:20℃時)
指示誤差
【積算】±10%以内(10μSv~10Sv)、【線量率】±20%(10μSv/h~1Sv/h)
直線性
【線量率】±20%以内(10μSv/h~1Sv/h)
測定対象放射線
γ線
特性
【エネルギー】50keV~1.5MeV ±30%以内(137Cs、ファントムを用いて校正)
サービス分類
レンタル
放射線(γ線)のエネルギー量を判別し、線量を計算する係数を自動で変更して測定値を表示するエネルギー補償型の高精度放射線測定器です。 ●高精度ながら操作も簡単で、身の回りの放射線測定や放射線教育に活用頂けます。 ●A2700B型は、γ線量と測定期間中の積算線量、積算時間が測定できます。
寸法(mm)
75×27×135
質量(g)
300
電源
単3電池×2(付属)
検出器
固体シンチレータ(CsI(tl))、エネルギー補償型
測定エネルギー範囲
150keV以上
サンプリング
60秒(表示間隔:60秒の積算値を10秒毎に表示)
測定対象放射線
γ線
仕様
測定範囲(μSv/h):0.01~19.9、積算線量:0.00~999μSv、1.00~999mSv(1000μSvからmSv表示に切り替え)、積算時間(時間):0.00~999
付属品
ストラップ付きポーチ
質量(g)
62(電池除く)
電源
単4乾電池×2本(テスト用付属)
精度
±20%
型番
DC-100
測定時間
30秒(以降1秒毎にリアルタイム測定)
測定対象
γ線
検出方法
CSI(TI)シンチレータ+フォトダイオード式
サイズ(mm)
60×85×22
アズワン品番
1-095-01
商品タイプ
レンタル品はこちら
1個
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
食品の出荷前検査や、農地、校庭、スポーツ施設などの土壌検査に
本体(ネックストラップ付き、単3電池×2)、電池予備(単3電池×2)、収納ケース、取扱説明書(PA-1000、PA-K)、スタンド、ボウル、キャップ、ベクレル値への換算事例(水、土壌、玄米)
仕様
【容器外寸法(mm)】直径168×高さ185(突起物除く)
セット内容
本体(ネックストラップ付、単3形電池×2)、電池予備(単3形電池×2)、収納ケース(PA-1000、PA-K)、スタンド、ボウル、キャップ、ベクレル値への換算事例(水、土壌、玄米)
誰でも、いつでも、どこでも、簡単に測定できる環境放射線モニタ。
私たちは日常、どのような場所でもくらしの中から環境放射線を受けています。
環境放射線は、自然界や生活環境のあらゆる物体・物質から一日中、途切れることなく放出されています。
放射線には主として、α(アルファ)線、β(ベータ)線、γ(ガンマ)線がありますが、環境放射線モニタPA-1000は、専門の知識がなくても微弱なγ線を、簡単に精度よく測定できるハンディタイプの測定器です。
検出器に固体シンチレータ(CsI(TI))を採用。高性能、長寿命、高信頼性を実現。
水滴が付着しても安心して使える「生活防水」(JIS防水保護等級 IPX4)。
仕様
エネルギー特性:0.5~3(137Cs(662keV)に対する感度を1とした場合の相対感度)(150keV~1.25MeV)
付属品
取扱説明書、単3乾電池2本、ネックストラップ
トラスコ品番
416-6515
質量(g)
175(電池を除く)
検出方式
シンチレーション式
表示
デジタル4桁表示(カウント数をμSv/h値に変換)
感度
0.01μSv/hに対して毎分10カウント以上
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×28×121
測定エネルギー範囲
150keV以上
サンプリング
60秒
指示誤差
(相対)±10%以内
測定対象放射線
γ線
係数
(変動)0.1以下
有効測定範囲
0.001~9.999μSv/h
表示間隔
60秒の積算値(移動平均)を10秒毎に表示
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
β線の表面汚染測定では最も代表的なGMサーベイメータ
計数率をアナログメータとデジタル表示で、積算計数はデジタルで表示できるβ(γ)線用GMサーベイメータです。検出器に大面積端窓形有機GM管を使用し、効率よく測定できます。
仕様
【測定線種】β(γ)線。【機器効率】アナログ表示:0~100,300,1k,3k,10k,30k,100kmin (7段切換 リニア目盛)、デジタル表示:計数率:0~999min-1、1.00~9.99kmin-1、10.0~99.9kmin、計数:0~999999counts
セット内容
本体(単2電池×4)、プローブ(プローブケーブル付き)、ショルダーベルト(本体装着済み)、レコーダ接続用プラグ(AP-312 / 黒)、収納ケース
寸法(mm)
110(W)×180(H)×210(D)
質量(kg)
約 1.5(検出器、電池含む)
電源
単2形アルカリ乾電池4
検出器
大面積端窓形有機GM管、窓径:Φ50mm、入射窓面積:19.6cm2、窓厚:約2.5mg/cm2、開口率:約85%(保護メッシュ付き)
電池寿命
連続100時間以上
エネルギー補償タイプのシンチレーションサーベイメータ
線量当量率(μSv/h)と計数率(s-1=cps) の切り換えが可能です。線量当量率モードは環境γ線の線量当量率測定に、計数率モードは緊急時のヨウ素測定等に対応可能です。
仕様
【測定線種】γ線
セット内容
本体(TCS-172B / 単2電池×4)、プローブ(本体装着済み)、ベルト(本体装着済み)、アナログ出力プラグ、収納ケース
寸法(mm)
110(W)×160(H)×220(D)
質量(kg)
1.5(検出器、一次電池含む)
測定範囲
1cm線量当量率:バックグラウンド~30μSv/h、計数率:0~30ks-1
電源
単2形アルカリ乾電池×4
検出器
Φ25.4×25.4mmNaI(Tl)シンチレーション検出器
測定エネルギー範囲
線量率:50keV~3MeV(3MeVカットなし)、計数率:50keV以上
表示単位
μSv/h、s-1
電池寿命
連続30時間以上
通信機能を備えており、パソコンや携帯端末で、放射線量を記録することができます。通常の自然放射線の量からその100~400倍程度の強さまで測定できます。専門的な知識がなくても簡単・高精度に測定することができます。通信機能を搭載し、測定範囲を拡大しました。携帯端末のGPSデータ(位置と時間)と放射線量を記録することが可能です。USBの出力データをパソコンで採取することにより、連続モニタリングが出来ます。
用途環境教育での放射線測定の実験に。放射線の正しい知識に関する啓蒙活動に。くらしの中の環境放射線測定に。
トラスコ品番
416-6523
セット内容
取扱説明書、ネックストラップ、テスト用単三アルカリ電池2本、USBケーブル。
質量(g)
175
電源
単3乾電池×2本(付属)
検出方式
CsI(Tl)シンチレーション式
サンプリング
60秒
測定対象放射線
γ線
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
68×28×121
【国産】放射線のうち、ガンマ(γ)線の放射線量を、精度良く簡単に測定する携帯型測定器です。
線量率の年間換算値をバーグラフ表示、グラフィカルなカラーバーと対比させる」ことで線量レベルをひと目で判断可能
(独立行政法人日本原子力開発機構の特許発明を使用)。
【国家標準とトレーサブル】独立行政法人日本原子力開発機構の放射線標準施設を利用して開発。
非常にわかりやすい表示で、購入したそのときから、どなたでも使いこなすことが可能です。
環境省が提示した、汚染状況重点調査地域内の測定での”年間追加被ばく線量”の算出方法に対応しました。
例えば、汚染状況重点調査地域の指定レベルである空間線量率0.23μSv/hの時は、年間追加被ばく量は1mSv/年であることがすぐに判ります。
除染作業に便利なアラームモード付。除染電離則に対応、2.5μSv/hを超えるとアラーム音を発音します。
質量(g)
約251(電池含む)
外形寸法
69×28×115(シリコンカバー含:74×33×121)
表示
数値表示+バーグラフ表示
測定対象放射線
γ(ガンマ)線
α線、β線、X線、γ線の測定が可能。
RadEye B20は最新のα/β/γ/X線小型多目的コンタミネーションモニタです。運送物資、農作物、工業製品などの表面汚染の測定ができます。
仕様
【測定線種】α線、β線、X線、γ線
セット内容
本体・収納ケース・取扱説明書(操作方法/機能説明書)・本体用ゴムラバー・検出部ゴムラバー・検出器保護シート・予備単4電池
寸法(mm)
130×70×60
測定範囲
計数率:0-500kcps、γ線量率:0-100mSv/h(100000μSv/h)
質量(g)
約300
分解能
0.01μSv/h
測定エネルギー範囲
17keVから1.3 MeV(フィルタ使用時)
測定原理
GM管式
測定単位
Bq、Sv/h、cps、cpm、dps、dpm、rem/h、R/h
優れたエネルギー特性を持つ電離箱式サーベイメータ
1cm線量当量率および積算1cm線量当量測定の2つのモード測定ができます。また、電離箱前面のキャップを外すとβ線も検知できる用途の広い電離箱式サーベイメータです。中線量域までの測定が可能で、優れたエネルギー特性を持っています。
用途空間線量の測定電離箱前面のキャップを外すとβ線も検知可能
仕様
【測定線種】X線、γ線及びβ線 (β線は先端のキャップを取り外して測定)
質量(kg)
3
測定範囲
1cm線量当量、個人線量当量0.3~10μSv 、線量当量率1μSv /h~300mSv/h
電源
単3形アルカリ乾電池×4本
分解能
1μSv
電池寿命
連続80時間以上(アルカリ乾電池にて)
外寸法(mm)
40.4(W)×69.5(H)×19.9(D)
ポータブル放射線測定機器です。
RadEye G-10は、個人線量計としての積算線量値測定と放射線測定機器としての線量率測定を実現します。また、0.05μSv/hから100mSv/hまでの幅広いガンマ線測定レンジに対応し、迅速にかつ信頼性の高い測定データを提供します。
仕様
【バッテリー寿命】600時間(標準単4電池使用時)
セット内容
本体、単4電池×2、保護カバー、収納ケース
寸法(mm)
96×61×31
測定範囲
0.05μSv/h-100mSv/h
質量(g)
およそ160
測定エネルギー範囲
50keVから1.3MeV までのγ線、X線
放射線(ガンマ線)を検知すると、ブザーと検出マークで知らせます。高線量時(3.8μSv)にはブザーで知らせます。999時間(約41日間)まで、放射線量を積算可能です。
測定範囲
0.01~19.9μSv/h
検出方法
CSI(TI)シンチレータ+フォトダイオード式
測定対象
γ線
電源
単4乾電池×2本
シンチレータ方式/X線、γ線の放射線測定
RadEye PRD-ERは、その独自の回路によって最大100mSv/h(または10 rem/h)までのエネルギー補償線量と線量率測定を可能にする、同種の機器よりも優れたレスポンスを持つ機器です。
仕様
【測定線種】X線、γ線。【主なアプリケーション】高感度γ線検出・線量率測定治安部隊鉄鋼・リサイクル産業ファーストレスポンダー。【オーバーレンジ表示】100 Sv/h [10000 rem/h]。【直線性誤差(Cs-137)】最大±20%
セット内容
本体、単4電池×2、予備電池、保護カバー、収納ケース
測定範囲
0.01 μSv/h - 100 mSv/h[100 rem/h)]
分解能
0.01μSv/h
測定原理
シンチレーション式
GM管を使用した放射線カウンターです。
タイマーが内蔵されており、時間あたりの放射線の入射をカウントして表示します。
音でカウントを確認することもできます。
付属品
ACアダプタ、電源コード
寸法(mm)
145×80×25
種類
β線、γ線
検出方式
GM管式
1個
¥30,000
税込¥33,000
12日以内出荷
中学校3年生エネルギー資源
B10-7727 環境放射線A2700に、積算線量計機能が追加された上位機種です。
ブザーボタンを押すと、放射線を検知する度に音でお知らせします。
表示切替ボタンで現在の線量/積算線量/積算時間を順に表示します。
付属品
保護カバー、線源
種別
A2700B線源付
寸法(mm)
75×27×135
測定範囲
0.001~9.999μSv/h
質量(g)
約230(乾電池含む)
電源
単3乾電池2個(別売)
表示
デジタル4桁
感度
0.01μSv/hに対して毎分10カウント以上
機能
積算線量計測
測定エネルギー範囲
150keV以上
測定対象放射線
γ線
1個
¥138,600
税込¥152,460
8日以内出荷
中学校3年生エネルギー資源
B10-7727 環境放射線A2700に、積算線量計機能が追加された上位機種です。
ブザーボタンを押すと、放射線を検知する度に音でお知らせします。
表示切替ボタンで現在の線量/積算線量/積算時間を順に表示します。
付属品
保護カバー
種別
A2700B
寸法(mm)
75×27×135
測定範囲
0.001~9.999μSv/h
質量(g)
約230(乾電池含む)
電源
単3乾電池2個(別売)
表示
デジタル4桁
感度
0.01μSv/hに対して毎分10カウント以上
機能
積算線量計測
測定エネルギー範囲
150keV以上
測定対象放射線
γ線
1個
¥135,000
税込¥148,500
8日以内出荷
放射線教育を目的に開発されたシンチレーション式測定器です。
環境放射線(自然放射線)測定に必要なγ線だけを識別して測定することができます。
データログ機能付で、PCに接続してデータ出力し、グラフ化、数的処理等が可能です。
高精度の空間線量率を求める場合はKIND-pro2。簡易的に空間線量率を求めるとともに、X線も測定する場合はKIND-mini2をご使用ください。
KIND-pro2-SETには簡易的な校正ができるキットが付属しています。
寸法(mm)
95×60×18
測定範囲
0.001~30.00μSv/h 0~99999CPM
質量(g)
100
電源
内蔵充電池又はボタン電池CR2430×2(付属)
対応OS
Windows 7/8/8.1/10
表示
ディスプレイ、音、LED点灯
サンプリング
10/30/60秒・移動平均:60秒(10秒更新)・CPM:1分間のカウント
測定モード
移動平均モード:60秒(10秒毎表示) サンプリングモード:10秒更新 スタートモード(μSv/h,CPM):60秒