放射線防護 手袋のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
107件の「放射線防護 手袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「放射線手袋」、「鉛 エプロン」、「耐アルカリ手袋」などの商品も取り扱っております。
含鉛合成ゴム製で、危険なX線被曝から手を守ります。 EOG滅菌済、直指。
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:34B2X00006000013 松吉医科器械コード 07-2345-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

操作性に優れ、手や指の部分被爆を保護・防護します。
仕様 (防護材)天然ゴムラテックスに鉛以外の元素を混和 材質 天然ゴム 厚さ(mm) 0.28 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00005816201 鉛当量(mmPb) 0.03 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1双
12,980 税込14,278
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蛍光透視法を使用するすべての処置において、X線量を減衰させます。
仕様 鉛フリー、ラテックスフリー、パウダーフリー、γ線滅菌済(個包装) 材質 タングステン、合成ゴム 厚さ(mm) 0.18 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:12B1X00003GLOVES 鉛当量(mmPb) 0.05(相当) 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(1双)
11,980 税込13,178
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

指を出して自由に動かせます。
グリーン サイズ(cm) 35 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00111001036 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
22,980 税込25,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00111009001 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
43,980 税込48,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一般化学薬品用。 滑り止め加工が施されています。 中・低濃度の酸及びアルカリを取扱う場合に最適です。
用途化学品取扱い作業 オルト―トルイジン対策 CBRN災害対策 石綿(アスベスト)関連作業 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 全長(cm) 37 サイズ フリー 入数(双) 1 関連資料 耐透過性
1双
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シールド面が広く、頭にかぶることで広い視界を確保しました。
質量(g) 270 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00055000001 松吉医科器械コード 24-2494-00 鉛当量(mmPb) 0.1 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
63,980 税込70,378
6日以内出荷

放射線の影響を特に受けやすい体幹部(背骨・生殖器)の遮蔽に特化したタイプです。 軽量で体型を問わず簡単に着用ができます。 遮蔽素材部は取り外し・洗浄が可能です。 ワイドタイプのアンダープロテクターにより下腹部を保護します。 線量管理下作業者向けに線量計挿入用ポケットを胸部内外に取り付けています。
用途γ線を含む放射線(低線量)環境下での作業時の被爆低減に ブラック 質量(kg) 3.4 着丈(cm) 上:50/下(長さ)72
1着
69,980 税込76,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手にフィットする極薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。 パウダーフリーの手袋なのでパウダーアレルギーの方には最適です。 便利な左右兼用タイプのため、ムダなくお使いいただけます。
左右区別 左右兼用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(100枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

着脱が容易なマジックテープタイプです。別売のハンガーは防護衣がずり落ちにくいタイプです。
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00005004001 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1枚
38,980 税込42,878
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

散乱線を防ぐ0.25mmPbサイドシールド付きです。 眼鏡との併用も可能です。
1個
58,980 税込64,878
7日以内出荷

化学物質とバイオハザード双方に対応。 デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等) 仕様 袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り/二重の接着可能なジッパーカバー/縫い目はステッチ&オーバーテープ 種別 つなぎ 材質 タイケム(R)2000 区分 使い捨て 製法 フラッシュスパン 構造 タイベック(R)にポリマーコーティングを施した2層 機能 液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護 RoHS指令(10物質対応) 対応 ポケット なし 適合JIS規格 JIS T8115:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 縫い目形式 縫い目にテープシーム EN規格 EN 14126:2003(バイオハザード)
1着
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(29個)
2,198 税込2,418
当日出荷

マストガードA-102とX線防護衣のセットです。 マストガードの下に着用するX線防護衣は無鉛の遮へい材を使用し、0.25mm厚の含鉛遮へい材を使用した防護衣と同等のX線遮断性能を有しています。 マストガードA-102は使い捨てとなっておりますがマストガードを買い足して頂くことにより、複数回使用する事ができます。
用途除染作業時 仕様 マストガードA-102、X線防護衣 適合 JIS T 8115適合品 セット内容 マストガードA-102、X線防護衣(3Lサイズのセットでは、X線防護衣がLLサイズになります。) 種別 つなぎ 材質 マストガードA-102:ポリプロピレン、透湿性PEフィルム、X線防護衣:塩化ビニル・多元素複合シート タイプ 使い捨てタイプ 規格 JIS規格
1セット
98,980 税込108,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途γ線を含む放射線(低線量)環境下での作業時の被爆低減に ブラック 仕様 【遮蔽素材部分】線源(Cs137)より30cm距離でγ線を4.4%遮蔽 材質 重金属配合クロロプレンゴム、クロロプレンゴム、ナイロン
1着
23,980 税込26,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

極薄の化学防手袋。 有機溶剤耐性に優れたニトリルと、酸・アルカリ耐性に優れたネオプレンを重層することで、様々な物質に対して耐性があります。 3層構造でありながら薄手、しかも人間工学に基づいた設計で、長時間の作業に適しています。 内側に特殊コーティングを施し、着脱しやすくなっています。
用途化学品取扱い作業 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業 機能 帯電防止 全長(cm) 28.5 材質 ニトリル、ネオプレン 質量(g) 14(M)※片手 種類 シリコーンフリー、左右兼用 入数(双) 25 JIS規格 JIS T 8116:2005 耐溶剤性 有機溶剤耐性、酸・アルカリ耐性 粉有無 粉無
1箱(25双)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三次元に成形したレンズが側面・下方からの散乱線を大幅にカットします。軽くてフィット性の良いスポーツタイプのフレームで術者の負担を軽減します。顔形に合わせて鼻幅・テンプル角度が調整できます。
メタリックブルー 材質 フレーム/ポリアミド、レンズ/アクリル(鉛含有) 鉛当量(mmPb) 0.07 仕様 レギュラー アズワン品番 8-8991-11 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00005190301 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
48,980 税込53,878
当日出荷

三次元に成形したレンズが側面・下方からの散乱線を大幅にカットします。軽くてフィット性の良いスポーツタイプのフレームで術者の負担を軽減します。顔形に合わせて鼻幅・テンプル角度が調整できます。
ストームグレー 材質 フレーム/ポリアミド、レンズ/アクリル(鉛含有) 鉛当量(mmPb) 0.07 仕様 オーバーグラス アズワン品番 8-8991-13 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00005190301 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、非常に柔らかいため、作業性が高い手袋です。亜鉛メッキや酸洗いに関わる仕事に非常に向いています。EN374(A,K,L)適合、EN388全てレベル1適合。
材質 クロロプレン+天然ゴム 厚さ(mm) 0.65±0.1 入数(双) 1 機能 耐酸、耐アルカリ、耐溶剤 全長(cm) 40 関連資料 耐透過性 耐溶剤性 有機溶剤 耐透過性 酸・アルカリ溶剤
1双
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本人の顔の形状に合わせたツインレンズ採用によりすき間なくフィット。くもり止めハードコートレンズ。鼻パッドの表裏を付け替えて鼻幅を変える事が可能。軽量設計で負担なく掛けられ、長時間の使用でもストレスを感じず使用可能。環境に優しい金属部品無使用モデル。 ノンスリップラバーと通気性を重視したテンプルを採用。
レンズ色 クリア 材質(レンズ) ペトロイド・AFレンズ 仕様 耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収 トラスコ品番 384-5036 形状 一眼型 クリア 質量(g) 27 フレーム色 クリスタルブルー 加工 硬化処理 機能 ひさし有、ノンスリップラバー JIS規格 JIS規格品 材質(フレーム) プラスチック RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1個
1,498 税込1,648
当日出荷