放水口のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
96件の「放水口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消火栓 ホース掛け」、「テスト弁」、「非常コンセント」などの商品も取り扱っております。
ノズルの手操作で、あさがおノズル、ウォーターベルの噴水両用ができます。
材質 黄銅、POM 水量(L/min) 7.5(水圧0.05MPa時) 高さ(cm) 15(水圧0.05MPa時) 落下直径(m) 0.2(水圧0.05MPa時)
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

1枚
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

色々な場所のメンテナンスに上から貼れてとても便利に使用いただけます
取付方式 シール/ステッカー 材質 PVCステッカー 寸法(mm) 200×350
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷

放水口専用マークです。
材質 アルミコーティングシート 寸法(Φmm) 115 入数 10枚1組
1組(10枚)
5,998 税込6,598
当日出荷

山陽商会(AMENITY COX)放水口 プレート標識
材質 PVCプレート 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 100×300×1
1枚
449 税込494
当日出荷

アクリル透明板の裏側から印刷しているため高級感があり屋外設置にも耐久性に優れています
材質 アクリルプレート 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 100×300×2
1枚
899 税込989
当日出荷

1枚
589 税込648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

(一財)日本消防設備安全センターの認定をうけた認定弁となります。
主材質 CAC406 RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力(MPa) 2
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

散水ノズル(水口付 クロームメッキ仕上げ)は、散水用の先付ノズル(管槍)です。装着部分は町野式金具の為、ワンタッチ装着が可能です。上部の噴口(水口)は取り外しが可能です。吐水口ネジとなります。クロームメッキがほどこされており、ミガキ品より腐食に強いタイプとなります。
用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。 使用圧力(MPa) 0.7 金具 町野式
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DA噴霧付散水ノズル(アルミ製)は、町野式の散水ノズルです。DA噴霧(上部)を回転させる事により、直射・噴霧・止水に切り替える事が可能です。下部は町野女となっており、町野付ホースとワンタッチ接続が可能となっております。上部のDAフンムは取り外しが可能です。吐水口ネジです。アルミ製の為、軽量で使いやすくなっております。
用途さまざまな場所での散水に。 使用圧力(MPa) 1.3まで 金具 町野式
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

散水ノズル(自在散水パイプ付)は、根元を回転させる事により、水を直射から扇状に変化させることができる散水ノズルです。下部がタケノコ状になっており、そのままホースに差し込め留めて使用可能です。持ち手部分がアルミ製の為とっても軽いです。
用途さまざまな場所での散水に。 使用圧力(MPa) 0.5 金具 町野式
1本
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

散水ノズル(水口付 クロームメッキ仕上げ)は、散水用の先付ノズル(管槍)です。装着部分は町野式金具の為、ワンタッチ装着が可能です。
用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。 使用圧力(MPa) 0.7 金具 町野式
1本
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

主要材質 アクリルプレート 厚さ(mm) 2 プレート:赤、文字:白 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

散水ノズル(水口付 みがき仕上げ)は、散水用の先付ノズル(管槍)です。下部は町野女となっており、町野付ホースとワンタッチ接続が可能となっております。
用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。 使用圧力(MPa) 0.7 金具 町野式
1本
9,598 税込10,558
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属製で耐久性抜群。本体が樹脂でカバーされているので冬でも冷たくない。【3パターン】水の出し方が拡散・直射・ストップの3パターン変えられます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 シャワー種類 拡散・直射・ストップ 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) ~20 材質 (プラスチック部)ABS・POM・PVC・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)亜鉛合金・鉄・ステンレス・真鍮 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃) 60
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

消防ホースの巻取機です。 町野金具を取り付けた状態で、ホースの巻取ができます。 消防ホースなら20M~30M1本巻取可能。 中央部のワッパーリングを利用し、ホースが簡単に取り外せます。 25A~75Aのサニーホースが50M巻取可能です。
質量(kg) 11.9 主要材質 SS サイズ(mm) 330×520×660 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

文字内容 送水口(消防隊専用) 材質 硬質塩ビ 仕様 片面印刷 エスコ品番 EA983AF-62A 厚さ(mm) 1 寸法(mm) 100×300
1個
500 税込550
当日出荷

きれない2重巻が可能です。 センターピンと巻取補助ピンの間にホースを挟みこみ、一人でハンドルを回すだけの簡単操作。 巻き取ったホースが、本体からすっぽりと取り外せます。 センターピンが円盤面まで後退するので負荷が抜けて簡単に外せます。 巻取りホース抑え棒が、側面の凹凸を極限まで減らしました。 真っ直ぐに伸びた消防ホース(径65・新品)なら約45秒で巻取ります。
質量(kg) 9.81 主要材質 SS RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
50,980 税込56,078
当日出荷